ゴムホース
ゴムホースは、空気および水システム、産業機械、自動車での用途に役立ち、農業、建設、製造業でも一般的に使用されています。...続きを読む
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NF307Y50GHT | ¥61,628 | 見積依頼 |
A | NF615100RAQT | ¥116,698 | 見積依頼 |
A | NF615-50RAQT | ¥71,386 | 見積依頼 |
ホースアセンブリ42インチの長さ
ホースアセンブリ60インチの長さ
シリコンクーラントホース
Dayco シリコン冷却剤ホースは、ラジエーター液を運ぶために使用されます。 これらのホースは、強度と耐久性を向上させるニットレーヨンインナーベースと、過酷なエンジン環境での用途に最適な頑丈な圧力接続を備えています。 Dayco のシリコン ホースは SAE J20 RL CLASS A 規格を満たしており、硬化、亀裂、漏れ、化学薬品、および油、オゾン、冷却剤による損傷に耐性があります。 これらのホースは、極度の高温および低温で動作するように設計されており、動作温度の範囲は華氏 -65 度から 350 度です。
Dayco シリコン冷却剤ホースは、ラジエーター液を運ぶために使用されます。 これらのホースは、強度と耐久性を向上させるニットレーヨンインナーベースと、過酷なエンジン環境での用途に最適な頑丈な圧力接続を備えています。 Dayco のシリコン ホースは SAE J20 RL CLASS A 規格を満たしており、硬化、亀裂、漏れ、化学薬品、および油、オゾン、冷却剤による損傷に耐性があります。 これらのホースは、極度の高温および低温で動作するように設計されており、動作温度の範囲は華氏 -65 度から 350 度です。
チャージエアクーラーホース
形式 | モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HH-050 X 25 | ¥20,000 | ||||
A | HH-025 X 25 | ¥12,429 | ||||
A | HH-038 X 25 | ¥16,923 | ||||
A | HH-062 X 100 | ¥83,786 | ||||
A | HH-062 X 25 | ¥21,772 |
ホースアセンブリ30インチの長さ
形式 | モデル | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HH-075 X 25 | ¥25,442 | |||
A | HH-075 X 100 | ¥98,931 |
スパイラルホース
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NFSGX110 | ¥196,496 | 見積依頼 |
B | FRSGX16 | ¥43,764 | 見積依頼 |
A | NFSGX90 | ¥267,090 | 見積依頼 |
A | NFSGX20 | ¥27,312 | 見積依頼 |
B | FRSGX63 | ¥294,321 | 見積依頼 |
B | FRSGX90 | ¥451,418 | 見積依頼 |
B | FRSGX50 | ¥226,426 | 見積依頼 |
B | FRSGX75 | ¥384,526 | 見積依頼 |
B | FRSGX32 | ¥126,126 | 見積依頼 |
B | FRSGX110 | ¥298,717 | 見積依頼 |
B | FRSGX25 | ¥87,825 | 見積依頼 |
A | NFSGX50 | ¥105,056 | 見積依頼 |
B | FRSGX40 | ¥200,202 | 見積依頼 |
B | FRSGX20 | ¥88,270 | 見積依頼 |
A | NFSGX16 | ¥24,201 | 見積依頼 |
A | NFSGX63 | ¥225,042 | 見積依頼 |
A | NFSGX32 | ¥84,279 | 見積依頼 |
A | NFSGX25 | ¥58,813 | 見積依頼 |
A | NFSGX75 | ¥255,139 | 見積依頼 |
A | NFSGX40 | ¥98,977 | 見積依頼 |
4-ラグホースエンド
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 2807-7-25 | ¥27,682 | 見積依頼 |
A | 2807-14-25 | ¥45,900 | 見積依頼 |
A | 2807-14-50 | ¥91,334 | 見積依頼 |
A | 2807-3-50 | ¥30,255 | 見積依頼 |
A | 2807-7-50 | ¥55,088 | 見積依頼 |
A | 2807-3-25 | ¥15,138 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 75100GL | ¥21,596 | ||||
A | 75150GL | ¥24,437 | ||||
A | 75125GL | ¥24,048 | ||||
A | 75113GL | ¥21,632 | ||||
A | 75175GL | ¥32,287 | ||||
A | 75138GL | ¥27,414 | ||||
A | 75163GL | ¥27,446 | ||||
A | 75188GL | ¥31,084 | ||||
A | 75200GL | ¥31,005 | ||||
A | 75250GL | ¥36,380 | ||||
A | 75225GL | ¥34,724 | ||||
A | 75213GL | ¥33,468 | ||||
A | 75238GL | ¥33,991 | ||||
A | 75288GL | ¥33,783 | ||||
A | 75350GL | ¥48,494 | ||||
A | 75400GL | ¥50,577 | ||||
A | 75450GL | ¥55,307 | ||||
A | 75500GL | ¥59,973 | ||||
A | 75550GL | ¥65,798 |
ロングシャンクホース
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 5951616K | ¥7,170 | 見積依頼 |
B | BLS416 | ¥2,808 | 見積依頼 |
B | BLS414 | ¥2,199 | 見積依頼 |
C | BLS406 | ¥5,926 | 見積依頼 |
D | 5931012C | ¥1,818 | 見積依頼 |
D | 5930812C | ¥1,968 | 見積依頼 |
B | BLS516 | ¥2,009 | 見積依頼 |
E | BLS93NST | ¥44,856 | 見積依頼 |
E | BLS63NST | ¥24,843 | 見積依頼 |
F | BLS53 | ¥17,489 | 見積依頼 |
G | BLS546 | ¥2,750 | 見積依頼 |
F | BLS250NST | ¥23,449 | 見積依頼 |
H | BLS25 | ¥14,541 | 見積依頼 |
A | 5950808K | ¥3,852 | 見積依頼 |
A | 5951212K | ¥3,852 | 見積依頼 |
A | 5951010K | ¥3,852 | 見積依頼 |
D | 5931212CLF | ¥13,379 | 見積依頼 |
H | BLS20NST | ¥12,654 | 見積依頼 |
D | 5931212C | ¥1,645 | 見積依頼 |
H | BLS30NST | ¥21,406 | 見積依頼 |
D | 5931616C | ¥3,869 | 見積依頼 |
B | BLS616 | ¥2,312 | 見積依頼 |
F | BLS150NST | ¥14,293 | 見積依頼 |
C | BLS506 | ¥4,967 | 見積依頼 |
すべてのポリエステルラックホース
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | R515-50RAF | ¥45,733 | 見積依頼 |
A | R515100RAF | ¥68,027 | 見積依頼 |
B | R515-50CBF | ¥48,232 | 見積依頼 |
B | R515100CBF | ¥106,039 | 見積依頼 |
滑腔砲ホース
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BTB-T06 | ¥4,345 | 見積依頼 |
A | BTB-T12 | ¥8,938 | 見積依頼 |
A | BTB-T08 | ¥5,382 | 見積依頼 |
A | BTB-T20Z | ¥29,107 | 見積依頼 |
A | BTB-T16 | ¥12,012 | 見積依頼 |
A | BTB-T16Z | ¥20,869 | 見積依頼 |
B | WTB-T04 | ¥2,862 | 見積依頼 |
B | WTB-T06 | ¥3,930 | 見積依頼 |
B | WTB-T20Z | ¥22,052 | 見積依頼 |
B | WTB-T16Z | ¥17,598 | 見積依頼 |
B | WTB-T24Z | ¥51,173 | 見積依頼 |
A | BTB-T04 | ¥3,253 | 見積依頼 |
A | BTB-T24Z | ¥42,857 | 見積依頼 |
B | WTB-T12 | ¥8,139 | 見積依頼 |
B | WTB-T08 | ¥4,902 | 見積依頼 |
B | WTB-T16 | ¥10,927 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TFE-10X36XACST | ¥31,734 | ||
A | TFE-10X48XACST | ¥65,025 | ||
A | TFE-10X24XACST | ¥33,311 | ||
A | TFE-10X30XACST | ¥26,832 |
2-ラグホースエンド
よくある質問
ゴムホースはプラスチックホースよりも優れていますか?
ゴム製のホースは、プラスチック製のホースよりも柔軟性があり、強度と剛性を高めるために、ファブリックまたはその他の材料の XNUMX つまたは複数の層で補強されています。 これらのゴム製ホースは、高圧下での破裂や漏れに対して、プラスチック ホースよりも耐性があります。
これらのゴム製ホースを維持する方法?
- 亀裂、漏れ、穴などの摩耗や損傷がないか定期的に検査してください。
- 潜在的な安全上の問題を回避するために、損傷した部品を修理または交換してください。
- 極端な温度や化学物質への曝露を避けてください。
ゴムホースを使用する利点は何ですか?
ゴムホースは柔軟性と耐久性に優れており、高圧下での流体の移送に最適です。 また、耐候性や耐摩耗性にも優れているため、屋外や産業環境での使用に適しています。 ゴムホースは多用途であり、さまざまな用途の特定のニーズを満たすようにカスタマイズできます。
ゴムホースはどのように作られていますか?
ゴムホースは押し出し製法で作られています。 このプロセスでは、ゴムを加熱して金型に押し込み、目的の形状とサイズを作成します。 耐久性と弾力性を向上させるためにゴムを硬化処理します。
詳細はこちら
- 呼吸器の
- 備品
- 燃焼試験
- 土壌試験
- 通信部
- 精密モーションコントロールプーリー
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- 溶接オーブン
- 自立型シャワー室とドア
- ツイストOリング
- 3M PTFEコーティングされた布テープ
- DAYTON ウェザーフード、亜鉛メッキ鋼
- VULCAN HART キャビネット下部パネル
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ ダブルウィーブ、標準長、スプリットレース、オフセットアイプルグリップ
- WATTS 蒸気安全逃し弁
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-16 Un
- SHANNON INSULTECH サーマルブランケット
- VESTIL BAGシリーズ 再利用可能なダンネージバッグ
- MI-T-M JCWシリーズ工業用冷水ガソリンベルトドライブ高圧洗浄機
- SEYMOUR MIDWEST ヘッド