FLEXTECH HH-075 X 100 ヒーターホース 50 Psi 3/4 インチ ブルー
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
アイテム価格 | ヒーターホース |
色 | 青 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | シリコーン |
外径 | 1-3 / 64」 |
温度。 範囲 | -65度から350度F |
タイプ | 一般的用途 |
作動圧力 | 50 PSI |
船の重量(kg) | 12.81 |
船高(cm) | 42.93 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8419908500 |
プロダクト | モデル | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HH-075 X 25 | 25ft。 | 1-5 / 32」 | ¥25,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。