入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒーターホース |
色 | 青 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | シリコーン |
外径 | 1-5 / 32」 |
温度。 範囲 | -65度から350度F |
タイプ | 一般的用途 |
作動圧力 | 50 PSI |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8419908500 |
プロダクト | モデル | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HH-075 X 100 | 100ft。 | 1-3 / 64」 | ¥98,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。