入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒーターホース |
色 | 青 |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | シリコーン |
外径 | 25 / 32 " |
温度。 範囲 | -65度から350度F |
タイプ | 一般的用途 |
作動圧力 | 62 PSI |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8419908500 |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HH-050 X 25 | 1 / 2 " | 25ft。 | 29 / 32 " | ¥20,000 | |
HH-025 X 25 | 1 / 4 " | 25ft。 | 21 / 32 " | ¥12,429 | |
HH-062 X 25 | 5 / 8 " | 25ft。 | 1-1 / 64」 | ¥21,772 | |
HH-062 X 100 | 5 / 8 " | 100ft。 | 1-1 / 64」 | ¥83,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。