キャッシュバルブ真鍮製圧力調整器 A-16シリーズ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A16-AWSASBBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80から120へのpsi | ¥40,300 | |
A | A16-AWSASBBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25から90へのpsi | ¥40,300 | |
A | A16-AWSASBBF01-D1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2から30へのpsi | ¥40,300 | |
A | A16-AWSASBBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10から50へのpsi | ¥40,300 | |
A | A16-AWSASBBF01-D5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100から180へのpsi | ¥40,300 | |
A | A16-BWSASBBF01-D4 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 80から120へのpsi | ¥40,300 | |
A | A16-BWSASBBF01-D3 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25から90へのpsi | ¥40,300 | |
A | A16-BWSASBBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2から30へのpsi | ¥40,300 | |
A | A16-BWSASBBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10から50へのpsi | ¥40,300 | |
A | A16-BWSASBBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100から180へのpsi | ¥40,300 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービングボウル
- 電気せん断アクセサリ
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- ドレッジ
- 油圧クレーンジャック
- 収納箱とコンテナ
- 研磨
- アンカー
- 換気
- 舗装の品質
- STREAMLIGHT 懐中電灯
- APPROVED VENDOR 12VDC突出表示灯
- DIXON アダプター、オスアダプター×FNPT、亜鉛/アルミニウム
- DAYTON ミニチュアフラッシュインジケータライト、LED、120V
- SHIMPO 小さなピングリップM4ネジ
- ALLEGRO SAFETY 圧力リリーフバルブ
- KLEIN TOOLS レギュラーポイントドリルビット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-28 Un
- HONEYWELL ダイアフラム
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 12ピッチ