FLEXTECH HH-062 X 100 ヒーターホース 62 Psi 5/8 インチ ブルー
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
アイテム価格 | ヒーターホース |
色 | 青 |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | シリコーン |
外径 | 1-1 / 64」 |
温度。 範囲 | -65度から350度F |
タイプ | 一般的用途 |
作動圧力 | 62 PSI |
船の重量(kg) | 9.93 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8419908500 |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HH-050 X 25 | 1 / 2 " | 25ft。 | 29 / 32 " | ¥20,000 | |
HH-025 X 25 | 1 / 4 " | 25ft。 | 21 / 32 " | ¥12,429 | |
HH-038 X 25 | 3 / 8 " | 25ft。 | 25 / 32 " | ¥16,923 | |
HH-062 X 25 | 5 / 8 " | 25ft。 | 1-1 / 64」 | ¥21,772 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。