PASS AND SEYMOUR Flexcorシリーズダブルウィーブ、スタンダードレングス、スプリットレース、オフセットアイプルグリップ
形式 | モデル | ケーブル径 | |
---|---|---|---|
A | SSK0751、XNUMX | 0.75から0.99 " | 見積依頼
|
B | SSK1501、XNUMX | 1.5から1.74 " | 見積依頼
|
C | SSK1251、XNUMX | 1.25から1.49 " | 見積依頼
|
D | SSK1751、XNUMX | 1.75から1.99 " | 見積依頼
|
E | SSK2001、XNUMX | 2から2.49 " | 見積依頼
|
F | SSK3001、XNUMX | 3から3.49 " | 見積依頼
|
G | SSK3501、XNUMX | 3.5から3.99 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車用ポリッシャー
- タングステン電極
- シュリンクラップフィルム
- グラスファイバーアングルストック
- ブロンズブランク、フラット、バー、プレート、シートストック
- ポンプ制御
- 送風機
- 配管設備
- エンクロージャ
- 実験室のドラフトおよび付属品
- NOTRAX Airug 410シリーズ、抗疲労ランナー
- PARKER ロングパイプニップル、真ちゅう
- APPROVED VENDOR 赤。 さん。 ティー4インチ
- OMRON G3NAソリッドステートリレー
- COXREELS DPシリーズスプリング駆動ホースリール
- EATON Danfoss PTS2-10 シリーズ方向制御弁
- KERN AND SOHN OZM-Sシリーズ デジタル実体顕微鏡
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ツインエアシリーズコンプレッサー
- WEATHERHEAD プラグ
- HUB CITY SSW260シリーズ クリーンラインステンレス製ウォーム減速機