PASS AND SEYMOUR SSK3001 スラックグリップ、二重織り、スプリットレース、オフセットアイ、直径 3.000 ~ 3.490 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリップを引っ張る |
破壊強度 | 9200ポンド。 |
ケーブル径 | 3から3.49 " |
メッシュの長さ(インチ) | 22 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SSK1251、XNUMX | 1.25から1.49 " | - | 見積依頼
| |
SSK3501、XNUMX | 3.5から3.99 " | - | 見積依頼
| |
SSK2001、XNUMX | 2から2.49 " | - | 見積依頼
| |
SSK1751、XNUMX | 1.75から1.99 " | - | 見積依頼
| |
SSK1501、XNUMX | 1.5から1.74 " | - | 見積依頼
| |
SSK0751、XNUMX | 0.75から0.99 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。