プレートおよびビームリフティングクランプ
建設および生産業界では、完成品をコンテナに積み込んだり、車両をトレーラーに積み込んだりするために、プレートやビームを持ち上げるクランプが必要です。ビームクランプが適しています...続きを読む
BCシリーズビームクランプ
Vestil ビーム クランプは、フランジ エッジから荷重を分散させ、天井吊り作業中の I ビーム フランジの応力を軽減するのに適しています。 クランプを 1000 つのガントリーから別のガントリーに素早く交換するための機械的調整システムと、ホイスト取り付け用の統合された底部取り付けバーを備えています。 これらのスチール製ビーム クランプは、液体や摩耗環境から保護するための塗装仕上げが特徴です。 これらのビーム クランプは、10000 ~ XNUMX ポンドの範囲の耐荷重を備えた幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Vestil ビーム クランプは、フランジ エッジから荷重を分散させ、天井吊り作業中の I ビーム フランジの応力を軽減するのに適しています。 クランプを 1000 つのガントリーから別のガントリーに素早く交換するための機械的調整システムと、ホイスト取り付け用の統合された底部取り付けバーを備えています。 これらのスチール製ビーム クランプは、液体や摩耗環境から保護するための塗装仕上げが特徴です。 これらのビーム クランプは、10000 ~ XNUMX ポンドの範囲の耐荷重を備えた幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
プレートおよびビームリフティングクランプ
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | LHC-03.00-A | ¥274,295 | 2 | |
A | LHC-04.00-A | ¥505,441 | 2 | |
B | LPA-00.50-A | ¥184,124 | 1 | |
C | LA-01.00-A | ¥148,254 | 1 | |
B | LPA-03.00-A | ¥347,378 | 1 | |
B | LPA-02.00-A | ¥293,233 | 1 | |
B | LPA-01.00-A | ¥198,834 | 1 | |
C | LA-02.00-A | ¥197,795 | 1 | |
D | HDR-06.00-A | ¥564,257 | 2 | |
D | HDR-08.00-A | ¥812,478 | 2 | |
C | LA-03.00-A | ¥256,646 | 1 |
NMPC シリーズ 傷つきにくいプレートクランプ
EPCシリーズ縦型プレートクランプ
LPC シリーズ ポジティブ ロッキング プレート クランプ
プレートおよびビームリフティングクランプ
HPCシリーズ 横型プレートクランプ
CPCシリーズ チェーン付縦型プレートクランプ
形式 | モデル | ジョー容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BC-01.50-A | ¥172,178 | ||
A | BC-03.00-A | ¥174,987 | ||
A | BC-05.00-A | ¥274,108 |
ビームクランプ
ビームクランプ、垂直リフト
Dayton ビーム クランプは、フラットまたはテーパー付き I ビームに恒久的または一時的に取り付けることができます。 これらの ASME 標準ビーム クランプは、フランジ エッジの内側に荷重を加えることで I ビームの応力を軽減します。 これらのビーム クランプにはサスペンション バーが付属しており、ジョー容量 1、2、3、5 トンのバリエーションがあります。
Dayton ビーム クランプは、フラットまたはテーパー付き I ビームに恒久的または一時的に取り付けることができます。 これらの ASME 標準ビーム クランプは、フランジ エッジの内側に荷重を加えることで I ビームの応力を軽減します。 これらのビーム クランプにはサスペンション バーが付属しており、ジョー容量 1、2、3、5 トンのバリエーションがあります。
プレートクランプ
Tractel プレート クランプは、特別な工具を追加することなく、プレート、鉄骨フレーム、プロファイル、加工済みアセンブリを持ち上げて輸送できるように設計されています。 これらのプレート クランプは、最大 6600 ポンドまでの重くて摩耗性の荷重を処理するための大きな楕円形のサスペンション リングを備えた恒久的に取り付けられたチェーン スリングと、安全性を高めるためのステンレス鋼のスプリング機構を備えた自動ロック設計を備えています。 これらの耐衝撃性と耐摩耗性のプレート クランプの幅広い製品からお選びください。3/4 インチから 3-1/2 インチの範囲の完全に柔軟なクランプ容量が利用可能です。 Raptor Supplies.
Tractel プレート クランプは、特別な工具を追加することなく、プレート、鉄骨フレーム、プロファイル、加工済みアセンブリを持ち上げて輸送できるように設計されています。 これらのプレート クランプは、最大 6600 ポンドまでの重くて摩耗性の荷重を処理するための大きな楕円形のサスペンション リングを備えた恒久的に取り付けられたチェーン スリングと、安全性を高めるためのステンレス鋼のスプリング機構を備えた自動ロック設計を備えています。 これらの耐衝撃性と耐摩耗性のプレート クランプの幅広い製品からお選びください。3/4 インチから 3-1/2 インチの範囲の完全に柔軟なクランプ容量が利用可能です。 Raptor Supplies.
プレートクランプ
形式 | モデル | ジョー容量 | ロックタイプ | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DWS-01.50-A | ¥527,265 | ||||
B | LJ-02.00-A | ¥216,112 | ||||
C | HR-00.25-A | ¥170,877 | ||||
D | FR-02.00-A | ¥212,708 | ||||
E | JPA-02.00-A | ¥346,602 | ||||
B | LJ-03.00-A | ¥236,911 | ||||
A | DWS-03.00-A | ¥632,754 | ||||
F | SCPA-01.50-A | ¥236,236 | ||||
D | FR-03.00-A | ¥211,949 | ||||
A | DWS-00.25-A | ¥301,871 | ||||
F | SCPA-03.00-A | ¥301,327 | ||||
C | HR-00.50-A | ¥185,459 | ||||
C | HR-01.50-A | ¥271,279 | ||||
C | HR-00.75-A | ¥264,154 | ||||
D | FR-01.00-A | ¥139,533 | ||||
B | LJ-01.00-A | ¥149,170 | ||||
F | SCPA-00.50-A | ¥195,867 | ||||
A | DWS-00.50-A | ¥347,299 | ||||
E | JPA-01.00-A | ¥269,067 | ||||
B | LJ-00.50-A | ¥106,509 | ||||
D | FR-00.50-A | ¥103,234 | ||||
E | JPA-00.50-A | ¥332,375 |
プレートクランプ
Dayton プレートクランプは、表面に跡を残さずに金属板/シートや製造業の壊れやすい機器を持ち上げるのに最適です。 これらのクランプは、激しい積み降ろし条件下でもクランプが滑らない安全機構を備えており、水平および垂直の両方の構成で使用できます。 660 ポンドから 3300 ポンドの範囲の荷重を持ち上げることができますが、一度に持ち上げることができる物体は 1 つだけです。 これらのクランプの頑丈なジョーは、耐摩耗性を確保するために硬化鋼で作られています。 ジョー開口幅が 4/4 ~ XNUMX インチの幅広いプレート クランプからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton プレートクランプは、表面に跡を残さずに金属板/シートや製造業の壊れやすい機器を持ち上げるのに最適です。 これらのクランプは、激しい積み降ろし条件下でもクランプが滑らない安全機構を備えており、水平および垂直の両方の構成で使用できます。 660 ポンドから 3300 ポンドの範囲の荷重を持ち上げることができますが、一度に持ち上げることができる物体は 1 つだけです。 これらのクランプの頑丈なジョーは、耐摩耗性を確保するために硬化鋼で作られています。 ジョー開口幅が 4/4 ~ XNUMX インチの幅広いプレート クランプからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ターニングクランプのロック12000ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TLA-06.00-A | AH6XLL | ¥487,999 |
プレートおよびビームリフティングクランプ
プレートおよびビームリフティングクランプは、重いアイテムの移動、移動、リフティング、および吊り下げに使用されます。 これらのリフティングギアは、取り付けられた材料に跡を残すことなく、垂直および水平の両方のリフティングに使用できます。 Raptor Supplies Vestilのさまざまなビームおよびプレートクランプ、非損傷プレートクランプ、ウェブおよびビームフランジクランプ、ロッキングターニングクランプおよびシートリフターを提供しています。 コールドウェル、Renfroe、Tractelおよび デイトン。 これらの電気亜鉛メッキされた可鍛鋳鉄/鋼板およびビームクランプは、6000〜20000ポンドの範囲の耐荷重で利用できます。
ヴェスティル ビーム クランプは、吊り上げ中に荷重をフランジ エッジから分散することにより、I ビーム フランジの応力を最小限に抑えます。 これらの固体鋼板製リフティング クランプは、優れた強度を実現するように設計されており、ホイストに簡単に接続できるように下部にバーが付いています。 機械的な調整機構を介して、あるガントリーから別のガントリーに交換できます。
レンフロエ プレートクランプは、比較的軽い操作に理想的な垂直リフティングクランプです。 クランプをプレートに取り付けることができるロッククローズ機能と、持ち上げる力が加えられたときにクランプが滑らないようにする安全機構が付属しています。 これらは、保護を強化するために工場で300%過負荷テストされており、狭いスペースに最適なコンパクトな設計が特徴です。
あなたが使用します
これらの板金リフティングクランプとビームクランプは、機能の幅広い組み合わせを提供し、鉱業、輸送、建設、鉄鋼業界でのヘビーデューティーアプリケーションに役立ちます。
特徴
コールドウェル 板金リフティングクランプ:
- Caldwell 板金リフターには、最大吊り上げ能力 20000 ポンドのトップリフティング シャックルと XNUMX つのロード シャックルが付いています。
- Caldwell のビーム ウェブ クランプは側面荷重用途向けに設計されており、ジョー容量は 6 ~ 15-3/4 インチの範囲です。
- ポータブルで軽量 ビームフランジクランプ ユニットの不注意な緩みを防ぐためのロックナットが付属し、荷物の取り扱いを容易にするためにヘッドルームを低くするためのサスペンションピンが組み込まれています。
ヴェスティル プレートリフティングクランプ:
- Vestilビームクランプには、あるガントリーから別のガントリーにクランプをすばやく交換するための機械的調整システムと、ホイストを取り付けるための統合された下部に取り付けられたバーがあります。 これらのスチールビームクランプは、流体や研磨環境から保護するための塗装仕上げが特徴です。
- 垂直プレートクランプは、板金または鋼板を持ち上げて強力なグリップを提供するためにジョーと統合されています。
- 最適な強度を実現するドロップ鍛造スチールケースと、プレートを所定の位置に固定するための自動鋸歯状焼入れ鋼カムとパッドを備えています。
- ブランドの CPCシリーズプレートクランプ リフティングシャックル、ジョー内の歯、チェーン、スプリング、ピン/リンクを備えており、プレートを最大限の強度でつかむことができるため、ドリルやヒッチの必要がありません。
- 傷のない大理石のリフティングクランプには、引っかき傷を防ぐためのポリウレタンコーティングされたジョーと、操作時間を最小限に抑えるための自動クランプメカニズムがあります。 これらのプレートクランプは、機械にしっかりとぶら下がるための楕円形のサスペンションリングを備えています。
レンフロエ ビームおよびプレートクランプ:
- これらのクランプには、荷重を下げて持ち上げる力が加わったときにクランプが滑らないようにするための安全機構が装備されています。
デイトン プレートおよびビームクランプ:
- Dayton プレートクランプには安全機構があり、激しい荷重/取り外し条件下でもクランプが滑ることはありません。 水平構成と垂直構成の両方で使用できます。
- 660〜3300ポンドの範囲の荷物を持ち上げることができますが、一度に持ち上げることができるのはXNUMXつの物体のみです。
- これらの鍛造された水平または垂直のリフティングクランプは、耐摩耗性を確保するために焼入れ鋼で作られた頑丈なジョーを備えています。
動作メカニズム
プレートまたはビーム用のこれらのリフティングクランプは、ハンドグリップとリフティングギアを備えており、重い荷物を水平または垂直に、複数の方向に簡単かつ安全に管理、持ち上げ、回転させることができます。 彼らは完璧なグリップのために13.75インチまでの顎の容量を持っています。
規格と承認
- コールドウェルのリフティング ソリューションは、安全性を確保するために ASME 認証および BTH 規格に準拠して設計されています。
- Renfroeクランプは、工場で300%過負荷テストされています。
- Vestilのリフティング製品カタログは、安全で効率的な使用を保証するASME認証を備えています。
よくある質問
カード以外のお支払い方法はありますか?
Raptor Supplies PayPal経由でも安全に支払うことができます。
製品またはその配送に関して質問がある場合はどうすればよいですか?
あなたは私達に連絡することによってあなたの質問を簡単に解決することができます-
メール:sales @raptorsupplies.COM
電話: 050 5865 4107
WhatsApp:+ 44 7786 311597
プレートグラブで何枚のプレートを持ち上げることができますか?
プレート持ち上げクランプは、一度に XNUMX 枚のプレートを運んだり持ち上げたりする場合にのみ使用してください。 ただし、このプレート持ち上げルールの唯一の例外は、XNUMX つまたは XNUMX つのクランプを使用してプレートのスタックを水平に持ち上げ、重量を分散する必要があることです。
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 配管設備
- ファンブレードとプロペラ
- 現場照明
- 自動車用化学薬品
- 安全リレー
- トラックソー
- タップアンドダイセット
- PAシステムスピーカー
- アルミ長方形チューブストック
- CENTURY 1/2 インチシャフト径ベルトドライブモーター
- KISSLER & CO 浴室の蛇口、低鉛真鍮
- KLEIN TOOLS 鉄工ペンチ
- KOHLER 小便器ピストン、ブランドコーラーに適合
- EATON HFD シリーズ モーター回路保護サーキットブレーカー
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドウォームギア、6ピッチ
- KERN AND SOHN PLJGシリーズ上皿天びん
- AMERICAN STANDARD デュアルリストブレードハンドル XNUMX 穴センターセットデッキマウント多目的蛇口
- EREM カッター エア式斜めテープ 赤
- NEW PIG フィルターバームパッド