DAYCO ヘビーデューティーラジエーターホース
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 75100GL | 1" | 1.4 " | 100 PSI | ¥21,596 | |
A | 75150GL | 1-1 / 2」 | 1.9 " | 85 PSI | ¥24,437 | |
A | 75125GL | 1-1 / 4」 | 1.7 " | 92 PSI | ¥24,048 | |
A | 75113GL | 1-1 / 8」 | 1.6 " | 70 PSI | ¥21,632 | |
A | 75175GL | 1-3 / 4」 | 2.2 " | 75 PSI | ¥32,287 | |
A | 75138GL | 1-3 / 8」 | 1.8 " | 92 PSI | ¥27,414 | |
A | 75163GL | 1-5 / 8」 | 2" | 85 PSI | ¥27,446 | |
A | 75188GL | 1-7 / 8」 | 2.3 " | 85 PSI | ¥31,084 | |
A | 75200GL | 2" | 2.4 " | 70 PSI | ¥31,005 | |
A | 75250GL | 2-1 / 2」 | 2.9 " | 50 PSI | ¥36,380 | |
A | 75225GL | 2-1 / 4」 | 2.7 " | 60 PSI | ¥34,724 | |
A | 75213GL | 2-1 / 8」 | 2.5 " | 65 PSI | ¥33,468 | |
A | 75238GL | 2-3 / 8」 | 2.8 " | 65 PSI | ¥33,991 | |
A | 75288GL | 2-7 / 8」 | 3.3 " | 40 PSI | ¥33,783 | |
A | 75350GL | 3-1 / 2」 | 3.9 " | 25 PSI | ¥48,494 | |
A | 75400GL | 4" | 4.4 " | 20 PSI | ¥50,577 | |
A | 75450GL | 4-1 / 2」 | 4.9 " | 20 PSI | ¥55,307 | |
A | 75500GL | 5" | 5.4 " | 20 PSI | ¥59,973 | |
A | 75550GL | 5-1 / 2」 | 5.9 " | 20 PSI | ¥65,798 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーゴストラップ
- ブレーキモーター
- ベルトバリアレシーバーポスト
- 研磨星
- アスファルト試験コンパクター
- ワッシャー
- 備品
- ターニングツール
- 空気圧モーター
- アスファルト試験
- SNAP-TITE カプラー、316 SS、2 "から11-1 / 2"
- WATTS 鉛フリー黄銅製水圧調整弁 水用 LFN223Bシリーズ
- DEMAG 電気チェーンホイスト、16フィートリフト
- BRADY 半磁器パイプマーカー
- APOLLO VALVES 14-500シリーズ低圧エアリリーフバルブ
- EATON 190627 シリーズおすパイプ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 注ぐセット
- TB WOODS フィラーダクト
- WEG 電気モーター、0.33馬力
- HUB CITY HERA シリーズ ギア ドライブ プラグイン シャフト キット