DAYCO チャージエアクーラーホース
形式 | モデル | 色 | 内部径 | 外径 | 温度。 範囲 | タイプ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7758-0001 | 青 | 3" | 3.23 " | -65〜300度F | コールドサイド | 60 PSI | ¥20,933 | |
A | 7753-0001 | 青 | 3-1 / 2」 | 3.73 " | -65〜350度F | コールドサイド | 55 PSI | ¥17,416 | |
A | 7755-0002 | 青 | 4" | 4.23 " | -65〜350度F | コールドサイド | 50 PSI | ¥19,422 | |
B | 7731-0001 | レッド | 3" | 3.28 " | -65〜500度F | ホットサイド | 60 PSI | ¥16,201 | |
B | 7732-0001 | レッド | 3-1 / 2」 | 3.73 " | -65〜500度F | ホットサイド | 55 PSI | ¥16,653 | |
B | 7715-0002 | レッド | 4" | 4.23 " | -65〜500度F | ホットサイド | 50 PSI | ¥18,532 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされたフラップホイール
- アイウェアディスペンサー
- 接着剤
- サイトプラグ
- フロアマシンアクセサリー
- ラボウェア
- ストレージロッカー
- 聴覚保護
- 電磁弁とコイル
- 車体工具
- TORLON PAIシートストック
- APPROVED VENDOR レッドブラス FNPT クロス
- JOHNSON CONTROLS P32 シリーズ高感度圧力スイッチ
- ZURN シャワーヘッドセルフクリーニング
- WALTER TOOLS ODMT 超硬フライスインサート
- BATTERY DOCTOR トレーラープラグカバー
- VESTIL TG-1600 シリーズの取り付け
- WELDBEND CORP. キャップ
- TOUGH GUY ダストモップフレーム
- NORTH BY HONEYWELL Chemsoft CE 使い捨て手袋、ニトリル