JOHNSON CONTROLS P32 シリーズ高感度圧力スイッチ
Johnson Controls の差圧スイッチは、差圧レベルを監視および制御するために使用されます。 クリーンルーム、製薬施設、換気システムなどに応用されています。 気圧の変化を検出することで、アラームをトリガーし、ファンやダンパーを作動させることができます。...一貫した空気の流れを実現し、汚染を防止して最適な換気を確保します。続きを见る
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 動作温度 範囲 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P32AC-2C | 2 1 / 8 " | 5 5 / 8 " | -40°から165°F | HVAC/汎用 | 3 1 / 4 " | ¥26,611 | |
A | P32AC-1C | 2-1 / 8」 | 5.625 " | -40から165 F | H VAC /汎用 | 3.25 " | ¥24,548 | |
A | P32AF-1C | 2-1 / 8」 | 5.625 " | -40から165 F | H VAC /汎用 | 3.25 " | ¥24,108 | |
A | P32AF-2C | 2-1 / 8」 | 5.625 " | -40から165 F | H VAC /汎用 | 3.25 " | ¥26,069 |
動作メカニズム
- 差圧スイッチは、産業システムまたは HVAC システム内の XNUMX 点間の気圧の差を監視することによって機能します。 スイッチの内部には、圧力の変化に反応するダイヤフラムまたはセンサーがあります。
- 圧力差があらかじめ設定されたレベルに達購入に進む、電気スイッチが作動します。 このスイッチは、ファンやアラームをオンにするなど、特定のアクションを実行するようにプログラムできます。
- 圧力差を継続的にチェックし、必要なレベルを維持するために必要に応じて調整を行います。 このメカニズムは、空気の流れを調整し、汚染を防止することにより、さまざまな用途での安全性と効率性を確保します。
特徴
- Johnson Controls の差動空気圧スイッチは、露出面の耐腐食性と内部コンポーネントの剛性を高める成型ポリカーボネート製エンクロージャを備えています。
- 漏れを防ぐBuna-Nダイヤフラムを採用しています。
- これらの差圧スイッチは、-40 ~ 165 °F の範囲の温度で操作できます。
- セットスケールの調整や不正アクセス防止のための取り外し可能なカバーが付いています。
- これらの空気圧スイッチには、安全な接続のための FNPT x NPSM コネクタが付いています。
よくある質問
ジョンソンコントロールの差圧スイッチにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
- 摩耗や損傷の兆候がないか定期的に確認してください。
- 必要に応じて摩耗したコンポーネントを交換してください。
- 時間をかけてスイッチを調整し、必要に応じてマニュアルを参照してください。
特定の用途に適したモデルを選択するにはどうすればよいですか?
圧力範囲、環境条件、認証、スイッチの用途などの要素を考慮してください。
これらのスイッチを設置する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
設置中に適切な接地を確保し、電気安全手順に従い、ユーザーマニュアルに記載されているすべての安全ガイドラインに従ってください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ブラストキャビネット
- ミニチュアサーキットブレーカを接続する
- 網戸金具
- LED装飾照明
- 実験室スクープスクレーパーとスプーン
- ラボ機器
- 書籍および書籍用品
- 殺虫剤と害虫駆除
- データ記録
- 電球関連商品
- PRO-LINE ボールトランスファーワークベンチ
- ARO モジュラーエアラインルブリケーター
- SAFTCART シリンダーカラー
- FLUORAMICS タフォイル腐食防止剤
- YSI デュアルセンサーケーブル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1 / 4-12 Un
- EATON E2L タイプ マイニング モールド ケース サーキット ブレーカ トリップ ユニット
- Cementex USA メトリック フラッシュ コネクト ヘックス ビット ソケット、3/8 インチ スクエア ドライブ
- HUMBOLDT サーボ油圧ユニバーサル試験機
- BOSTON GEAR Bear-N-Bronze 660 鋳造ブロンズ ソリッド ベアリング バー