入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧スイッチ |
申し込み | 低差圧用途 |
深さ | 2 1 / 8 " |
ディファレンシャル(インチWC) | .045から.195 |
差圧 | 0.045インチWc ~ 0.195 インチトイレ。 |
電気定格 | 9.8アンペア@ 120 |
高さ | 5 5 / 8 " |
取り付け場所 | ダクト |
動作温度 範囲 | -40度165度までNS |
圧力設定範囲 | 0.05 T0 5.0 インチトイレ。 |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-p32ac-2c.pdf |
サンプルラインコネクタ | 1/8インチCC |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | HVAC/汎用 |
幅(Width) | 3 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
A. はい、フィルターの詰まりによる圧力の変化を検出できるため、タイムリーなメンテナンスが可能になります。
A. ユーザーは、人身傷害や物的損害を引き起こす可能性のある制御の失敗から保護するために、安全性を追加するか制御を制限する必要があります。
A. 小さな圧力変化にもスイッチが正確に反応し、正確な制御ができるということです。
A. 正確な動作を確保するには、定期的なゴミや損傷の検査、および清掃が必要な場合があります。
A. 設置および校正のガイドラインは製品マニュアルに記載されています。 通常、スイッチを空気供給ラインに接続し、特定のアプリケーションの要件に応じて設定値を調整することが必要になります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。