Johnson Controlsバルブ、サーモスタット、アクチュエーターの販売代理店 | Raptor Supplies 日本

JOHNSON CONTROLS

フィルタ

HVACと冷凍

テスト機器

Electrical

配管

空気力学

フリートと車両のメンテナンス

パンプス

動力伝達

安全性

溶接

モーター

照明

クリーニング

家具のおもてなしとフードサービス

Hardware

潤滑

HVACと冷凍 フィルタ

HVAC制御全ラインナップを見る

  • ボイラー制御

    圧力制御などのジョンソンコントロールズのボイラー制御は、蒸気、水、空気、または不燃性ガスに適しています。 わずかな圧力変化で自動開閉する機構を備えています。

  • ビルディングオートメーション制御アクセサリ

    温度センサーや相対湿度 (RH) センサーなどのジョンソンコントロールズのビルディングオートメーション制御アクセサリは、屋内および屋外環境で使用されます。 フラッシュ取り付け、壁取り付け、ストラップ取り付けのオプションが用意されています。

  • ビルディングオートメーションコントロール

    Johnson Controls のビルディング オートメーション制御には、湿度センサーとトランスミッター、線間電圧サーモスタット、ゾーン コントローラー、および HVAC アプリケーションの環境パラメータのリアルタイム ステータスを検出するためのバッテリー パックやアンテナなどの設置アクセサリが含まれます。

  • ダンパーとバルブ交換モーター

    Johnson Controls のダンパーおよびバルブ交換用モーターは、HVAC システムの空気の流れを調整するために使用されます。 ダイレクトマウントアクチュエータは、半導体製造や工作機械の作業におけるバルブやダンパー上のオン/オフ、比例およびフローティング入力信号を検出します。

  • デュアル圧力制御

    Johnson Controls のデュアル圧力制御は、単一のスイッチを使用して高圧と低圧の両方を制御します。 これらは、低圧サイクルまたは安全機能とともに、高圧コンプレッサーの保護を提供します。 これらのデュアル圧力スイッチは、SPDT、DPST、および SPST スイッチ タイプから選択できます。

  • ダクト圧力スイッチ

    Johnson Controls のダクト圧力スイッチは、空気圧の差を使用して、事前に設定された作動点で電気スイッチを作動させます。 ダクト内の空気の流れを感知するために使用されます。 電気ストリップヒーターと併用購入に進む、空気の流れが止まると回路が開いたり、ヒーターの電源が切れたりすることがあります。

  • ファンと制限の制御
  • ファン速度制御
  • 炉制御盤
  • グローブバルブレスアクチュエータ

    ジョンソンコントロールズのグローブバルブレスアクチュエーターは、ファンや再加熱コイルなどの小型 HVAC ターミナルユニット内の温水または冷水の流れを調整します。 NO (ノーマルオープン) 構成と NC (ノーマルクローズ) 構成で提供されます。

  • ヘッド圧力制御

    Johnson Controls のヘッド圧力制御には、コンデンサー ファン速度制御、圧力トランスデューサー、およびファン速度とヘッド圧力を設定するためのコンデンサー ファンに適したソフトウェアが含まれています。

  • 湿度管理

    ジョンソンコントロールズの調湿器や湿度ステージモジュールなどの湿度制御装置は、果物の保管室、乾燥室、電熱スペースの過剰な相対湿度を下げるために使用されます。

  • HVACコントロールボールバルブ

    Johnson Controls の FNPT、フランジ、プレスフィット、スウェット タイプの HVAC 制御ボール バルブは、コントローラから受信した信号に従って温水または冷水の流れを自動的に調整できます。

  • HVACリレー
  • 線間電圧サーモスタット

    Johnson Controls の線間電圧サーモスタットは、電気スペース ヒーター、直接配線された電気炉、またはベースボード ヒーターとともに使用され、直接電力を必要とする HVAC システムの温度を調整します。 これらのジョンソンコントロールズサーモスタットは、-40 ~ 550 °F の範囲で温度を制御できます。

  • 低電圧サーモスタット

    加湿器および/または除湿器を備えた屋上または自己完結型ユニットなどの多段式冷暖房設備を制御するために設計されています。 入力ライン電圧を120Vから12〜24Vの範囲のレベルに下げる変圧器から電力を供給

  • オイル保護制御

    低潤滑油圧によって引き起こされる主要な故障に対して、圧力潤滑冷凍コンプレッサーに信頼できる保護を提供します。 ユニバーサル取り付けブラケット付きの内蔵時間遅延スイッチを備えています

  • 空気圧制御アクセサリ

    アクチュエータ取り付けキット、アダプタ、アダプタ プレート、アダプタ ボンネット、エア キャップ、エア コック、エア フィルタ アセンブリ、エア ライン、アンビル スプリング、アスピレータ ウォールボックス キット、ボール ノブ、ブロック、ブロワー リリーフ バルブ、バルブ エレメント、バットおよびバイパス バルブが含まれます。

  • 空気圧コントローラー

    温度と圧力を測定し、修正空気信号を最終制御要素に送信するように設計されています。 熱または圧力検知システムと空気信号リレーシステムの調整を使用して操作します

  • 空気圧制御

    空気を制御媒体として使用して、流れの方向を停止または変更することで、HVAC システムの流れを管理します。 信頼性の高い空気圧ダンパー アクチュエーターは、独立構成またはシーケンス構成でダンパーを比例制御します。 点検・調整以外のメンテナンスは基本的に不要

  • 空気圧ダンパーアクチュエータ
  • 空気圧リレー

    安定した正確な制御が必要なアプリケーションで空気圧バルブアクチュエータを操作するように設計された精密リレーデバイス。 配管システムの流量サージを補正し、コントローラーによって指定された位置にバルブを保持します。 単一の制御信号からのバルブシーケンスを容易にします

  • センシングプローブ
  • サーモスタットアクセサリー

    湿度センサー、モジュラー電子シーケンサー、Proportional Plus一体型温度ステージモジュール、表面実装ダクト湿度温度センサー、表面取り付けクリップ、温度センサー、温度センサーウェル、取り付けキット、温度ステージモジュールおよびトランスミッターが含まれます

  • サーモスタットガード

    サーモスタットと加湿器を損傷、破壊行為、改ざん、不正な調整から保護するために使用されます。 304ステンレス鋼のサーモスタットガードは、湿気の多い環境や腐食性の環境でも、寿命と耐久性を提供します。 また、プラスチック、鋳造アルミニウム、ワイヤー構造のバリエーションもあります

  • ゾーンバルブアクセサリー

    コイルと熱交換器を通る飽和蒸気、温水、冷水の流れを制御します。 ワンピースのボディデザインが特徴で、最大1psigの圧力定格が可能です。 特別なリンケージキットや試運転は必要ありません

  • ゾーンバルブアクチュエータ

    加熱システムの2ポートバルブを制御するためのクロムメッキ真鍮ステムを備えた鍛造真鍮アクチュエータ。 温水と冷水の両方を処理するために、双方向のスプリングクローズ(通常はクローズ)またはオン/オフ制御メカニズムを提供します。 設置時に簡単に取り外して組み立てることができます

  • ゾーンバルブ

    温水暖房または冷房システムの水または蒸気の流れを制御するために使用されます。 通常、システムの効率を高めるためにゾーンに分割されます。 より高いクローズオフが必要なアプリケーションに適しています。 1、2、2.5、3.5、4、5、7.5、および8の体積係数オプションで利用可能

A / C冷凍全ラインナップを見る

換気全ラインナップを見る

  • 電動ダンパーアクセサリー

    アクチュエータ端子台、アクチュエータキット、回転防止ブラケット、ボールジョイント、ボールバルブリンケージキット、ダンパーマウントキットなどのジョンソンコントロールズの電動ダンパーアクセサリは、摩耗した部品の交換や電動ダンパーの動作のカスタマイズ/強化に適しています。

電気プロセスヒーターおよび付属品全ラインナップを見る

  • イマージョンウェルズ

    ジョンソンコントロールズの浸漬井戸は、温水加熱システムの温度を感知するためにリモートバルブ温度制御とともに使用されます。 真鍮管と銅管のオプションで提供されます。

ジョンソンコントロールズについて

Johnson Controls は、ボール バルブ、サーモスタット、アクチュエーター、冷凍制御装置など、あらゆる HVAC 制御製品を提供しています。
ジョンソン コントロールのサーモスタットは、ジョンソン コントロールの空調機器などの HVAC システムを通じて温度を維持、制御、調整します。 ジョンソンコントロールズのサーモスタットには、さまざまな種類のアプリケーションに対応するために、空気圧式、電気機械式、およびデジタル式のバリエーションがあります。
ジョンソンコントロールズの空気圧サーモスタットは、空気が満たされたチューブ内の空気圧を増減させることによって、温度の変化をダンパーまたはバルブアクチュエーターに信号で伝えます。 ジョンソンコントロールズの電気機械式サーモスタットは、 ファンコイルサーモスタット & 線間電圧サーモスタット 機械式温度ダイヤルとファンセレクタースイッチを備えており、周囲を希望の温度までゆっくり加熱または冷却します。 これらのプログラム不可能なジョンソンコントロールズサーモスタットは手動で制御されるため、ユーザーが再調整するまで温度設定は同じままです。 ジョンソンコントロールズのデジタルサーモスタットは、押しボタンまたはタッチスクリーンを備えた LCD スクリーンを備え、冷暖房機器の温度を制御するためのユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えています。 これらのジョンソンコントロール社のサーモスタットは、 プログラム可能な、ユーザーは異なる期間に個別の温度設定値を設定できます。 厳選されたジョンソンコントロールズのデジタルサーモスタットは、湿度制御、パスワード保護、多言語表示、設定可能なアラート、リモート温度感知機能を備え、ユーザーのカスタマイズとどこからでも安全な制御を実現します。
フロースイッチ、クラス 2 変圧器、圧力計、ボイラー制御装置、ゾーンバルブなど、ジョンソンコントロールズの幅広い機器とツールからお選びいただけます。

主な商号

ヨークデジタルサーモスタット

Johnson Controls の York デジタル サーモスタットを使用購入に進む、スマートフォン、タブレット、またはコンピュータを介してビルディング オートメーション システムや機器にシームレスに接続できます。 これらのヨーク サーモスタット モデルはエネルギーを削減できます ...続きを見る 

FRICKコントロールパネルと制御システム

Johnson Controls の Frick 制御パネルと制御システムは、産業用冷凍アプリケーションで使用されるユーザーフレンドリーな制御システムです。 Frick Quantum HD 制御システムとレトロフィット キットが提供するもの...続きを見る 

ジョンソンは競争上の優位性をコントロールする

Metasysビルディングオートメーションシステム

Metasys ビルディング オートメーション システムは、商用 HVAC、照明、セキュリティ、保護システムを接続し、ユーザーが必要とする情報を単一のプラットフォーム上で提供することで、快適性、安全性、生産性を向上させながら効率的な意思決定を可能にします。 このシステムは、ジョンソンコントロールズのサーモスタット/サーモスタットコントローラや可変空気量モジュラーアセンブリ(VMA)などの機器とツールを使用して、商業および産業スペースのさまざまなパラメータをどこからでも制御および修正します。

ジョンソンコントロールズが提供するデジタルソリューション

世界のモノのインターネット (IoT) 市場における有力な市場インテリジェンス組織である IoT ブレークスルーは、ジョンソンコントロールズを 2020 年の「総合 IoT 企業オブザイヤー」に選出しました。同社はイノベーションを推進し、最高の IoT テクノロジーを体現していることが認められました。市場におけるソリューション。 ジョンソンコントロールズは、AI(人工知能)とコネクテッドソリューションにおける画期的なイノベーションを利用して、商業ビル、小売施設、産業空間をより安全、よりスマート、より効率的にすることを目指しています。 ジョンソンコントロールズが提供するデジタルソリューションの一部は、顧客が建物をデジタル的に変革しながら業務効率、セキュリティ、持続可能性を向上できるよう支援します。

  • 誤警報低減サービス: この使いやすいツールは、顧客の資産を保護し、誤警報を減らしながらダウンタ​​イムと運用コストを削減します。
  • 中央プラント最適化(CPO): この最適化ソリューションは、ジョンソンコントロールズのサーモスタットなどの接続された機器やシステムからの内部データと、天気予報や公共料金などの外部データを継続的に監視します。 これらは、光熱費を削減し、利用可能な光熱費インセンティブを増やすための最適化の決定を自動的に生成および実装します。

よくある質問

ジョンソンコントロールズはどこにありますか?

Johnson Controls には、製品を世界中に提供するために 3 つの地域本社があります。

  • アイルランドのコルク
  • 米国ウィスコンシン州ミルウォーキー
  • 中国上海

ジョンソンコントロールズのサーモスタットを制御するにはどうすればよいですか?

  • ダイヤル式ジョンソンコントロールズサーモスタットは、温度レベルとホット/コールドトグルモードを示すダイヤルを回すことで簡単に制御できます。
  • デジタル表示タイプのジョンソンコントロールズサーモスタットは、ユーザーや環境に応じて温度プロファイルをカスタマイズするための多様なオプションを提供します。 Johnson Controls のサーモスタットでは、自動温度およびファン制御モードにより、ユーザーフレンドリーなタッチ制御で温度 (暖かくまたは冷たく) を制御でき、事前設定されたレベルまたはインターネット上の気象情報に従って周囲の温度を調整できます。

ジョンソンコントロールズのサーモスタットにおける「占有」とは何を意味しますか?

ジョンソンコントロールズのサーモスタットの占有設定とは、ユーザーまたはオペレーターがその空間にいるときに、その空間を冷却および加熱するための事前設定された温度設定値を指します。 ユーザーは、ジョンソンコントロールズのサーモスタットで占有タイミングを事前に定義し、エリアを自動的に加熱/冷却できます。 この設定により、ジョンソンコントロールズのサーモスタットは、人がいない時間帯のエネルギーコストを節約できます。 ユーザーは、これらの設定をオーバーライドして、有人運転中のジョンソンコントロールズサーモスタットを強制的に無人期間に移行したり、その逆を強制したりすることもできます。

ジョンソンコントロールズの自動サーモスタットはどのように設定しますか?

  • 電源に接続した後、ジョンソンコントロールズサーモスタットを Wi-Fi アクセスポイントに接続します。
  • Skyportアカウントを作成し(プロンプトが表示された場合)、指示に従って運用スケジュールを作成します。
  • 占有期間と非占有期間の両方について、目的のモード、開始時間、停止時間、ファン設定、および加熱と冷却の設定値を調整します。
  • Johnson Controls サーモスタット メニューで、スクリーンセーバー、日付と時刻、壁紙、ディスプレイ、およびさまざまなセキュリティ設定オプションを選択できます。
  • さまざまなパラメータに関するアラート、または機器の保守が必要な場合のアラートを作成します。
  • これらのサーモスタットをセットアップする際には、よくある問題のトラブルシューティングを迅速に行うために、Johnson Controls サーモスタットのマニュアルを参照してください。