油圧ツールフローコントロールバルブ
油圧流量制御バルブは、製造、建設、農業、航空宇宙産業で油圧回路の特定部分の流量を調整するために使用されます。...続きを読む
油圧フローコントロールバルブ、8 gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
70350 | AA7ZKV | ¥363,360 |
油圧流量制御リモートバルブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
111952 | AA7ZLQ | ¥112,372 |
よくある質問
これらの油圧ツールの流量制御バルブを取り付けるにはどうすればよいですか?
- 油圧システムをオフにするか、ツールを油圧システムから外して、システム内に油圧が存在しないことを確認します。
- 指定した場所に流量制御バルブを取り付け、用途に応じた正しい圧力と流量の定格を備えた正しいバルブを使用していることを確認します。
- 適切な継手とシールを使用して、油圧ラインを流量制御バルブに接続します。
- 流量制御バルブが正しい向きで、入口ポートと出口ポートが正しく位置合わせされていることを確認してください。
- 油圧システムをオンにし、流量制御バルブをテストして、正しく動作していることを確認します。 漏れがないか確認し、必要な調整を行ってください。
- 流量制御バルブが正しく動作していることを確認したら、切断されていたツールや機器を再接続し、通常の操作を再開します。
ICS 油圧有料流量制御バルブの推奨ろ過レベルはどれくらいですか?
10ミクロン。
自分の装置に適した油圧ツール流量制御バルブを選択するにはどうすればよいですか?
- 流量を決定し、適切なサイズの流量制御バルブを選択します。
- バルブの定格圧力を油圧システムの最大圧力に合わせてください。
- ニードルバルブやスプールバルブなど、用途に応じたバルブタイプをお選びください。
- バルブ構成が油圧システムの構成と一致していることを確認してください。
- 圧力リリーフバルブや調整可能な流量設定などの追加機能を検討してください。
これらの流量制御バルブの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- バルブに摩耗や損傷の兆候がないか定期的に検査してください。
- 清潔で糸くずの出ない布または柔らかい毛のブラシを使用して、バルブから破片や汚染物質を取り除きます。
- 潤滑のために可動部品に少量の作動油を塗布します。
- すべてのコンポーネントが正しく組み立てられ、接続がしっかりと固定されていることを確認してください。
- バルブの性能を追跡するために、メンテナンスと検査の記録を保管してください。
詳細はこちら
- 燃焼試験
- ゴミ袋とライナー
- コンクリート試験
- スレッドおよびガスケットシーラント
- パテ
- 潜水可能な下水ポンプ
- 水飲み場
- 空気圧アクチュエータ
- 帯電防止テーブルマットとシート
- アーク溶接ケーブルリール
- 3M ガラス布テープ
- CHICAGO-LATROBE スペードドリル
- WINTERS INSTRUMENTS 農業用アンモニア圧力計、MNPT、1/4 "NPT、下部マウント、ステンレス鋼
- ZEP 洗車、バケツ、クリア、5ガロン、液体
- FLOWLINE 非接触超音波レベルセンサー
- PETERSEN PRODUCTS 130-6シリーズパイププラグ
- MACROMATIC ARF デュプレックス コントローラー
- BROWNING 逆フレア継手
- DBI-SALA ストラップ
- ALLIED TUBE & CONDUIT チューブ