空気および真空解放バルブ
パイプラインに大きな空気ポケットがあると、圧力下でパイプラインが破裂する可能性のある流量が減少する一方で、システムの消費電力が増加します。エアリリースバルブは、通常パイプラインの高い位置に集まるこの閉じ込められた空気を排出します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | カード400EP-PV | ¥214,200 | 見積依頼 |
A | カード400V-PV | ¥216,363 | 見積依頼 |
A | カード100EP-CP | ¥109,480 | 見積依頼 |
A | カード100V-CP | ¥110,994 | 見積依頼 |
A | カード200V-CP | ¥142,367 | 見積依頼 |
A | カード400EP-CP | ¥379,501 | 見積依頼 |
A | カード100EP-PV | ¥89,790 | 見積依頼 |
A | カード200V-PV | ¥122,678 | 見積依頼 |
A | カード200EP-CP | ¥140,636 | 見積依頼 |
A | カード400V-CP | ¥380,800 | 見積依頼 |
A | カード100V-PV | ¥91,738 | 見積依頼 |
A | カード200EP-PV | ¥120,514 | 見積依頼 |
空気抜き弁
Val-Matic空気放出バルブは、パイプラインで使用するように設計されており、固体を含む流体を処理し、不要な空気を継続的に放出し、硫化水素や攻撃的な流体への暴露に耐えるための316ステンレス鋼の内部コンポーネントを備えています。 これらのユニットには、破片の蓄積を防ぐための丸いブッシングガイド付きフロートの六角形のステムと、逆洗の必要性を最小限に抑えるための詰まりのない設計が装備されています。 これらのNSF61および372認定バルブの多種多様なものから選択し、150および175psiの最大圧力で利用可能 Raptor Supplies.
Val-Matic空気放出バルブは、パイプラインで使用するように設計されており、固体を含む流体を処理し、不要な空気を継続的に放出し、硫化水素や攻撃的な流体への暴露に耐えるための316ステンレス鋼の内部コンポーネントを備えています。 これらのユニットには、破片の蓄積を防ぐための丸いブッシングガイド付きフロートの六角形のステムと、逆洗の必要性を最小限に抑えるための詰まりのない設計が装備されています。 これらのNSF61および372認定バルブの多種多様なものから選択し、150および175psiの最大圧力で利用可能 Raptor Supplies.
エアリリース/エアバキュームバルブ
ARVシリーズ熱可塑性エアリリースバルブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ARV050EPT-PV | ¥50,845 | 見積依頼 |
A | ARV075VT-PV | ¥54,523 | 見積依頼 |
B | ARV400VT-PV | ¥256,390 | 見積依頼 |
B | ARV300EPT-PV | ¥205,112 | 見積依頼 |
B | ARV300VT-PV | ¥206,410 | 見積依頼 |
C | ARV200VT-PV | ¥107,965 | 見積依頼 |
C | ARV150VT-PV | ¥91,089 | 見積依頼 |
C | ARV125EPT-PV | ¥81,352 | 見積依頼 |
C | ARV125VT-PV | ¥82,650 | 見積依頼 |
D | ARV150VT-CP | ¥118,783 | 見積依頼 |
D | ARV125T-CP | ¥93,036 | 見積依頼 |
B | ARV400EPT-PV | ¥254,876 | 見積依頼 |
C | ARV200EPT-PV | ¥106,883 | 見積依頼 |
C | ARV150EPT-PV | ¥89,790 | 見積依頼 |
A | ARV100EPT-PV | ¥58,201 | 見積依頼 |
A | ARV050VT-PV | ¥52,143 | 見積依頼 |
A | ARV075EPT-PV | ¥52,576 | 見積依頼 |
E | ARV400VT-CP | ¥493,525 | 見積依頼 |
E | ARV300EPT-CP | ¥277,810 | 見積依頼 |
E | ARV300VT-CP | ¥279,325 | 見積依頼 |
D | ARV200EPT-CP | ¥118,783 | 見積依頼 |
D | ARV200VT-CP | ¥120,081 | 見積依頼 |
D | ARV150EPT-CP | ¥117,269 | 見積依頼 |
D | ARV125EPT-CP | ¥108,830 | 見積依頼 |
E | ARV400EPT-CP | ¥492,010 | 見積依頼 |
リリースバルブキット
エアリリースバルブ、PVC、1-1/2 インチ、Fkm、ソケット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ARV150VS-PV | CT7VAQ | ¥89,050 |
安全リリースバルブ、120psi圧力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SP-0084 | セ8ピル | ¥6,487 | 詳細を参照してください。 |
安全リリースバルブ、130psi圧力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SP-0043 | CE8PWZ | ¥6,633 | 詳細を参照してください。 |
安全リリースバルブ、155psi圧力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SP-0083 | CE8PYK | ¥6,633 | 詳細を参照してください。 |
空気および真空解放バルブ
空気および真空放出バルブは、製造および生産施設のパイプラインの高いポイントに集まる閉じ込められた空気を排出するために設計されています。 Raptor Supplies は、Val-Matic、Plast-O-Matic、Marine Industries などのブランドのさまざまなエア リリース バルブを提供しています。 これらの空気放出バルブはシステムから蓄積された空気を継続的に放出し、パイプラインに損傷を与える可能性のある大きなエアポケットの形成を防ぎます。 これらのエアリリースバルブは、圧力変化に応じて開閉するステンレス鋼のフロート/ポペットを備えています。 PVC エアリリースバルブは、パイプライン内に溜まった空気を排出するためのポペット形式の機構を備えています。 PVC エアリリースバルブは、配管システム内の低圧を扱う用途に適しています。 これらの空気放出バルブは、パイプラインの端、通常は空気を放出するための高い位置に簡単に取り付けることができます。 一部のモデルは、液体や反応性化学薬品に対する高い耐性を確保しながら、最大 316 psi までの高圧に耐える 300 ステンレス鋼構造を備えています。 これらのエアリリースバルブには、通気中の水密遮断を促進するために、エチレンプロピレンジエンモノマーで作られたゴムオリフィスボタンが付いています。 これらのエアリリースバルブは、150、175、および 300 psi の圧力定格で利用できます。 Raptor Supplies、Val-Matic、Plast-O-Matic、MarineIndustriesの信頼できるエアリリースバルブサプライヤー。
あなたが使用します
エアおよび真空リリース バルブは、閉ループ パイプラインの高い位置に通常集まる少量の空気を自動的に排出します。 これらの SS および PVC エアリリースバルブは、浄水、化学処理、海洋および廃水管理産業に最適です。
特徴
ヴェスティル 空気抜き弁:
- Vestilエアリリースバルブは、動作中に確実な遮断を提供するための弾力性のあるシートを備えており、それによって最大限の安全性とパイプラインシステムの保護を保証します。
- これらのエアリリースバルブには、316ステンレス鋼のフロートと内部トリムがあり、研磨性の高い条件に対する摩耗を最小限に抑えます。
- Vestilエアリリースバルブは、研磨材が操作メカニズムに到達するのを防ぐために、底が傾斜した拡張エンクロージャーを備えています。
- これらのエアリリースバルブは、バルブの閉鎖を加速するための頑丈なフロートを備えているため、漏れやバルブの目詰まりの可能性を低減します。
- Plast-O-Maticエアリリースバルブは、配管システムに蓄積された不要な空気を安全に排出できるように頑丈な設計になっています。
- これらのエアリリースバルブには、シール前のシステム液体の排出を最小限に抑えるための自動ガイドポペットが付いています。
- それらの真の結合により、配管の故障を最小限に抑えながら、バルブの取り外しまたは検査のプロセスが簡素化されます。
- これらのエアリリースバルブには、最小限の閉鎖圧力(0 psi)が必要です。 不要な空気を押し出した後、液体が上昇購入に進むバルブが閉じます。
- Plast-O-Maticエアリリースバルブは、システム圧力で閉じたバルブをシールするためのEPDMシールを備えています
- これらのエアリリースバルブには、ポペットスタイルのシールが付いています。 これらのシールは耐久性があり、中空ボールスタイルのシールとは異なり、高圧下で変形しません。
- Plast-O-Matic エア リリース バルブには、バルブを過酷な化学物質から保護しながらシステムの純度を保護するための金属部品が含まれていません。
動作メカニズム
エアリリースバルブは、空気が集まる最高点でパイプラインに接続されています。 パイプライン内に閉じ込められた気泡は、バルブ内の液体を押しのけながらバルブに入り、本質的に液面を下げます。 液面がフロートを浮き上がらなくなるまで低下購入に進む、バルブフロートが低下します。 この動きにより、シートがオリフィスから引き離され、エアリリースバルブが開き、蓄積された空気が大気中に放出されます。 空気が放出/排出されると、水/液体は空気放出バルブに再び入り、再びフロートを浮き上がらせ、シートがオリフィスを押すポイントまでフロートを持ち上げ、それによってバルブを閉じます。 このエアリリースバルブのサイクルは、エアフリーシステムを維持するために自動的に繰り返されます。
規格と承認
- これらのエアリリースバルブはAWWAC512定格であり、NSF61および372認定を受けています。 これらのバルブは、AWWAC514規格にも適合しています。
よくある質問
手元の用途には、どのサイズのエアリリースバルブを選択する必要がありますか?
バルブはパイプ直径 1 フィートあたり 1 インチにすることが推奨されます。 パイプラインの安全性を確保するために、使用中のアプリケーションに適切なサイズのバルブを使用してください。
エアリリースバルブを維持する方法は?
エア抜きバルブはメンテナンスや注油が不要です。 メンテナンスが必要な状況の場合は、遮断バルブを閉じて、エア抜きバルブをパイプラインから切り離してください。 次に、パイプラインとバルブの内部に存在する過剰な圧力を解放します。
エアリリースバルブの取り付け方法は?
ユーザーは、これらのエアリリースバルブをシステムの高い位置に、入口を下にして垂直に取り付ける必要があります。 パイプラインのサービスでは、排水と適切な遮蔽された通気を提供します。 バルブが閉じている間、流体の排出がわずかに発生する場合があります。 そのため、ベントラインはオープンドレインエリアまで延長する必要があります。
エアリリースバルブはどこに設置しますか?
理想的には、ユーザーは、パイプラインシステムに適切に空気を引き込み、排出するために、長いパイプと複雑なパイプラインシステムに800メートルのギャップで真空放出バルブと空気放出バルブを設置する必要があります。 そうしないと、外れたエアポケットが下流に流れて、パイプラインの上部に大きなエアポケットが形成される可能性があります。
エアリリースバルブはどのように機能しますか?
バルブ内の圧力がバルブシートに作用し、この圧力から発生する合力によってバルブが開きます。 バルブヘッドは、空気圧がゼロに低下し、蓄積された空気がすべて放出されるまで開いたままになり、その後、バルブは再び閉じられます。 このサイクルは自動的に繰り返され、蓄積されたすべての空気が一定の間隔で放出されます。
エアリリースバルブをフラッシュする方法は?
ブローオフバルブの下部ポートを開き、注意してください。このアクションにより、バルブ内のシステム圧力が解放されます。 次に、ブローオフバルブの上部を開き、フラッシュ水がバルブから通過できるようにします。 最後に、固形物がバルブから洗い流されるまで水が洗い流されることを確認します。
エアリリーフバルブとエアリリースバルブの違いは何ですか?
エアリリースバルブにより、上昇する液体が溜まった空気を配管システムから押し出すことができます。 ただし、エアリリーフバルブは、設定された圧力ポイントより下に蓄積された空気を排出しません。 エアリリースバルブは大気圧で開き、液体がバルブ内にある場合は自動的に閉じます。
なぜエアリリースバルブが水用途で使用されるのですか?
空気放出バルブは、灌漑システムや大規模で複雑なパイプラインでの水のスムーズな流れを確保するために、閉じ込められた空気を排出するために重要です。
バルブにおけるガス抜きと減圧の違いは何ですか?
システムが減圧されると、エアリリースバルブが開きます。 液面が下がるとこれらのバルブが開きます。 ただし、脱気バルブは獣医用オリフィスが小さいため、システム起動時に大量の空気を排出するのには適していません。
詳細はこちら
- エアコン
- 手押し車および手押し車付属品
- ドラムとバレルポンプ
- 目の保護具とアクセサリー
- ラボの消耗品
- ランドスケープエッジング
- バキュームブロワーフィッシングシステムアクセサリー
- ロックアウトタグアウトトレーニング
- ヒューズリンク
- EXTECH データロガー
- WESTWARD フレックスインパクトソケット、1/2 "ドライブサイズ
- TOLCO ラベル
- VULCAN HART スタブチャンネル、左側
- KLEIN TOOLS インパクトソケットアダプター
- EATON SL7 シリーズ StackLight 音響モジュール
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 10 溝 QD シーブ
- MORSE CUTTING TOOLS 超硬ソリッドドリル 5377シリーズ
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋳鉄かさ歯車
- MI-T-M 高圧洗浄機の燃料タンク