AROモジュラーエアラインルブリケーター
形式 | モデル | NPT | ボウル素材 | ボウルサイズ | オイル容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L36461-110 | 1" | 金属 | 3.7オズ。 | 3.7オズ。 | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 1 "NPT | ¥53,868 | |
A | L36341-100 | 1 / 2 " | ポリカーボネート | 4.3オズ。 | 4.3オズ。 | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | ¥30,104 | |
A | L36341-110 | 1 / 2 " | 金属 | 3.7オズ。 | 3.7オズ。 | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | ¥31,250 | |
A | L36121-100 | 1 / 4 " | ポリカーボネート | 0.6オンス | 0.6オズ。 | 5.04 " | 1.57 " | 1.81 " | 1 / 4 "NPT | ¥17,297 | |
A | L36221-100 | 1 / 4 " | ポリカーボネート | 1.9オンス | 1.9オズ。 | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ¥24,737 | |
A | L36221-110 | 1 / 4 " | 金属 | 1.5オズ。 | 1.5オズ。 | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ¥26,458 | |
A | L36451-110 | 3 / 4 " | 金属 | 3.7オズ。 | 3.7オズ。 | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 3 / 4 "NPT | ¥53,184 | |
A | L36351-100 | 3 / 4 " | ポリカーボネート | 4.3オズ。 | 4.3オズ。 | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | ¥30,234 | |
A | L36351-110 | 3 / 4 " | 金属 | 3.7オズ。 | 3.7オズ。 | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | ¥32,206 | |
A | L36231-100 | 3 / 8 " | ポリカーボネート | 1.9オンス | 1.9オズ。 | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | ¥25,185 | |
A | L36331-100 | 3 / 8 " | ポリカーボネート | 4.3オズ。 | 4.3オズ。 | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | ¥29,473 | |
A | L36231-110 | 3 / 8 " | 金属 | 1.5オズ。 | 1.5オズ。 | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | ¥28,778 | |
A | L36331-110 | 3 / 8 " | 金属 | 3.7オズ。 | 3.7オズ。 | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | ¥31,231 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- 押してチューブ継手キットを接続する
- バルブ取り付けハードウェア
- サクションディフューザーストレーナー
- 真空レギュレーター
- ギアモーター
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 油圧ツール
- コンジットの取り付け
- 農業試験
- LITHONIA LIGHTING フィクスチャ ケーブル クイックフレックス 120 V
- CAROL パワーリミテッドトレイケーブル
- INSIZE テーパーゲージ
- VERMONT GAGE Go 標準ねじゲージ、12-32 Unef
- APPROVED VENDOR 武器の廃棄
- WIHA TOOLS 絶縁端切りニッパー
- CDI CONTROL DEVICES チェックバルブ
- MORSE DRUM バルブアセンブリ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDSS一減速減速機