入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラーエアラインルブリケーター |
調整タイプ | ねじ回し |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボウル素材 | 金属 |
ボウルサイズ | 3.7オズ。 |
ドーム | インテグラルサイト |
高さ | 7.17 " |
つまみ | 調整 |
長さ | 2.76 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 156 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175 F |
NPT | 1 / 2 " |
オイル容量 | 3.7オズ。 |
全体の高さ | 7.170 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.76 " |
全幅 | 2.87 " |
パイプラン(フィート) | 25 |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
タイプ | モジュラー |
幅(Width) | 2.87 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | US |
モデル | NPT | ボウル素材 | ボウルサイズ | オイル容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L36121-100 | 1 / 4 " | ポリカーボネート | 0.6オンス | 0.6オズ。 | 5.04 " | 1.57 " | 1.81 " | 1 / 4 "NPT | ¥19,042 | |
L36221-100 | 1 / 4 " | ポリカーボネート | 1.9オンス | 1.9オズ。 | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ¥25,893 | |
L36231-100 | 3 / 8 " | ポリカーボネート | 1.9オンス | 1.9オズ。 | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | ¥26,424 | |
L36331-100 | 3 / 8 " | ポリカーボネート | 4.3オズ。 | 4.3オズ。 | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | ¥31,309 | |
L36341-100 | 1 / 2 " | ポリカーボネート | 4.3オズ。 | 4.3オズ。 | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | ¥33,141 | |
L36351-100 | 3 / 4 " | ポリカーボネート | 4.3オズ。 | 4.3オズ。 | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | ¥30,332 | |
L36221-110 | 1 / 4 " | 金属 | 1.5オズ。 | 1.5オズ。 | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ¥28,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。