定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AROL36221-100ルブリケーター1/4インチNpt51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6

ARO L36221-100 ルブリケーター 1/4 インチ Npt 51 Cfm 150 Psi

在庫あり
アイテム:AD9CPL モデル:L36221-100相互参照:4PJH6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,893 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモジュラーエアラインルブリケーター
調整タイプねじ回し
ボディ材質アルミニウム
ボウル素材ポリカーボネート
ボウルサイズ1.9オンス
ドームインテグラルサイト
高さ5.98 "
つまみ調整
長さ2.2 "
材料アルミニウム
マックス。 フローCFM 51
マックス。 圧力150のプサイ
マックス。 温度125 F
NPT1 / 4 "
オイル容量1.9オズ。
全体の高さ5.98 "
全体の長さ(Overall Length)2.2 "
全幅2.24 "
パイプラン(フィート)25
パイプサイズ1 / 4 "NPT
タイプモジュラー
幅(Width)2.24 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)15.19
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)5.69
HSコード8481100040
原産国US

商品の詳細:

  • 給油(フォグタイプ)

製品バリエーション

プロダクトモデルNPTボウル素材ボウルサイズオイル容量全体の高さ全体の長さ(Overall Length)全幅パイプサイズ価格
AROL36121-100ルブリケーター1/4インチNpt51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "ポリカーボネート0.6オンス0.6オズ。5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "NPT¥19,042
AROL36231-100ルブリケーター3/8インチNpt105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7 L36231-1003 / 8 "ポリカーボネート1.9オンス1.9オズ。5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT¥26,424
AROL36331-100ルブリケーター3/8インチNpt85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "ポリカーボネート4.3オズ。4.3オズ。7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT¥31,309
AROL36341-100ルブリケーター1/2インチNpt156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "ポリカーボネート4.3オズ。4.3オズ。7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT¥33,141
AROL36351-100ルブリケーター3/4インチNpt222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "ポリカーボネート4.3オズ。4.3オズ。7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT¥30,332
AROL36221-110ルブリケーター1/4インチNpt51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "金属1.5オズ。1.5オズ。5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT¥28,766
AROL36231-110ルブリケーター3/8インチNpt105 Cfm 250 Psi | AD9CPT 4PJJ3 L36231-1103 / 8 "金属1.5オズ。1.5オズ。5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT¥29,656

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARO L36221-100 ルブリケーター 1/4 インチ Npt 51 Cfm 150 Psi
¥25,893 /単価