ギアモーター

フィルタ

によるフィルタ

フィルタ

ブランド

続きを見る

製品カテゴリ

全ての製品

ACギアモーター63Rpm Tefc 115 / 230v
品目: AB2EZE
型: 1LPW8
€920.93 /単価
カートに追加
ACギアモーター、1/4 HP、28 RPM、230 V、100 トルク
品目: DK4VVM
型: 027-756-4460
€871.54 /単価
カートに追加
この商品は10個単位でのみ発送できます
ACギアモーター、1/8 HP、91 RPM、230 V、70 トルク、19 比率
品目: DK4VZR
型: 017-261-0019
€1,603.92 /単価
カートに追加
AC ギアモーター、100 RPM、265 インチ ポンド。 最大。 トルク、左シングル、CW/CCW
品目: CH9NGQ
型: 4CVX1
€1,894.76 /単価
カートに追加
DC ギアモーター 12VDC、ネームプレート RPM 17、最大。 トルク 30.0 インチポンド
品目: CD2FHX
型: 52JE52
€77.60 /単価
カートに追加
DCギアモーター90VDC141 rpm 1/3 HP 15 1
品目: AH4ZZB
型: 021-730D0015
€1,466.42 /単価
カートに追加
この商品は10個単位でのみ発送できます
DCギアモーター、1/30 HP、93 RPM、90 V
品目: DK4VNB
型: 011Q527-0031
€382.92 /単価
カートに追加
この商品は5個単位でのみ発送できます
ギアモーターAc137 Rpm
品目: AE7KLX
型: SK9012.1-71L / 4-12.23-A
€2,153.52 /単価
カートに追加
ハイポイドギアモーター11rpm TEFC 230 / 460VAC
品目: AH2LGC
型: 027-725K0150F
€1,346.33 /単価
カートに追加
ハイポイドギアモーター42rpm TEFC 230VAC
品目: AH7LFW
型: 027-725G0040F
€1,448.43 /単価
カートに追加
ハイポイドギアモーター56rpm TEFC 230VAC
品目: AH7LFV
型: 027-725G0030F
€1,334.25 /単価
カートに追加
低速サブアセンブリ
品目: CR2XMB
型: P144-030-0029
€202.38 /単価
カートに追加
12...112113

ギアモーター

ギアモーターは、低速で大量のトルクを必要とするアプリケーションで広く使用されています。 Raptor Supplies は、Apollo、Baldor Motor、Bison、Dayton、Leeson、Nord、Vulcan Hart などのブランドの高効率ギアモーターを幅広く提供しています。 DC ギアモーターはバッテリー電源によって駆動され、リフト、車椅子、病院用ベッド、医療用テーブル、パワー シートなどの正確な可変速用途に最適です。 これらの電動ギアモータは、ヒステリシス損失を低減するための低フォームファクタを特徴とし、定常状態での高トルクに耐えることができます。 AC ギアモーターは AC 電源によって駆動され、主にジャッキやロボット工学などの高出力アプリケーションで使用されます。 三相インラインシャフトギアモーター NORDのボールベアリングには、低回転摩擦用のボールベアリングと、モーターをほこりや雨から保護するためのTEFCエンクロージャーが装備されています。 また、ブラケット平行ギアボックス、取り付けプレート、シャフトカバー、コンジットボックスキット、モーターギアボックスなど、多数のギアモーターアクセサリも提供しています。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?