ミニチュアサーキットブレーカを接続する
QSシリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
シーメンス QS シリーズ サーキット ブレーカは、短絡状態や電流過負荷から保護するため、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット、配電盤、およびモーター コントロール センターでの使用に最適です。 これらのデバイスは、長時間および瞬時の電流制限保護を提供する熱磁気トリップ ユニットと、あらゆる種類の分電盤に快適に取り付けられるプラグイン構成を備えています。 10、22、および 42kA の割り込み定格で利用可能なこれらのサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
シーメンス QS シリーズ サーキット ブレーカは、短絡状態や電流過負荷から保護するため、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット、配電盤、およびモーター コントロール センターでの使用に最適です。 これらのデバイスは、長時間および瞬時の電流制限保護を提供する熱磁気トリップ ユニットと、あらゆる種類の分電盤に快適に取り付けられるプラグイン構成を備えています。 10、22、および 42kA の割り込み定格で利用可能なこれらのサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QS2125HH | ¥98,563 | 見積依頼 | ||
A | QS2125H | ¥79,512 | 見積依頼 | ||
A | QS2150HH | ¥98,563 | 見積依頼 | ||
A | QS2100HH | ¥98,563 | 見積依頼 | ||
B | QS2225 | ¥45,773 | |||
C | QS2200 | ¥42,384 | |||
C | QS2100 | ¥42,384 | |||
D | QSA2020SPD | ¥21,304 | |||
C | QS2175 | ¥44,515 | |||
E | QS2150 | ¥43,393 | |||
B | QS2125 | ¥43,393 | |||
F | QSA1515SPD | ¥23,321 | |||
B | QS2150H | ¥79,512 | |||
B | QS2225H | ¥80,929 | |||
B | QS2175H | ¥80,929 | |||
B | QS2100H | ¥79,512 | |||
B | QS2200H | ¥79,512 | |||
G | QSH2200 | ¥88,318 |
Qo-Swnサーキットブレーカー
モールドケースサーキットブレーカ:TQDLシリーズ
General Electric TQDL シリーズ サーキット ブレーカーは、配電システム内の敏感な回路を過電流や短絡から保護するために設計されています。 これらのユニットは、長時間かつ瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットと、通電コンポーネント、トリップデバイス、およびその他の機構をコンパクトなスペースに保持するモールドケースを備えています。 125、175、200A のアンペア定格で入手可能な TQDL シリーズ サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric TQDL シリーズ サーキット ブレーカーは、配電システム内の敏感な回路を過電流や短絡から保護するために設計されています。 これらのユニットは、長時間かつ瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットと、通電コンポーネント、トリップデバイス、およびその他の機構をコンパクトなスペースに保持するモールドケースを備えています。 125、175、200A のアンペア定格で入手可能な TQDL シリーズ サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ、QEシリーズ
Siemens QE シリーズ回路ブレーカーは、敏感なコンポーネントを過電流や電気的故障から保護します。 これらのユニットは、軽度の過負荷を無効にし、深刻な電流サージに即座に反応する熱磁気トリップを備えており、最大の電流制限保護を提供します。 10V で最大 120kA の遮断容量を持ち、定格は 120V / 240V で、地絡電流の有害な影響から保護する地絡保護機能を備えています。 Siemens QE シリーズサーキットブレーカーは、15A ~ 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Siemens QE シリーズ回路ブレーカーは、敏感なコンポーネントを過電流や電気的故障から保護します。 これらのユニットは、軽度の過負荷を無効にし、深刻な電流サージに即座に反応する熱磁気トリップを備えており、最大の電流制限保護を提供します。 10V で最大 120kA の遮断容量を持ち、定格は 120V / 240V で、地絡電流の有害な影響から保護する地絡保護機能を備えています。 Siemens QE シリーズサーキットブレーカーは、15A ~ 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Q1シリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
Square D Q1シリーズサーキットブレーカは、パネルボードおよびロードセンターと互換性があり、電気回路および接続されたデバイスを電流の過負荷および短絡から保護します。 これらの22極デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットと、取り付けを容易にするプラグイン取り付け設計を備えています。 さらに、240Vで1kAの最大遮断容量を提供します。 最大150Aの定格電流で利用可能なこれらのQXNUMXシリーズサーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Square D Q1シリーズサーキットブレーカは、パネルボードおよびロードセンターと互換性があり、電気回路および接続されたデバイスを電流の過負荷および短絡から保護します。 これらの22極デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットと、取り付けを容易にするプラグイン取り付け設計を備えています。 さらに、240Vで1kAの最大遮断容量を提供します。 最大150Aの定格電流で利用可能なこれらのQXNUMXシリーズサーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
プラグイン、モールドケースサーキットブレーカ
General Electric のモールドケースサーキットブレーカーは、モーター始動制御および副主回路の敏感な電気回路を保護するように設計されています。 これらのサーキットブレーカーには、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能を備えた熱磁気トリップユニットが付属しています。 ラグ/ネジクランプ端子接続を備えたプラグイン取り付け機能を備えており、設置とメンテナンスのダウンタイムを削減します。 General Electric の MCCB は、1 極、2 極、および 3 極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
General Electric のモールドケースサーキットブレーカーは、モーター始動制御および副主回路の敏感な電気回路を保護するように設計されています。 これらのサーキットブレーカーには、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能を備えた熱磁気トリップユニットが付属しています。 ラグ/ネジクランプ端子接続を備えたプラグイン取り付け機能を備えており、設置とメンテナンスのダウンタイムを削減します。 General Electric の MCCB は、1 極、2 極、および 3 極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 長さ | AC電圧定格 | 空気 @ 120VAC | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQL2120 | ¥19,139 | |||||||||
A | THHQL21100 | ¥30,570 | |||||||||
B | THHQL32020 | ¥49,572 | |||||||||
B | THHQL32060 | ¥49,572 | |||||||||
B | THHQL32100 | ¥72,519 | |||||||||
A | THQL2160 | ¥6,982 | |||||||||
A | THQL2190 | ¥23,375 | |||||||||
A | THQL2125 | ¥6,394 | |||||||||
A | THQL2140 | ¥6,897 | |||||||||
A | THQL2150 | ¥7,626 | |||||||||
B | THQL32020 | ¥38,366 | |||||||||
C | THQL21WY15 | ¥20,529 | |||||||||
D | THQL1120 | ¥3,094 | |||||||||
D | THQL1135 | ¥4,944 | |||||||||
D | THQL1120HID | ¥7,244 | |||||||||
D | THQL1125 | ¥3,329 | |||||||||
A | THQL21100 | ¥26,828 | |||||||||
A | THQL2180 | ¥24,452 | |||||||||
A | THQL2120HID | ¥15,878 | |||||||||
B | THQL32060 | ¥29,775 | |||||||||
B | THQL32030 | ¥30,506 | |||||||||
D | THQL1115HID | ¥7,590 | |||||||||
D | THQL1115HM | ¥7,970 | |||||||||
D | THQL1120HM | ¥7,590 | |||||||||
D | THQL1130 | ¥2,779 |
モールドケースサーキットブレーカ、QEシリーズ
Square D QE シリーズ サーキット ブレーカーは電気機器を保護するように設計されており、外部デバイスに接続されているときに分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらはプラグイン接続を備えており、取り付けが簡単で、長時間および瞬時の機能を実現する固定式熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのサーキットブレーカーは、3V で最大遮断容量 22kA の 240 相設計と、最大限の汎用性を実現する QE フレームを備えています。 これらの QE シリーズ サーキット ブレーカーは、2 極および 3 極のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Square D QE シリーズ サーキット ブレーカーは電気機器を保護するように設計されており、外部デバイスに接続されているときに分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらはプラグイン接続を備えており、取り付けが簡単で、長時間および瞬時の機能を実現する固定式熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのサーキットブレーカーは、3V で最大遮断容量 22kA の 240 相設計と、最大限の汎用性を実現する QE フレームを備えています。 これらの QE シリーズ サーキット ブレーカーは、2 極および 3 極のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
廃止されたロードセンター用の交換用プラグインサーキットブレーカ
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ユビットBA130L | ¥7,841 | |||||||||
B | ユビットBA115L | ¥7,331 | |||||||||
C | ユビットBA115R | ¥7,554 | |||||||||
B | ユビットBA120L | ¥7,378 | |||||||||
C | ユビットBA120R | ¥7,637 | |||||||||
D | ユビットBA130R | ¥7,907 | |||||||||
E | ユビトバ220 | ¥18,944 | |||||||||
E | ユビトバ250 | ¥18,315 | |||||||||
E | ユビトバ230 | ¥19,792 | |||||||||
E | ユビトバ215 | ¥19,108 | |||||||||
E | ユビトバ240 | ¥18,170 |
MBKシリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
マレーMBKシリーズサーキットブレーカは、短絡または電流過負荷のリスクがある電気システムを保護するように設計されています。 これらのデバイスは、より高速な配線サービスを提供し、225VACで22kAの最大遮断容量で最大480Aの電流定格を提供するプラグイン接続を備えています。 100〜225Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらのサーキットブレーカの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
マレーMBKシリーズサーキットブレーカは、短絡または電流過負荷のリスクがある電気システムを保護するように設計されています。 これらのデバイスは、より高速な配線サービスを提供し、225VACで22kAの最大遮断容量で最大480Aの電流定格を提供するプラグイン接続を備えています。 100〜225Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらのサーキットブレーカの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
MPシリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
マレーMPシリーズサーキットブレーカは、敏感な電気回路、電化製品、機械を電流過負荷や短絡から保護するために設計されています。 これらのデバイスは、プラグイン取り付け構成を備えており、現場での設置が簡単で迅速であり、熱磁気トリップにより、激しい電力サージに即座に対応しますが、軽度の過負荷でのトリップを回避します。 最大200Aの定格電流を供給でき、85VACで最大480kAの遮断容量を提供します。
マレーMPシリーズサーキットブレーカは、敏感な電気回路、電化製品、機械を電流過負荷や短絡から保護するために設計されています。 これらのデバイスは、プラグイン取り付け構成を備えており、現場での設置が簡単で迅速であり、熱磁気トリップにより、激しい電力サージに即座に対応しますが、軽度の過負荷でのトリップを回避します。 最大200Aの定格電流を供給でき、85VACで最大480kAの遮断容量を提供します。
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MP230 | ¥6,684 | 見積依頼 | ||||
B | MPP2200 | - | 見積依頼 | ||||
C | MP335 | ¥13,076 | 見積依頼 | ||||
C | MP340 | ¥12,260 | 見積依頼 | ||||
D | MP345 | ¥13,110 | 見積依頼 | ||||
C | MP350 | ¥12,260 | 見積依頼 | ||||
C | MP360 | ¥12,260 | 見積依頼 | ||||
C | MP390 | ¥20,579 | 見積依頼 | ||||
E | MP23015 | - | 見積依頼 | ||||
C | MP3030 | ¥7,398 | 見積依頼 | ||||
F | MP230230CT2 | - | 見積依頼 | ||||
A | MP235 | - | 見積依頼 | ||||
E | MP24015 | ¥17,881 | 見積依頼 | ||||
G | MP240240CT2 | - | 見積依頼 | ||||
C | MP370 | ¥17,315 | 見積依頼 | ||||
H | MP380 | ¥20,579 | 見積依頼 | ||||
C | MP330 | ¥12,260 | 見積依頼 | ||||
A | MP290 | ¥10,843 | 見積依頼 | ||||
I | MP23020 | ¥17,881 | 見積依頼 | ||||
A | MP280 | ¥10,843 | 見積依頼 | ||||
A | MP240 | ¥6,684 | 見積依頼 | ||||
E | MP24020 | ¥17,881 | 見積依頼 | ||||
A | MP245 | ¥7,398 | 見積依頼 | ||||
A | MP250 | - | 見積依頼 | ||||
E | MP25015 | ¥11,421 | 見積依頼 |
MPDシリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
マレーMPシリーズサーキットブレーカは、ロードセンター、配電盤、配電盤、およびバスバーの深刻な短絡および過負荷状態に対する保護を提供するように設計されています。 これらのデバイスは、電流過負荷の所定の値で回路を自動的に開く熱磁気トリップメカニズムを備えています。 さらに、プラグイン取り付け接続と統合されているため、現場での設置がスムーズで、10Vで22および240kAICの割り込み容量を提供できます。 150、175、200Aの定格電流で利用可能なこれらのサーキットブレーカの幅広い配列から選択してください Raptor Supplies.
マレーMPシリーズサーキットブレーカは、ロードセンター、配電盤、配電盤、およびバスバーの深刻な短絡および過負荷状態に対する保護を提供するように設計されています。 これらのデバイスは、電流過負荷の所定の値で回路を自動的に開く熱磁気トリップメカニズムを備えています。 さらに、プラグイン取り付け接続と統合されているため、現場での設置がスムーズで、10Vで22および240kAICの割り込み容量を提供できます。 150、175、200Aの定格電流で利用可能なこれらのサーキットブレーカの幅広い配列から選択してください Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ:MBKシリーズ
Siemens MBK シリーズ サーキット ブレーカは、産業用機器の保護のための低遮断容量と高遮断容量の両方の要件を容易にするように設計されています。 これらのデバイスは、過負荷または短絡状態に対する長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップ ユニットと、あらゆる種類の分電盤や配電盤に快適に取り付けられるプラグイン設計を特徴としています。 定格電流 100 および 225A のボルトオン式サーキット ブレーカーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Siemens MBK シリーズ サーキット ブレーカは、産業用機器の保護のための低遮断容量と高遮断容量の両方の要件を容易にするように設計されています。 これらのデバイスは、過負荷または短絡状態に対する長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップ ユニットと、あらゆる種類の分電盤や配電盤に快適に取り付けられるプラグイン設計を特徴としています。 定格電流 100 および 225A のボルトオン式サーキット ブレーカーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Q-Lineモールドケースサーキットブレーカ、THQPシリーズ
General Electric THQP シリーズの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、耐久性を高める耐熱性のハード ケース構造と、長時間および瞬時の電流制限保護を実現する交換不可能な熱磁気トリップを備えています。 中央に配置されたトグル アクチュエータが装備されており、オン、オフ、および故障トリップを個別に表示します。 これらのコンパクトなブレーカーには、信頼性と耐腐食性の接続を提供する校正ネジ付きのボックス タイプの端子が付いています。 これらの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、1 極および 2 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
General Electric THQP シリーズの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、耐久性を高める耐熱性のハード ケース構造と、長時間および瞬時の電流制限保護を実現する交換不可能な熱磁気トリップを備えています。 中央に配置されたトグル アクチュエータが装備されており、オン、オフ、および故障トリップを個別に表示します。 これらのコンパクトなブレーカーには、信頼性と耐腐食性の接続を提供する校正ネジ付きのボックス タイプの端子が付いています。 これらの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、1 極および 2 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
HOMシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
形式 | モデル | 長さ | AC電圧定格 | AIC評価 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HOMT3020 | ¥5,109 | |||||||||
B | HOM120EPD | ¥54,431 | |||||||||
C | HOM220EPD | ¥98,257 | |||||||||
D | HOMT2020250 | ¥16,567 | |||||||||
E | HOM2175BB | ¥93,588 | 見積依頼 | ||||||||
F | HOM2150BB | ¥84,125 | 見積依頼 | ||||||||
G | HOM115HM | ¥3,885 | 見積依頼 | ||||||||
H | HOM115PCAFI | ¥10,288 | |||||||||
I | HOM120HM | ¥3,930 | |||||||||
J | HOM115PDF | ¥18,267 | |||||||||
D | HOMT2020240 | ¥16,567 | |||||||||
K | HOM215CAFI | ¥46,317 | 見積依頼 | ||||||||
A | HOMT3015 | ¥5,109 | |||||||||
L | HOMT1515220 | ¥15,411 | |||||||||
L | HOMT1515215 | ¥15,411 | |||||||||
M | HOM120PCAFI | ¥10,288 | |||||||||
N | HOM120PDF | ¥18,267 | |||||||||
O | HOM120DF | ¥22,018 | |||||||||
L | HOMT1515225 | ¥15,864 | |||||||||
P | HOM2200BB | ¥84,125 | |||||||||
L | HOMT2020225 | ¥16,963 | |||||||||
L | HOMT1515250 | ¥15,411 | |||||||||
L | HOMT1515240 | ¥15,411 | |||||||||
Q | HOML2125 | ¥18,754 | |||||||||
R | HOM220CAFI | ¥46,317 |
QO-HIDミニチュアサーキットブレーカ
スクエアD照明回路ブレーカーは、高輝度放電照明および蛍光システムに給電する回路での使用に適しており、障害電流からの保護を確実にします。 これらのUL認定のサーキットブレーカは、コンパクトなプラグインマウント設計を特徴としており、限られたパネルボードでの設置が簡単で手間のかからない再配置を提供し、配線のダウンタイムを削減するためのネジクランプ/ボックスラグ端子を備えています。 これらのQO-HIDサーキットブレーカの幅広い範囲から、単極、XNUMX極、およびXNUMX極のバリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
スクエアD照明回路ブレーカーは、高輝度放電照明および蛍光システムに給電する回路での使用に適しており、障害電流からの保護を確実にします。 これらのUL認定のサーキットブレーカは、コンパクトなプラグインマウント設計を特徴としており、限られたパネルボードでの設置が簡単で手間のかからない再配置を提供し、配線のダウンタイムを削減するためのネジクランプ/ボックスラグ端子を備えています。 これらのQO-HIDサーキットブレーカの幅広い範囲から、単極、XNUMX極、およびXNUMX極のバリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
QO-GFIサーキットブレーカ
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、パネルボードやロードセンターでの使用に適しており、敏感な電子部品を地絡や故障電流から保護します。 これらのUL認定サーキットブレーカは、密閉されたパネルへの取り付けを容易にするプラグイン取り付け機能と、配線のダウンタイムを削減するためのねじクランプ/ボックスラグ端子を備えたコンパクトな設計を特徴としています。 15〜60Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらの回路ブレーカーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、パネルボードやロードセンターでの使用に適しており、敏感な電子部品を地絡や故障電流から保護します。 これらのUL認定サーキットブレーカは、密閉されたパネルへの取り付けを容易にするプラグイン取り付け機能と、配線のダウンタイムを削減するためのねじクランプ/ボックスラグ端子を備えたコンパクトな設計を特徴としています。 15〜60Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらの回路ブレーカーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 端子接続 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO250GFI | ¥109,735 | |||||||||
B | QO260GFI | ¥53,796 | |||||||||
C | QO315GFI | ¥199,745 | |||||||||
D | QO320GFI | ¥220,062 | |||||||||
E | QO340GFI | ¥220,107 | |||||||||
F | QO240GFI | ¥88,049 | |||||||||
G | QO330GFI | ¥217,619 | |||||||||
H | QO350GFI | ¥221,061 | |||||||||
I | QO120GFI | ¥51,442 | |||||||||
J | QO130GFI | ¥69,217 | |||||||||
K | QO215GFI | ¥73,856 | |||||||||
L | QO220GFI | ¥101,666 | |||||||||
M | QO115GFI | ¥46,788 | |||||||||
N | QO230GFI | ¥86,504 | |||||||||
I | QO125GFI | ¥41,845 | |||||||||
O | QO225GFI | ¥76,415 |
アーク障害ミニサーキットブレーカ
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、負荷センター、配電盤配電盤、および配電盤での使用に最適で、配電操作での短絡や電流過負荷を防ぎます。 これらのUL認定デバイスは、アーク障害保護メカニズムを備えた熱磁気トリップユニットを備えており、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供します。 さらに、簡単な配線と手間のかからない再配置のためのネジクランプ/プラグイン端子接続が装備されています。 15および20Aの定格電流オプションで利用可能なこれらのサーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、負荷センター、配電盤配電盤、および配電盤での使用に最適で、配電操作での短絡や電流過負荷を防ぎます。 これらのUL認定デバイスは、アーク障害保護メカニズムを備えた熱磁気トリップユニットを備えており、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供します。 さらに、簡単な配線と手間のかからない再配置のためのネジクランプ/プラグイン端子接続が装備されています。 15および20Aの定格電流オプションで利用可能なこれらのサーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115PCAFI | ¥40,555 | |||||||||
B | QO120CAFI | ¥60,486 | |||||||||
C | QO115VHCAFI | ¥112,503 | |||||||||
C | QO120VHCAFI | ¥112,503 | |||||||||
D | QO120PCAFI | ¥28,723 | |||||||||
E | QO120VHPCAFI | ¥112,503 | |||||||||
F | QO115CAFI | ¥40,260 |
BJ シリーズ プラグイン サーキット ブレーカ
タンデムミニサーキットブレーカ
Square Dタンデムサーキットブレーカは、パネルボードおよびロードセンターと互換性があり、電気回路および接続されたデバイスを電流の過負荷および短絡から保護します。 これらの単極/双極デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットと、設置を容易にするプラグイン取り付け設計を備えています。 15 / 15、15 / 20、20 / 20、および20/30のアンペア数定格で利用可能なこれらのさまざまなサーキットブレーカから選択してください。 Raptor Supplies.
Square Dタンデムサーキットブレーカは、パネルボードおよびロードセンターと互換性があり、電気回路および接続されたデバイスを電流の過負荷および短絡から保護します。 これらの単極/双極デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットと、設置を容易にするプラグイン取り付け設計を備えています。 15 / 15、15 / 20、20 / 20、および20/30のアンペア数定格で利用可能なこれらのさまざまなサーキットブレーカから選択してください。 Raptor Supplies.
標準 QO プラグオンサーキットブレーカー
Qo-Epdサーキットブレーカ
ミニチュアサーキットブレーカを接続する
ミニチュア回路ブレーカーは、電気回路を遮断して過負荷や障害状態の際に保護を提供するように設計されています。 これらのユニットは、互換性のある分電盤に接続できます。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのプラグインサーキットブレーカを幅広く提供しています チャレンジャー、イートン、FPE、 ゼネラル·エレクトリック、マレー、シーメンス、スクエアD。 スクエアD ミニチュアサーキットブレーカ(MCB)は、40℃で校正された熱磁気トリップユニットを備えており、時間遅延と瞬時電流制限の両方の機能を提供します。 これらのブレーカーには、トリップ状態を表示するVisi-Tripインジケーターが装備されており、1、2、および3極オプションで利用でき、最大遮断容量は5VDCで480kAです。 イートン プラグオンミニチュアサーキットブレーカは、分岐回路およびフィーダシステムでの短絡の発生を遮断するのに適しています。 それらは一箇所にスナップされ、パネルボードのセクションに挿入され、次に組み込みのバスバーに直接接続されるため、ピグテールワイヤーの追加の必要性が減少します。
詳細はこちら
- エアコン
- レインウェア
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 中央機器
- ターニングツール
- ビンディバイダー
- 溶存酸素計
- カスケードエアラインキットとマニホールド
- 水力ポンプ
- 懐中電灯充電器
- SARGENT 出口デバイス
- CONRADER SRV 250安全弁、ソフトシート
- QA1 Nシリーズメスロッドエンド
- MJ MAY ロールストック、1フィートX6インチ
- GORLITZ 取り付けハンドル
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアA形メートルローラチェーンスプロケット 28B-1 チェーン番号
- ELKAY 交換用フィルターカートリッジ
- SMC VALVES Vk300シリーズ 電磁弁
- HOBART アルミTIG溶接棒
- WERMA 828 シリーズ ビジュアル 98mm ベース マウント ビーコン