ZURN シャワーヘッド セルフクリーニング
形式 | モデル | 深さ | 面径 | 注ぐ速さ | 高さ | マックス。 フロー | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z7000-S6-1.5 | 3.25 " | 1 3 / 4 " | 1.5 gpm | 1.75 " | 1.5 gpm | 1.75 " | ¥5,474 | |
B | Z7000-S6 | 3.25 " | 1 3 / 4 " | 2.5 gpm | 1.75 " | 2.5 gpm | 1.75 " | ¥5,474 | |
C | Z7000-S9 | 4-3 / 8」 | 2 5 / 8 " | 1.5 gpm | 2 5 / 8 " | 1.5 gpm | 2 5 / 8 " | ¥2,981 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- TIG溶接機
- ベルト/ディスクサンダー
- クリーンルーム製品
- ステンレス鋼の容器カバー
- 換気された屋根の縁石
- 延長コードとコンセントストリップ
- 配送ラベルとアクセサリー
- ハンドランプとポータブルランプ
- 炭素鋼
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ROCKWOOD ドア保護プレート、磁気プレート
- APPROVED VENDOR フロアフランジ、FNPT、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
- VULCAN HART タンクアセンブリ
- COOPER B-LINE 温度湿度は小型サーモスタットを制御します
- APOLLO VALVES 86C-200シリーズ3ピースフルポートソケット溶接ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、DINソケット、EPDM、メートル法
- MAXI-LIFT Tiger CC 薄型エレベーター バケット
- PARKER フートブラケット
- DAYTON ピン、スプリングドライブ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、3HCBM、エラストマーカップリング