入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーヘッド |
ADA準拠 | いいえ |
色/仕上げ | クロム |
接続 | 1/2FNPT |
深さ | 3.25 " |
面径 | 1 3 / 4 " |
注ぐ速さ | 2.5 gpm |
高さ | 1.75 " |
材料 | 真鍮とクロム |
マックス。 フロー | 2.5 gpm |
製品データシート | zurn-z7000-s6.pdf |
タイプ | セルフクリーニング |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 7418201000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 面径 | 注ぐ速さ | 高さ | マックス。 フロー | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z7000-S6-1.5 | 3.25 " | 1 3 / 4 " | 1.5 gpm | 1.75 " | 1.5 gpm | 1.75 " | ¥5,474 | ||
Z7000-S9 | 4-3 / 8」 | 2 5 / 8 " | 1.5 gpm | 2 5 / 8 " | 1.5 gpm | 2 5 / 8 " | ¥2,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。