入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャージエアクーラーホース |
色 | レッド |
内部径 | 3-1 / 2」 |
長さ | 6" |
材料 | シリコーン |
外径 | 3.73 " |
温度。 範囲 | -65〜500度F |
タイプ | ホットサイド |
作動圧力 | 55 PSI |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。