DAYCO
1905 年に設立された Dayco は、重要なエンジン ドライブ システムの開発、設計、製造、販売、および自動車、トラック、建設、農業、工業市場向けのアフターマーケット サービスの提供における世界的リーダーです。 本社は米国ミシガン州ローズビルにあります。 続きを読む
フィルタ
フリートと車両のメンテナンス
パンプス
フリートと車両のメンテナンス フィルタ
自動車整備士全ラインナップを見る
自動車用ベルト 特別に処理されたコードで設計されたVベルトとサーペンタインベルトは、伸びを防ぎ、異なるエンジンドライブコンポーネント間の正しい張力のために長さの安定性を保証します。 摩耗やグリースに対する耐性を提供します
ベルトテンショナーとテンションプーリー 車やトラックのベルトを締め付けてエンジンベルトに適切な張力を与えるために使用されます。 軽量タイプと耐久性の高いタイプの両方をご用意
ラバーホースアクセサリー 損傷したホースの修理および交換時に使用するクーラントエルボ、金属製排気クランプ、ターボスリーブが含まれています。
ゴムホース 燃料噴射、金属製排気、頑丈なラジエーター、ラジエーター液を運ぶために使用されるシリコン ホース。 SAE J30R7/SAE J1527 規格に適合し、さまざまな長さ、材質、直径をご用意しています
デイコについて
Dayco ベルト カタログ製品ラインには、ゴム ホース、自動車用ベルト、ベルト テンショナー、自動車用 V ベルト、サーペンタイン ベルト、テンショナー プーリーの包括的な製品ラインが含まれています。 Dayco ベルト テンショナーは、動作範囲を拡大しながら振動を低減するように設計されています。 ブランドの オートVベルト EPDM コンパウンドとアラミド強化材を組み合わせて作られており、低温で動作し、騒音と振動のレベルを低減します。 これらの歯付きベルトには、滑りを最小限に抑え、トルク伝達を向上させるスロットが付いています。 デイコ クーラントホース ニットレーヨンのインナーベースが特徴で、ラジエター液の持ち運びに最適です。 これらのゴム ホースには、燃料噴射、金属排気、シリコン ヒーター、シリコン クーラント ホースのバリエーションがあり、環境や動作条件に応じて選択できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Dayco MPN は、同等の Dixon、Eaton、および Flextech への個々の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Dayco 製品が入手可能です。
発送
これらのDayco製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
よくある質問
Dayco テンショナーはベルト システムで何をしますか?
Dayco の自動ベルト テンショナーには革新的な板バネ技術が組み込まれており、必要に応じて増加したトルクをベルトに伝達できます。 これらのベルト テンショナーは、ベルト調整の中心がロックされてトルクが制限される従来の V ベルト システムなどの制限を克服します。 取り付け時の張力が不十分だったり、ベルトが伸びたり、時間の経過とともに摩耗したり購入に進む、負荷がかかった状態でベルトが滑って、性能が低下したり早期に故障したりする可能性があります。 バネ式自動テンショナーは、ベルトの寿命全体にわたって一貫した張力を維持することで、ベルトの伸びや摩耗に対処します。
ベルトの交換時期はどのようにして判断すればよいのでしょうか?
- 特に曲げているときは、ベルトの下側に亀裂や亀裂がないか常に検査してください。 ベルトにひびが入ったり、裂けたり購入に進む、いつでも突然故障する危険性があります。
- ベルトに光沢が生じると、ベルトの側面がツルツルして硬くなり、本来の機能が損なわれます。 これにより、ラジエーターなどのコンポーネントの過熱などの問題が発生する可能性があります。
- ベルト下面が剥がれると凹凸が生じ、動作が荒くなり故障の原因となります。
- ベルトにグリースが蓄積購入に進む、ベルトが軟化、劣化し、最終的には破損します。 さらに、ベルトのリブが崩れ始めると、いつでも破損する可能性が非常に高くなります。
Dayco ベルトを取り付ける際に考慮すべき注意事項は何ですか?
パワーステアリング本体やオルタネーターのエンドカバーにこじきバーによる損傷を防ぐために、細心の注意を払うことが最も重要になります。 過度の力を加えたり、こじ開けツールを使用してベルトを溝に押し込んだり、エンジンをクランキングしたりしないでください。 このような不正な行為を行うと、恒久的な損傷を引き起こしたり、ベルトの早期破損につながる可能性があり、さらには人身傷害や物的損害を引き起こす可能性があります。