レーシングおよびレーシングツール
レースは、ベルトの端を結合してループを形成することにより、新しいコンベヤ ベルトを取り付けたり、既存のコンベヤ ベルトを修理したりするために使用されます。このプロセスにより、ベルトが軌道上に留まり、安全な状態が保たれます。...詳しくはこちら
ボルトヒンジレーシング
コンベヤベルトレーシング
形式 | モデル | 長さ | 材料 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 28000305 | ¥11,795 | ||||
B | 28001495 | ¥73,072 | ||||
C | 28000320 | ¥16,836 | ||||
B | 28000368 | ¥38,281 | ||||
A | 28000310 | ¥11,366 | ||||
A | 28001410 | ¥15,914 | ||||
B | 28001470 | ¥57,702 | ||||
C | 28000315 | ¥13,893 | ||||
B | 28001485 | ¥34,000 | ||||
B | 28000325 | ¥37,805 | ||||
B | 28001490 | ¥68,342 | ||||
B | 28001475 | ¥116,749 | ||||
B | 28001500 | ¥142,521 | ||||
C | 28001465 | ¥61,355 | ||||
D | 28000369 | ¥74,723 | ||||
B | 28001493 | ¥101,961 | ||||
B | 28001505 | ¥208,798 | ||||
B | 28001480 | ¥154,049 | ||||
B | 28000370 | ¥100,550 | ||||
B | 28001467 | ¥92,618 |
レーシングツール
レーシングツール
レーシングおよびレーシングツール
コンベヤー ベルト レース ツールは、コンベヤ ベルトにコンベヤー ベルト レースを取り付け、故障の修理と防止を目的としています。 Raptor Supplies の正規代理店です。 Apache Hose & Belting Co Inc & フレスコ株式会社 ひも結びの道具。 一部のモデルには、取り付け中にコンベア ベルトの紐を所定の位置に保持し、接続の緩みを防ぐためのワイヤ フック ホルダー ストリップが付いています。 スチール、ステンレススチール、亜鉛メッキ鋼、プラスチックおよびスチール構造のコンベヤーおよびアリゲーター ベルト レーシング ツールの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
よくある質問
ヒンジ付きプレート ファスナーとソリッド プレート ファスナーの違いは何ですか?
- ヒンジ付きプレート ファスナーがベルトの両端に取り付けられ、結合されてピンで固定されます。 それらは通常、コンベヤ システムの小さなプーリと共に使用されます。
- 一方、ソリッド プレート ファスナーは、ベルトの両端に XNUMX 枚のプレートを取り付けて固定します。 これらは、シフトフリースプライスを必要とするより大きなプーリーやその他のアプリケーションで使用されます。
取り付け前にベルトを削る必要はありますか?
スカイビングは、ファスナーの取り付けを簡単にするために、ベルトのトップ カバーの一部を取り除くプロセスです。 そうすることで、取り付けられたファスナーがベルトカーカスに強いグリップを生み出します。 また、ファスナーがベルト コンポーネントやコンベア構造に干渉する可能性を減らします。
アリゲーターレーシングの取り付け方法は?
- 四角いベルトの端をアリゲーター 300 シリーズ ベルト カッターでカットします。
- レースにクリップを配置し、ゲージピンを静かに挿入します。
- バー側を上にして、ベルトの中央のひもをゲージピンに当てて保持します。
- 柔らかい木材の表面を支えとして使用し、端の歯をベルトの上部の半分までハンマーで打ち込みます。
- ベルトを裏返して、ベルトの底に半分までシューレースを打ち込みます。
- 硬い鋼板を使用して、歯がベルトの表面と同じ高さになるまで、上からもう一度ハンマーで叩きます。
- ベルトの下部でも同じプロセスを繰り返します。
- 最後に、ベルトのもう一方の端についてもすべてのプロセスを繰り返し、ヒンジ ピンとノッチ ベルトを挿入してひもを固定します。
詳細はこちら
- テープ
- ヘッド保護
- インパクトソケットとビット
- 研磨アクセサリー
- ウェットモップスキージとバケット
- 試薬とリフィル
- 聴覚保護アクセサリー
- 極低温ソレノイドバルブ
- A / Cコンジットキット
- 流量計アクセサリ
- ORION キャップ
- BUSSMANN クラスK5:シリーズNOS
- OSG 高速度鋼ストレートフルートタップ、蒸気酸化物仕上げ
- NORDFAB ベルマウスアダプター
- APPROVED VENDOR カラーリフレクターラウンド
- ROBERTSHAW 二次回路保護を備えたクラス2トランス
- PS DOORS Safemezz水平ゲート
- SPEARS VALVES PVCダクト継手フランジ、ベル型ソケット
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ エクステンション