FRIEDRICHPTACエアコン
形式 | モデル | BtuH冷却 | BtuH加熱 | NEMAプラグ構成 | 電源コードの長さ | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDE12R3SG | 11,800 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft。 | 20A | 265 | ¥276,732 | |
A | PDE12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 230/208 | ¥235,781 | |
A | PDE15K5SG | 14,500/14,200 | 17,000/13,900 | 6-30P | 5ft。 | 30A | 230/208 | ¥259,239 | |
A | PDE07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft。 | 20A | 265 | ¥253,663 | |
A | PDE07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 230 / 208 VAC | ¥228,722 | |
A | PDE09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft。 | 20A | 265 | ¥240,915 | |
A | PDE09K3SG | 9400/9200 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 230/208 | ¥231,085 |
PTACエアコン
フリードリヒPTACエアコンは、空調された新鮮な空気を部屋に持ち込むことで建築基準法の規制を満たすように設計されており、それによって全体的な建設コストを削減します。 これらのエアコンのモジュラー設計により、主要コンポーネントに簡単にアクセスできます。 それらは、静かな動作のための11700つの恒久的に潤滑されたファンモーターと、強力で高速かつ均一な空気分配のための接線ブロワーホイールを備えています。 より快適にするために、これらのエアコンには、ユーザーの要件に応じて、暖房(17000〜7200 BTUh)および冷房(14500〜3 BTUh)用のサーモスタット設定が装備されています。 これらのエアコンの広い範囲は、XNUMXつのファン速度で利用可能です Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- BNCアダプター
- コードレスグリースガン
- 工業用ガラス温度計
- スプレーシールド
- 空気圧コントローラー
- 配管設備
- サンドペーパー
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 電球関連商品
- タンブラーとメディア
- VIEGA MEGAPRESS レデューシングアダプター
- APPROVED VENDOR 天井ディフューザー
- GEORG FISCHER フランジ
- ZURN 洗面所供給停止3/8インチ
- PALMGREN Powergrind VS シリーズ、ヘビーデューティー可変速ベンチグラインダー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-7 Unc
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、ソケット、FKM
- EATON HT800 シリーズ パイロット ライト
- FANTECH 5BDD シリーズ ダウンブラスト ルーフ ファン