SOTERA 電動ドラムポンプ
形式 | モデル | 入口サイズ | モータータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS435B | 1" | 電気DC | 22.5 " | 12 VDC | ¥295,113 | |
B | SS460BX731PG | 1" | 電気AC | 18 " | 115 VAC | ¥187,080 | |
C | SS435BX713 | 1" | 電気DC | 22.5 " | 12 VDC | ¥261,326 | |
D | SS460BX731 | 1" | 電気AC | 16.25 " | 115 VAC | ¥150,020 | |
E | SS415BX731 | 2" | 電気DC | 16.25 " | 12 VDC | ¥143,607 | |
E | SS415B | 2" | 電気DC | 16.25 " | 12 VDC | ¥166,610 | |
D | SS460B | 2" | 電気AC | 21 " | 115 VAC | ¥187,221 | |
F | SS465BX713 | 2" | 電気AC | 33.5 " | 115 VAC | ¥270,123 | |
B | SS415BX731PG | 2" | 電気DC | 18 " | 12 VDC | ¥179,732 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カラビナ
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- 押しボタンヘッド
- クランプの修理
- 油圧PTOポンプ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ヘッド保護
- ターミナルブロック
- 自動車用化学薬品
- ブリアブルガス
- WESTWARD ダブルオープンエンドレンチメトリック
- ECLIPSE Esdリストストラップ調節可能
- WESTWARD ユーティリティファネル
- VULCAN HART マニホールド
- WOODHEAD 130155シリーズコネクタクロージャーカバー
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING カウンターバランスウエイトフォークスタッカー
- PEMKO 自動ドアボトム
- REMCO 5 ガロンバケツの蓋
- BALDOR / DODGE GTH ボールベアリング