SOTERA SS415BX731 電動ドラムポンプ ダイヤフラム 1/4 馬力
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
で使用するため | 化学品 |
ガスケット材料 | フッ化炭素 |
GPM | 15 |
住宅資材 | ガラス充填ポリプロピレン |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 2" |
最大石油のGPM | 12 |
最大水のGPM | 15 |
最大頭 | 34のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
マックス。 温度 | 130度F |
マックス。 粘度 | 3000 CPS |
最大頭 | 34のフィート |
計量 | いいえ |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
モータータイプ | 電気DC |
コンセントサイズ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 16.25 " |
pH範囲 | 3.6〜11.9 |
相 | 1 |
ピストン材質 | サントプレン |
ポンプ本体材料 | ガラス充填ポリプロピレン |
RPM | 360〜2600 |
シール材 | フッ化炭素 |
UPC | 089404212295 |
電圧 | 12 VDC |
接液材料 | ポリプロピレン、フルオロカーボン、ステンレス鋼、サントプレン |
船の重量(kg) | 10.32 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8413110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | モータータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS435B | 1" | 電気DC | 22.5 " | 12 VDC | ¥295,113 | ||
SS435BX713 | 1" | 電気DC | 22.5 " | 12 VDC | ¥261,326 | ||
SS465BX713 | 2" | 電気AC | 33.5 " | 115 VAC | ¥270,123 | ||
SS415BX731PG | 2" | 電気DC | 18 " | 12 VDC | ¥179,732 | ||
SS460BX731PG | 1" | 電気AC | 18 " | 115 VAC | ¥187,080 | ||
SS460BX731 | 1" | 電気AC | 16.25 " | 115 VAC | ¥150,020 | ||
SS415B | 2" | 電気DC | 16.25 " | 12 VDC | ¥166,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。