DAYTON 空気圧タービンバイブレーター
形式 | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYP5 | 2.5 " | 4.5 " | 1.625 " | ¥52,555 | |
B | 1DYP6 | 2.5 " | 4.5 " | 1.625 " | ¥52,058 | |
C | 1DYP8 | 3.125 " | 5" | 2.25 " | ¥78,516 | |
D | 1DYP7 | 3.125 " | 5" | 2.25 " | ¥71,982 | |
E | 1DYP9 | 4" | 6.25 " | 2.875 " | ¥94,014 |
空気圧タービンバイブレーター
Dayton 空気圧タービンバイブレーターは、高周波、低振幅、穏やかな振動を提供するために、バイオテクノロジー、プラスチック、化学、自動車産業で使用されています。 耐腐食性を備えたアルミニウム製ハウジングを備えており、あらゆる位置に取り付けられるため、簡単に設置できます。 これらのバイブレーターは最大 250 度 F の温度に耐えることができ、高さは 2.5、3.125、4 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーブル移動カート
- ステンレス鋼管継手
- トレーラーアクセサリー
- バラストアクセサリ
- 圧力計スナバ
- キャスターとホイール
- 電線管継手および付属品
- はかりとはかり付属品
- ソレノイド
- フローリング
- WESTWARD ドリフトパンチ
- HAKKO ピンセットチップフラットのはんだ除去
- FLUORAMICS フォーミュラ8スレッドシーラント
- EDWARDS SIGNALING 2行のメッセージセンター
- WATTS こんにちはPSIシリーズフレックスウォーターコネクタ
- WATTS リリーフバルブゴムパーツキット
- SIGNODE ベルト
- WESTWARD メカニックサービスジャッキ
- BALDOR / DODGE GTAH、XNUMX ボルト フランジ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング
- BROWNING 5V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、5 溝付き