空気圧バイブレーター
空気圧バイブレータは、圧縮空気を利用して振動を発生させる工業用バイブレータです。粉末、顆粒、ペレット、バルク固体などの幅広い材料を移動するために使用されます。...続きを読む
MLTシリーズ、サニタリーサイレントタービンバイブレーター
空気圧ピストンバイブレーター
Dayton 空気圧ピストン バイブレーターは、粘着性、粗い、または高水分の材料がホッパー、シュート、ビン、パイプから流れ続けるようにするために使用されます。 これらのバイブレータは、華氏 390 度までの温度に耐える鋳鉄ハウジングを備えており、あらゆる位置に簡単に取り付けることができます。 3500 psi で 80 vpm の最大速度を実現し、2.75 インチと 3.625 インチの幅をご用意しています。
Dayton 空気圧ピストン バイブレーターは、粘着性、粗い、または高水分の材料がホッパー、シュート、ビン、パイプから流れ続けるようにするために使用されます。 これらのバイブレータは、華氏 390 度までの温度に耐える鋳鉄ハウジングを備えており、あらゆる位置に簡単に取り付けることができます。 3500 psi で 80 vpm の最大速度を実現し、2.75 インチと 3.625 インチの幅をご用意しています。
GIOシリーズサイレント空気圧バイブレーター
Vibco GIO シリーズの静音空気圧バイブレーターは、材料の流れ、圧縮、分離の用途において強力かつ効率的な振動を実現するように設計されています。 これらの Vibco GIO シリーズの静音空気圧バイブレーターは、過熱したり休憩を必要とせずに連続運転に適しています。 さまざまな機器や構造物に簡単に設置できるよう、ユニバーサルな取り付け互換性を備えています。 これらのバイブレーターは、耐久性のある高密度プラスチック構造を採用しており、パフォーマンスが長持ちします。 取り付けプレートが付属しているので、特定のニーズと要件に基づいてカスタマイズと柔軟な設置が可能です。
Vibco GIO シリーズの静音空気圧バイブレーターは、材料の流れ、圧縮、分離の用途において強力かつ効率的な振動を実現するように設計されています。 これらの Vibco GIO シリーズの静音空気圧バイブレーターは、過熱したり休憩を必要とせずに連続運転に適しています。 さまざまな機器や構造物に簡単に設置できるよう、ユニバーサルな取り付け互換性を備えています。 これらのバイブレーターは、耐久性のある高密度プラスチック構造を採用しており、パフォーマンスが長持ちします。 取り付けプレートが付属しているので、特定のニーズと要件に基づいてカスタマイズと柔軟な設置が可能です。
BVSシリーズタービンバイブレーター
モデル50空気圧バイブレーター
形式 | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 50-1S | ¥54,380 | ||||
A | 50-1-EM | ¥81,710 | ||||
B | 50-1 | ¥52,164 | ||||
A | 50-1S-EM | ¥76,742 | ||||
B | 50-1-1/4 | ¥77,180 | ||||
A | 50-1-1 / 4S | ¥82,078 | ||||
A | 50-1-1 / 4-EM | ¥107,739 | ||||
A | 50-1-1 / 2S-EM | ¥130,572 | ||||
A | 50-1-1 / 2S | ¥83,805 | ||||
B | 50-1-1/2 | ¥87,985 | ||||
A | 50-1-1 / 2-EM | ¥122,472 | ||||
A | 50-2S-EM | ¥136,240 | ||||
A | 50-2-EM | ¥128,995 | ||||
A | 50-2S | ¥98,614 | ||||
B | 50-2 | ¥103,262 | ||||
A | 50-3-EM | ¥231,780 | ||||
A | 50-2LS | ¥158,193 | ||||
B | 50-2L | ¥148,424 | ||||
A | 50-2L-EM | ¥184,898 | ||||
A | 50-3L-EM | ¥307,908 | ||||
A | 50-3LS-EM | ¥312,530 |
MLTSSシリーズステンレス鋼サイレントタービンバイブレーター
形式 | モデル | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MLTSS-320-316L | ¥211,628 | |||||
B | MLTSS-130 | ¥108,525 | |||||
B | MLTSS-130HA | ¥121,849 | |||||
A | MLTSS-320 | ¥174,664 | |||||
B | MLTSS-190 | ¥117,121 | |||||
B | MLTSS-190HT | ¥145,358 |
空気圧リニアバイブレーター
Dayton バイブレータは、搬送用途でさまざまなサイズの材料を分離するのに適しています。 これらは、最大限の安全性と耐久性を実現する防爆アルミニウムハウジングと、メンテナンスの必要性を排除するオイルフリー操作を備えています。 これらのバイブレーターは食品グレードの用途に最適で、最大 270 度 F までの温度に耐えながら動作できます。長さ 1.75 インチおよび 2.375 インチのこれらの空気圧バイブレーターの幅広い製品からお選びください。
Dayton バイブレータは、搬送用途でさまざまなサイズの材料を分離するのに適しています。 これらは、最大限の安全性と耐久性を実現する防爆アルミニウムハウジングと、メンテナンスの必要性を排除するオイルフリー操作を備えています。 これらのバイブレーターは食品グレードの用途に最適で、最大 270 度 F までの温度に耐えながら動作できます。長さ 1.75 インチおよび 2.375 インチのこれらの空気圧バイブレーターの幅広い製品からお選びください。
空気圧バイブレーター
Dayton 空気圧バイブレータは、動力伝達操作用に正確な振動出力を実現するように設計されています。 これらのピストン タイプのバイブレータは、食品および化学処理、鉱業およびプラスチック製造用途に最適で、連続振動に対する摩耗を最小限に抑えるポリマー/鋳鉄ハウジングを備えています。 このバイブレータは縦置き・横置きが可能で設置が容易です。 2、2.375、および 3.375 インチの長さで利用できるこれらの空気圧バイブレーターの幅広いバリエーションからお選びください。
Dayton 空気圧バイブレータは、動力伝達操作用に正確な振動出力を実現するように設計されています。 これらのピストン タイプのバイブレータは、食品および化学処理、鉱業およびプラスチック製造用途に最適で、連続振動に対する摩耗を最小限に抑えるポリマー/鋳鉄ハウジングを備えています。 このバイブレータは縦置き・横置きが可能で設置が容易です。 2、2.375、および 3.375 インチの長さで利用できるこれらの空気圧バイブレーターの幅広いバリエーションからお選びください。
空気圧バイブレーター
形式 | モデル | バイブレータータイプ | デューティ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 取り付け | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BV-60 | ¥49,219 | |||||||||
B | V-100 | ¥42,712 | |||||||||
A | BV-250 | ¥54,166 | |||||||||
C | V-130 | ¥44,182 | |||||||||
B | V-380 | ¥77,324 | |||||||||
B | V-320 | ¥59,561 | |||||||||
D | V-190 | ¥57,823 | |||||||||
E | VC-130 | ¥93,602 | |||||||||
B | V-250 | ¥54,391 | |||||||||
F | CCW-2000 | ¥221,962 | |||||||||
F | CCF-2000 | ¥245,871 | |||||||||
G | CCW-5000 | ¥389,646 | |||||||||
F | CCF-5000 | ¥269,892 | |||||||||
H | CCL-5000 | ¥263,704 | |||||||||
I | SVR-8000 | ¥338,907 | |||||||||
G | SVRWS-6500 | ¥396,386 | |||||||||
I | SVRF-5500 | ¥256,578 | |||||||||
I | SVRL-5500SRL | ¥231,429 | |||||||||
I | SVRFS-4000 | ¥263,166 | |||||||||
I | SVRLS-5500 | ¥314,604 | |||||||||
I | SVRL-6500SRL | ¥227,411 | |||||||||
I | SVRLS-6500 | ¥338,038 | |||||||||
I | SVRLS-4000 | ¥244,476 | |||||||||
J | KA-2-1 / 2 | ¥350,066 | |||||||||
J | KA-1-3 / 4 | ¥305,966 |
空気圧バイブレーター
空気圧タービンバイブレーター
Dayton 空気圧タービンバイブレーターは、高周波、低振幅、穏やかな振動を提供するために、バイオテクノロジー、プラスチック、化学、自動車産業で使用されています。 耐腐食性を備えたアルミニウム製ハウジングを備えており、あらゆる位置に取り付けられるため、簡単に設置できます。 これらのバイブレーターは最大 250 度 F の温度に耐えることができ、高さは 2.5、3.125、4 インチからお選びいただけます。
Dayton 空気圧タービンバイブレーターは、高周波、低振幅、穏やかな振動を提供するために、バイオテクノロジー、プラスチック、化学、自動車産業で使用されています。 耐腐食性を備えたアルミニウム製ハウジングを備えており、あらゆる位置に取り付けられるため、簡単に設置できます。 これらのバイブレーターは最大 250 度 F の温度に耐えることができ、高さは 2.5、3.125、4 インチからお選びいただけます。
空気圧ボールバイブレーター
Dayton 空気圧ボールバイブレーターは、摩擦を軽減し、バルク材料を搬送、ほぐし、分離するために使用されます。 これらは、無指向性の振動を生成する回転鋼球と一体化された陽極酸化アルミニウムボディを特徴としています。 これらのバイブレーターは、それぞれ最大 90 psi および 360 度 F までの圧力と温度に耐えることができます。
Dayton 空気圧ボールバイブレーターは、摩擦を軽減し、バルク材料を搬送、ほぐし、分離するために使用されます。 これらは、無指向性の振動を生成する回転鋼球と一体化された陽極酸化アルミニウムボディを特徴としています。 これらのバイブレーターは、それぞれ最大 90 psi および 360 度 F までの圧力と温度に耐えることができます。
VSシリーズタービンバイブレーター
モデル55空気圧バイブレーター
形式 | モデル | 住宅資材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55-1-1 / 4S | ¥51,811 | |||||
A | 55-1S | ¥38,723 | |||||
A | 55-1-1 / 2S | ¥68,142 | |||||
A | 55-2S | ¥73,622 | |||||
A | 55-3S | ¥132,359 | |||||
B | 55-2 | ¥70,006 | |||||
B | 55-1-1/2 | ¥65,314 | |||||
B | 55-1-1/4 | ¥48,201 | |||||
B | 55-3 | ¥141,667 | |||||
B | 55-1 | ¥37,004 |
サイレントタービンバイブレーター
空気圧ボールバイブレーター力242ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1Dyn9 | AA9MUD | ¥41,730 |
よくある質問
アプリケーションに必要な空気式バイブレータのサイズを知る方法は?
空気式バイブレータのサイズは、振動する材料のサイズと重量、バイブレータが使用されるビン、ホッパー、またはシュートの寸法、目的の振動振幅と周波数など、特定のアプリケーション要件によって異なります。
空気圧バイブレーターはメンテナンスが必要ですか?
空気式バイブレータは、一般的にメンテナンスが比較的少なくて済みます。 ただし、最適なパフォーマンスを得るには、お手入れとクリーニングが必要な場合があります。 ユーザーはまた、可動部品に注油し、バイブレーターからほこりや破片を取り除き、交換が必要な漏れや摩耗した部品がないかどうかを確認する必要があります。 定期的なメンテナンスは、バイブレーターの寿命を延ばし、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させることができます。
これらの空気式バイブレータの取り付け方法は?
- 適切なハードウェアを使用してバイブレータを取り付けプレートに取り付けます。
- バイブレーターの入口に空気供給を接続します。
- 最適なパフォーマンスを得るには、バイブレーターを適切に調整してください。
- バイブレータの性能に影響を与える可能性のある漏れやその他の問題がないか確認してください。
- 具体的なガイダンスについては、インストール手順を参照してください。
電動バイブレータと比較した空気圧バイブレータの利点は何ですか?
- 電力を必要としないため、遠隔地や危険な場所に最適です。
- 空気圧バイブレーターは、一般的に電気バイブレーターよりも耐久性と信頼性に優れています。
- それらは、運用と保守のコストが低くなります。
- 空気圧バイブレータは、電気的干渉や電力変動の影響を受けません。
- それらは熱を発生しません。
詳細はこちら
- 給湯器
- ほうきブラシとちりとり
- ガス溶接装置
- ハンマーと打撃ツール
- 池の付属品
- 安全インターロックスイッチアクセサリ
- ロックアウトタグアウトトレーニング
- 光電センサーケーブル
- 液面スイッチアクセサリ
- コンビネーションソフトスタート
- WESTWARD 高速度鋼ストレートフルートタップ、明るい仕上げ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、170ミクロン
- EATON モーターサーキットプロテクター
- LEGRIS ユニオンイース
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS プラグボディ
- DAYTON ポンピングシリンダーキット
- SMC VALVES Cba2シリーズ タイロッドシリンダ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDHS一段減速機
- GROVE GEAR GRL シリーズ、H-H1 スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- GRAINGER ANSI クラス 2 ポリエステル メッシュ ジッパー高視認性ベスト