HAKKO はんだ吸い取りピンセット 先端平型
形式 | モデル | サイズ | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T16-1002 | 0.5 mm | フラットブレード | 1 | ¥27,818 | |
B | A1379 | 1" | フラットブレード | 1 | ¥20,274 | |
C | T9-L1 | 1" | フラットブレード、マイクロ | 1 | ¥23,846 | |
D | T16-1003 | 1" | フラットブレード | 2 | ¥33,196 | |
E | T9-L2 | 2" | フラットブレード、マイクロ | 1 | ¥23,455 | |
F | T16-1004 | 2" | フラットブレード | 1 | ¥27,644 | |
G | T16-1013 | 3" | フラットブレード | 1 | ¥27,374 | |
H | T16-1005 | 6.0 mm | フラットブレード | 1 | ¥27,833 | |
I | T16-1006 | 8.0 mm | フラットブレード | 1 | ¥28,175 | |
J | T16-1007 | 10.0 mm | フラットブレード | 1 | ¥34,244 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチプロセス溶接機
- 伸縮ゲージセット
- パイロットエアコントロールバルブ
- プラグゲージ
- 誘導灯LEDレトロフィットキット
- 聴覚保護
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- リフティングハードウェア
- 温水ヒーターおよび付属品
- ワイヤークロス
- SNAP-TITE カプラー、316ステンレス鋼、1 / 2-14
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、3ミクロン、ブナシール
- THOMAS & BETTS LTZES04Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- SPEARS VALVES スケジュール 80 PVC グレー ホットタップ サドル、FKM サドル x ソケット (スピゴット) SS316 ボルト
- KERN AND SOHN OZB-IRシリーズ リング照明
- DUTTON-LAINSON スパウト
- HUMBOLDT マルチレングスひずみゲージセット
- LOVEJOY MD シリーズ、ミニ ディスク クランプ スタイル カップリング インチ ボア
- STEARNS BRAKES 82 シリーズ スイッチ/コンデンサ アセンブリ
- ENERPAC SDA シリーズ アレン六角ドライブ