SOTERA
フィルタ
パンプス
空気力学
ソテラについて
Sotera Systems は、農薬および工業用化学薬品用途向けのポンプと流量計を設計および製造しています。 同社が提供するドラムポンプは消費電力が少なく、トートやドラム缶の逆充填を制限する一方向弁設計を特徴としています。 これらの Sotera ポンプは内部バイパスを必要とせず、12 VDC および 115 VAC のバリエーションで利用可能です。 高圧油圧用途には、20 インチ NPT 接続および 1/3 インチ BSPP 接続で、さまざまな UL 準拠のステンレス鋼ロータリー ベーン ポンプ (最大流量 4 gpm) が利用可能です。 Sotera 流量計は、移送される流体の量を測定するために使用されます。 デジタル ディスプレイと、流体の計量を簡単かつ +/- 0.5% まで正確にするシンプルなワンステップ校正プロセスを備えています。 これらの製品の幅広いラインナップからお選びください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- パイプ継手とカップリング
- ストレインリリーフ
- アンカー
- ルータ
- フェルト
- キーボックス
- 組積造の釘
- モールステーパードリルスリーブ
- モーターマウントアダプター
- アタッチメントの切断
- WELCH インレットコンデンサー
- DURHAM MANUFACTURING 医療カート
- WOODHEAD 120067シリーズコードセット
- THOMAS & BETTS M2D2Mシリーズ モーターリード線切断
- MARATHON MOTORS 汎用モーター、三相、完全密閉型、C面フットレス
- VALLEY CRAFT デラックス ワークベンチ アクセサリー
- BALDWIN FILTERS オイルフィルター
- BROWNING TB シリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ
- SENTINEL XL CBRN、フード、ベルトマウント