MARATHON MOTORS 汎用モーター 三相全閉 C 面フートレス
Marathon 汎用モーターは、圧縮機、ファン、梱包および HVAC 用途のマテリアル ハンドリング マシンなどの機器の駆動に最適です。 マラソン 防滴モーター 換気の少ない環境に適しています。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K33JNA943 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | 1.3 | - | 見積依頼
|
B | 5K35MNB114 | 2.1-2.2/1.1 | 1/2 | 1.25 | ¥83,746 |
特徴
- これらのモーターは、構造強度の高い圧延鋼構造を特徴としています。
- 長時間のスムーズなモーター操作のためのボールベアリングを備えています。
- それらは、高湿度環境から保護するために、完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えています。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
マラソン汎用モーターの取り付け方法は?
これらのモーターには、固定面に取り付けるための剛性のあるスタイルのベースがあります。 それらは、負荷を接続および駆動するためのキー付きシャフト設計を備えています。
Marathon 汎用モータの絶縁クラス定格は何ですか?
これらのモーターは NEMA B 設計で、定格クラス B 絶縁です。
マラソンの汎用モーターは頻繁に注油する必要がありますか?
これらのモーターには、ほこりや破片がアセンブリに入るのを防ぐためにベアリングが密封されているため、頻繁に潤滑する必要がありません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カンチレバーストレージラックコンポーネント
- 消火器キャビネット
- カーボンフィルター
- フラックスディスペンサー
- リモコンスポットライト
- ラバー
- ハンドトラック
- パンプス
- 直線運動
- 熱可塑性溶接
- NOBLES 円筒形ブラシ
- MAHR ダイヤルインジケータ
- DAYTON シングルインレットフォワードカーブブロワー
- COMPX NATIONAL ピンタンブラーカムドアロック
- KOHLER 低アークランドリーシンクの蛇口
- MAIN FILTER INC. SP8Bシリーズスピンオンフィルター
- SPEARS VALVES DCアイソレーションカプラーPVCスケジュール80xPVCスケジュール40クリア
- EATON E50 シリーズ NEMA アダプター プレート
- HUMBOLDT FlexPanel 圧力制御システム
- WEG Tefc フットマウント、クラッシャーデューティ過酷なデューティ三相モーター