DAYTON シングルインレットフォワードカーブブロワー
形式 | モデル | CFM @ 1.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.75インチSP | CFM @ 2.000インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AP74 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 5.6/2.8 | ¥109,739 | |
A | 7AP76 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 6.1/3.1 | ¥203,572 | |
A | 7AP77 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 7.8 / 3.6-3.9 | ¥235,260 | |
A | 7AP75 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 6.1/3.1 | ¥188,374 | |
A | 7AP87 | - | 1140 | 2060 | - | - | 61 | 17 " | 2.9-3.0/1.5 | ¥208,369 | |
A | 7AP84 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 1.4-1.6/0.8 | ¥179,639 | |
A | 7AP86 | - | 1725 | 1510 | - | - | 63 | 17 " | 2.8-2.8/1.4 | ¥207,138 | |
A | 7AP83 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.4-1.6/0.8 | ¥164,441 | |
A | 7AP80 | - | 1725 | 985 | - | - | 57 | 14 " | 1.5-1.6/0.8 | ¥159,538 | |
A | 7AP78 | - | 1725 | 1510 | - | - | 63 | 17 " | 11.0/5.5 | ¥202,548 | |
A | 7AP85 | - | 1140 | 1180 | - | - | 56 | 15 " | 1.5-1.5/0.75 | ¥235,320 | |
A | 7AP79 | - | 1725 | 595 | - | - | 53 | 11 " | 1.2-1.3/0.65 | ¥133,339 | |
A | 7AP81 | - | 1725 | 1005 | - | - | 58 | 15 " | 1.5-1.6/0.8 | ¥174,736 | |
A | 7AP88 | 1390 | 1725 | - | 1250 | 1050 | 58 | 15 " | 14.0/7.0 | ¥193,149 | |
A | 7AP90 | 1390 | 1725 | - | 1250 | 1050 | 58 | 15 " | 3.1-2.8/1.4 | ¥253,994 | |
A | 7AP89 | 1848 | 1725 | - | 1735 | 1610 | 63 | 17 " | 17.2/8.6 | ¥231,499 | |
A | 7AP91 | 1848 | 1725 | - | 1735 | 1610 | 63 | 17 " | 4.5-4.1/2.0 | ¥274,941 |
シングルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、産業用または商業用の空気移動用途向けに設計されています。 これらのユニットは、耐食性、耐久性、構造剛性を高めるためのスチール構造を備えています。 単相または三相モーターと前方に湾曲したスチールホイールを備えており、低い回転速度で高効率の風量を実現し、より静かな動作を実現します。 これらのユニットには、最適な速度で最大の効率 (可動コンポーネントが少ないため電力損失が少ないため) を可能にするダイレクト ドライブ メカニズムも備えています。 偶発的な危険を防止するためにOSHA準拠のファンガードが付属しており、ブロワー速度1140および1725 rpmのコンデンサスタートモーターも利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フック下のリフティングマグネット
- 屋外のゴミ箱
- グラスファイバー格子
- シャンクドリルビットの削減
- アークスライサー
- 遮断弁
- 圧力と真空の測定
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- レースウェイとアクセサリー
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- APPROVED VENDOR ドアホルダーハンド
- APPROVED VENDOR ピストンリングセット、3インチ
- BEL-ART - SCIENCEWARE スピンスタースターリングバーPtfe
- MEGAPRO ドライバー交換用エンドビット
- WRIGHT TOOL インパクトユニバーサルジョイント
- SPEARS VALVES 真のユニオン スタイル ダイヤフラム バルブ修理キット、O リング、FKM 裏打ち PTFE ダイヤフラム、EPDM
- ALL GEAR ランボリスタ アーボリスト クライミング ライン
- JONARD F コネクタ ツール
- GROVE GEAR NH シリーズ、BL スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING スチールシングルタイプB 最小内径スプロケット No.80チェーン用