ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
形式 | モデル | HP | 相 | サイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HADP12-1-1-EXP | ¥344,636 | 見積依頼 | ||||
A | HADP12-1-3-TEFC | ¥295,490 | 見積依頼 | ||||
A | HADP9-1-1-EXP | ¥300,127 | 見積依頼 | ||||
A | HADP9-1-3-EXP | ¥364,109 | 見積依頼 | ||||
A | HADP9-1-1-TEFC | ¥252,836 | 見積依頼 | ||||
A | HADP12-1-1-TEFC | ¥297,345 | 見積依頼 | ||||
A | HADP9-1-3-TEFC | ¥250,981 | 見積依頼 | ||||
A | HADP12-1-3-EXP | ¥408,618 | 見積依頼 | ||||
A | HADP10-1 1/2-3-EXP | ¥424,381 | 見積依頼 | ||||
A | HADP10-1 1/2-1-EXP | ¥479,709 | 見積依頼 | ||||
A | HADP12-1 1/2-3-EXP | ¥413,254 | 見積依頼 | ||||
A | HADP12-1 1/2-1-TEFC | ¥332,581 | 見積依頼 | ||||
A | HADP12-1 1/2-1-EXP | ¥468,581 | 見積依頼 | ||||
A | HADP10-1 1/2-1-TEFC | ¥343,709 | 見積依頼 | ||||
A | HADP10-1 1/2-3-TEFC | ¥321,454 | 見積依頼 | ||||
A | HADP12-1 1/2-3-TEFC | ¥310,327 | 見積依頼 | ||||
A | HADP8-1 / 2-1-EXP | ¥273,545 | 見積依頼 | ||||
A | HADP9-1 / 2-3-TEFC | ¥226,254 | 見積依頼 | ||||
A | HADP8-1 / 2-1-TEFC | ¥207,709 | 見積依頼 | ||||
A | HADP8-1 / 2-3-EXP | ¥327,945 | 見積依頼 | ||||
A | HADP9-1 / 2-1-EXP | ¥279,418 | 見積依頼 | ||||
A | HADP9-1 / 2-1-TEFC | ¥213,581 | 見積依頼 | ||||
A | HADP9-1 / 2-3-EXP | ¥333,818 | 見積依頼 | ||||
A | HADP8-1 / 2-3-TEFC | ¥220,381 | 見積依頼 | ||||
A | HADP12-2-3-TEFC | ¥334,127 | 見積依頼 |
ADBシリーズボリュームブロワー
Americraft ADB シリーズ ボリューム ブロワーは、大量の低圧空気流を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 溶接ヒューム・排煙の除去や電子機器のスポット冷却に適しています。 これらのブロワーには、パイプやダクトを接続するための丸い出口と入口が装備されています。 動作中の騒音や振動を軽減するために、湾曲したかご型鋼製ホイールと統合されています。 これらのブロワーは最大 150 °F の温度に耐えることができ、モーター巻線の過熱を防ぐ TEFC エンクロージャを備えています。 これらの容積ブロワーには、1、1-1/2、1/3、1/4、および 3/4 HP モーターのバリエーションがあります。
Americraft ADB シリーズ ボリューム ブロワーは、大量の低圧空気流を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 溶接ヒューム・排煙の除去や電子機器のスポット冷却に適しています。 これらのブロワーには、パイプやダクトを接続するための丸い出口と入口が装備されています。 動作中の騒音や振動を軽減するために、湾曲したかご型鋼製ホイールと統合されています。 これらのブロワーは最大 150 °F の温度に耐えることができ、モーター巻線の過熱を防ぐ TEFC エンクロージャを備えています。 これらの容積ブロワーには、1、1-1/2、1/3、1/4、および 3/4 HP モーターのバリエーションがあります。
形式 | モデル | ブレード径 | HP | モーターRPM | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HADB4-1 / 3-3-EXP | ¥238,309 | 見積依頼 | |||||
A | ADB4-1 / 3-1-EXP | ¥254,381 | 見積依頼 | |||||
A | HADB4-1 / 3-3-TEFC | ¥190,090 | 見積依頼 | |||||
A | ADB4-1 / 3-3-TEFC | ¥188,236 | 見積依頼 | |||||
A | ADB4-1 / 3-3-EXP | ¥238,618 | 見積依頼 | |||||
A | ADB4-1 / 3-1-TEFC | ¥193,181 | 見積依頼 | |||||
A | HADB4-1 / 3-1-EXP | ¥231,200 | 見積依頼 | |||||
A | HADB4-1 / 3-1-TEFC | ¥195,963 | 見積依頼 | |||||
A | HADB6-1 1/2-3-TEFC | ¥239,854 | 見積依頼 | |||||
A | HADB6-1-3-TEFC | ¥224,400 | 見積依頼 | |||||
A | ADB6-1 / 3-3-TEFC | ¥199,981 | 見積依頼 | |||||
A | HADB6-1 1/2-3-EXP | ¥342,781 | 見積依頼 | |||||
A | HADB6-1-3-EXP | ¥337,527 | 見積依頼 | |||||
A | ADB6-1 / 3-3-EXP | ¥250,363 | 見積依頼 | |||||
A | LADB6-1/4-3-EXP | ¥292,709 | 見積依頼 | |||||
A | LADB6-1/4-3-TEFC | ¥231,509 | 見積依頼 | |||||
A | ADB6-1 / 3-1-EXP | ¥266,127 | 見積依頼 | |||||
A | HADB6-1 1/2-1-TEFC | ¥262,109 | 見積依頼 | |||||
A | HADB6-1 1/2-1-EXP | ¥398,109 | 見積依頼 | |||||
A | HADB6-1-1-EXP | ¥273,545 | 見積依頼 | |||||
A | LADB6-1/4-1-EXP | ¥392,545 | 見積依頼 | |||||
A | LADB6-1/4-1-TEFC | ¥242,018 | 見積依頼 | |||||
A | ADB6-1 / 3-1-TEFC | ¥204,927 | 見積依頼 | |||||
A | HADB6-1-1-TEFC | ¥226,254 | 見積依頼 | |||||
A | ADB8-1-3-TEFC | ¥255,927 | 見積依頼 |
ダイレクトドライブブロワー、ホイール直径 9 インチ
Dayton ブロワーは、冷却、排気、吸引、換気、搬送などの操作に必要な空気/ガスのシームレスな流れを提供します。 溶接スチール構造とハウジングが特徴で、各回転で 8 つの排出位置に回転できます。 これらのブロワーは、最大吸入空気温度と周囲温度がそれぞれ 180 °F と 104 °F になります。 Dayton の一連のシングル インレット ブロワーからお選びください。モーターなしタイプとモーター付きタイプが用意されています。 Raptor Supplies
Dayton ブロワーは、冷却、排気、吸引、換気、搬送などの操作に必要な空気/ガスのシームレスな流れを提供します。 溶接スチール構造とハウジングが特徴で、各回転で 8 つの排出位置に回転できます。 これらのブロワーは、最大吸入空気温度と周囲温度がそれぞれ 180 °F と 104 °F になります。 Dayton の一連のシングル インレット ブロワーからお選びください。モーターなしタイプとモーター付きタイプが用意されています。 Raptor Supplies
10-5 / 8インチ亜鉛メッキ鋼ブロワー
デイトンブロワーは、冷却、排気、吸引、換気、搬送作業に必要な空気/ガスの流れをスムーズにします。 これらのオープン防滴ブロワーの最大吸入空気温度と周囲温度はそれぞれ 180 °F と 104 °F です。 これらは、灰色の焼き付けエポキシ仕上げを施した溶接鋼構造と、8 回転ごとに 16 つの排出位置に回転できるハウジングを備えています。 19 インチおよび XNUMX インチ幅のブロワーからお選びください。
デイトンブロワーは、冷却、排気、吸引、換気、搬送作業に必要な空気/ガスの流れをスムーズにします。 これらのオープン防滴ブロワーの最大吸入空気温度と周囲温度はそれぞれ 180 °F と 104 °F です。 これらは、灰色の焼き付けエポキシ仕上げを施した溶接鋼構造と、8 回転ごとに 16 つの排出位置に回転できるハウジングを備えています。 19 インチおよび XNUMX インチ幅のブロワーからお選びください。
シングルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、産業用または商業用の空気移動用途向けに設計されています。 これらのユニットは、耐食性、耐久性、構造剛性を高めるためのスチール構造を備えています。 単相または三相モーターと前方に湾曲したスチールホイールを備えており、低い回転速度で高効率の風量を実現し、より静かな動作を実現します。 これらのユニットには、最適な速度で最大の効率 (可動コンポーネントが少ないため電力損失が少ないため) を可能にするダイレクト ドライブ メカニズムも備えています。 偶発的な危険を防止するためにOSHA準拠のファンガードが付属しており、ブロワー速度1140および1725 rpmのコンデンサスタートモーターも利用可能です。
Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、産業用または商業用の空気移動用途向けに設計されています。 これらのユニットは、耐食性、耐久性、構造剛性を高めるためのスチール構造を備えています。 単相または三相モーターと前方に湾曲したスチールホイールを備えており、低い回転速度で高効率の風量を実現し、より静かな動作を実現します。 これらのユニットには、最適な速度で最大の効率 (可動コンポーネントが少ないため電力損失が少ないため) を可能にするダイレクト ドライブ メカニズムも備えています。 偶発的な危険を防止するためにOSHA準拠のファンガードが付属しており、ブロワー速度1140および1725 rpmのコンデンサスタートモーターも利用可能です。
形式 | モデル | CFM @ 1.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.75インチSP | CFM @ 2.000インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AP74 | ¥109,739 | |||||||||
A | 7AP76 | ¥203,572 | |||||||||
A | 7AP77 | ¥235,260 | |||||||||
A | 7AP75 | ¥188,374 | |||||||||
A | 7AP87 | ¥208,369 | |||||||||
A | 7AP84 | ¥179,639 | |||||||||
A | 7AP86 | ¥207,138 | |||||||||
A | 7AP83 | ¥164,441 | |||||||||
A | 7AP80 | ¥159,538 | |||||||||
A | 7AP78 | ¥202,548 | |||||||||
A | 7AP85 | ¥235,320 | |||||||||
A | 7AP79 | ¥133,339 | |||||||||
A | 7AP81 | ¥174,736 | |||||||||
A | 7AP88 | ¥193,149 | |||||||||
A | 7AP90 | ¥253,994 | |||||||||
A | 7AP89 | ¥231,499 | |||||||||
A | 7AP91 | ¥274,941 |
モーターレスブロワーダクト、10-5 / 8インチ
Dayton ダイレクト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーは、商業および産業用途で空気を循環させるのに役立ちます。 送風機ハウジングの片側から空気を取り込む単一の吸気口と、シャフトまたは車軸を介してモーターをファンに直接接続するダイレクトドライブ設計が特徴で、エネルギー効率が向上します。 これらのブロワーは、グレーのポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと前方カーブ、スチール製ホイールを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 モーター付きタイプとモーターなしタイプのバリエーションが用意されているこれらのブロワー ダクトの幅広い選択肢からお選びください。
Dayton ダイレクト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーは、商業および産業用途で空気を循環させるのに役立ちます。 送風機ハウジングの片側から空気を取り込む単一の吸気口と、シャフトまたは車軸を介してモーターをファンに直接接続するダイレクトドライブ設計が特徴で、エネルギー効率が向上します。 これらのブロワーは、グレーのポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと前方カーブ、スチール製ホイールを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 モーター付きタイプとモーターなしタイプのバリエーションが用意されているこれらのブロワー ダクトの幅広い選択肢からお選びください。
ダイレクトドライブブロワーダクト、9インチ
Dayton ダクトブロワーは、産業および商業用途で空気を循環させるように設計されています。 ブロワー ハウジングの片側から空気を取り込む単一の吸気口を備えています。 これらのダクトブロワーは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟なベルトドライブ設計を採用しています。 これらのブロワーは、グレーの焼付ポリエステルエポキシ仕上げと前方カーブを備えたスチール製ハウジングとスチール製ホイールを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 これらのベルト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーは、モーター タイプの有無にかかわらず幅広いバリエーションからお選びいただけます。
Dayton ダクトブロワーは、産業および商業用途で空気を循環させるように設計されています。 ブロワー ハウジングの片側から空気を取り込む単一の吸気口を備えています。 これらのダクトブロワーは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟なベルトドライブ設計を採用しています。 これらのブロワーは、グレーの焼付ポリエステルエポキシ仕上げと前方カーブを備えたスチール製ハウジングとスチール製ホイールを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 これらのベルト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーは、モーター タイプの有無にかかわらず幅広いバリエーションからお選びいただけます。
ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
ダイレクトドライブ、シングルインレット、フォワードカーブブロワーは、産業および商業用途で空間を換気するために使用されます。 Raptor Supplies などのブランドのダイレクトドライブ、シングルインレット、フォワードカーブブロワーを提供しています。 デイトン & アメリカンクラフトファン。 厚手のスチール製送風機ハウジングと、耐食性仕上げを施した前方にカーブしたスチール製ホイールが特徴です。 単一の吸気口がブロワー ハウジングの片側から濾過された空気を送り出しますが、ダイレクト ドライブ設計はシャフトまたは車軸を介してモーターをファンに直接接続するため、エネルギー効率が向上します。 特定の用途に応じてブロワーをカスタマイズするには、モーター付き/モーターなしのダイレクト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。
詳細はこちら
- HVACモーター
- ラバー
- 研磨
- 化学ポンプ
- ステンレス鋼
- ラベルアプリケータ
- 油圧高圧ホースアセンブリ。
- 自動車用ヒューズ
- TDSメーター
- 圧力計サイフォン
- SQUARE D エンクロージャ
- WESCO コブラプロ
- 3M セカンダリラベルブラック
- DIXON 固定スプレーボール
- SPEARS VALVES CPVC バスケット ストレーナー、フランジ付きエンド、FKM シール CPVC スクリーン
- SPEARS VALVES スケジュール 40 修理継手パイプ エクステンダー、OD スピゴット x ID スピゴット
- EATON PowerXL DG1 シリーズ コンジット プレート
- ALLEGRO SAFETY レデューサー
- VESTIL EHTT シリーズ ヒンジおよびスライディング チルト テーブル
- JUSTRITE 30 分間の EN 安全保管キャビネット