MAHR ダイヤルインジケーター
Mahr-Federal ダイヤル インジケーターには、正確な測定値を生成するために、宝石で飾られたベアリング、完成したギア、ピニオン、およびその他の精密部品が付属しています。 これらのユニットには、直読の利便性を可能にする連続ダイヤルが装備されています。 それらは、EDM、研削、緯度などのアプリケーションで使用されます...彼、およびフライス盤。続きを见る
形式 | モデル | サイズダイヤル | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B3Q | 1.68 " | 0.0005 " | 0〜0.05インチ | ¥71,797 | |
B | 12I | 1.68 " | 0.0001 " | 0〜0.025インチ | ¥68,765 | |
C | B7I | 1.68 " | 0.0005 " | 0〜0.125インチ | ¥63,471 | |
D | B8I | 1.68 " | 0.001 " | 0〜0.25インチ | ¥58,681 | |
E | 2015781 | 2.25 " | 0.0001 " | 0〜0.025インチ | ¥60,231 | |
F | 2015791 | 2.25 " | 0.001 " | 0〜0.125インチ | ¥53,932 | |
G | 2015786 | 2.25 " | 0.0005 " | 0〜0.075インチ | ¥51,684 | |
H | 2014699 | 2.25 " | 0.001 " | 0〜0.5インチ | ¥55,271 | |
I | 2015790 | 2.25 " | 0.0005 " | 0〜0.125インチ | ¥56,008 | |
J | 2015792 | 2.25 " | 0.001 " | 0〜0.25インチ | ¥39,765 | |
K | 2014698 | 2.25 " | 0.001 " | 0〜1インチ | ¥62,394 |
特徴
- それらは、衝撃や摩耗によるインジケーターの故障を防ぐために、硬化ギアとステンレス鋼ラックで構成されています。
- 制御されたラックとピニオンのメッシュが特徴で、傾斜をなくして正確な応答と読み取りを実現します。
- これらのダイヤル インジケーターには、摩擦に抵抗し、インジケーターの耐用年数を延ばすために、宝石で飾られたベアリングが組み込まれています。
- バックラグとステムが付いているので、取り付けと位置決めが簡単で、スムーズに調整できるベゼルで簡単にセットアップできます。
規格と承認
- ANSI
よくある質問
連読ダイヤルインジケーターとは?
連続読みダイヤルの目盛りは、基準点から一方向(時計回り)にのみ増減します。
これらのインジケータは防水ですか?
これらのインジケーターは、ベゼルとクリスタルの間に確実な接着が施され、水や油の侵入を防ぐOリングが組み込まれているため、ユニットは完全防水です。
連邦ダイヤル インジケーターの歯車の目的は何ですか?
これらのダイヤル インジケーターは、ヒステリシス エラーを最小限に抑えて優れた精度を提供するために、スケルトン化されたホブ加工されたギアを特徴としています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両スタンド
- タップボルト
- USB充電器レセプタクル
- NEMA電磁接触器
- ダイレクトドライブファンモーターアセンブリ
- スイッチ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ロックアウトデバイス
- 換気
- カウンターとアワーメーター
- APPROVED VENDOR シングルカットカーバイドバー、円筒形ボールノーズ形状
- SNAP-TITE カプラー、316ステンレス鋼
- MILWAUKEE ケーブルビット直径3/8インチ
- ADVANCE TABCO スマートシリーズ、ドロップインシンク
- ARGOS TECHNOLOGIES ピペットチップ、容量10uL、滅菌
- VERMONT GAGE スチールZNoGoリバーシブルアセンブリ、赤
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40レジューサカップリング ソケット×ソケット
- HUMBOLDT フローティングリング、圧密セル
- GROVE GEAR クイル入力中空ボア出力ウォームギア減速機、56C 入力フランジ
- STEEL GRIP ラチェットサスペンション付きアルミメッキサーモノールフード