SNAP-TITEカプラー、316ステンレス鋼
形式 | モデル | 番手 | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S71-3C12-12EF | 1-1 / 16 "-12 | 3 / 4 " | UNF | 40 gpm | 3 3 / 64 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥143,694 | |
A | S71-3C16-20EF | 1-5 / 8 "-12 | 1" | UNF | 60 gpm | 3 21 / 64 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥261,528 | |
A | S71-3C16-16EF | 1-5 / 16 "-12 | 1" | UNF | 60 gpm | 3 21 / 64 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥221,123 | |
A | S71-3C16-16EFV | 1-5 / 16 "-12 | - | 金融庁 | 60 gpm | - | 4000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ¥232,772 | |
A | S71-3C6-6EFV | 3 / 4」-16 | - | 金融庁 | 12 GPM | - | 5000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ¥82,027 | |
A | S71-3C8-8EF | 3 / 4」-16 | 1 / 2 " | UNF | 20 gpm | 2 49 / 64 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥107,958 | |
A | S71-3C6-6EF | 3 / 4」-16 | 3 / 8 " | UNF | 12 GPM | 2 23 / 64 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥80,907 | |
A | S71-3C4-4EF | 9 / 16」-18 | 1 / 4 " | UNF | 5 gpm | 1 31 / 32 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥66,478 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気循環器
- ドアクローザーアクセサリー
- 自己収縮型ライフライン
- 緊急洗眼ステーション
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- 配電設備
- 熊手と栽培ツール
- キーストック
- スプロケットと検査サービスドア
- オイルクーラー
- SNAP-TITE カプラー、真ちゅう、1 "から11-1 / 2"
- MACROMATIC 120VAC / DC、時間遅延リレー
- WESTWARD チャッキングリーマセット
- APPROVED VENDOR 構造パイプ継手
- 3M 布バンド、1インチ
- PASS AND SEYMOUR RadiantシリーズXNUMXつの単極/ XNUMXウェイスイッチ
- SPEARS VALVES CPVC トゥルー ユニオン 2000 工業用ベント/ブリーチ ボール バルブ、SR ネジ付きエンド、FKM
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用 3 方向垂直ボールバルブ、DIN ソケット、EPDM、メートル法
- ROBERTSHAW パイロット
- GATES 標準 V ベルト、5L セクション