空気循環器
形式 | モデル | 定格電圧 | ブレード径 | 寸法 | 注ぐ速さ | ブレードの数 | 電力定格 | 騒音レベル | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21410 | ¥2,120,858 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21382 | ¥1,420,087 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21390 | ¥1,103,454 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21332 | ¥916,145 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21392 | ¥1,776,654 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21312 | ¥805,490 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21310 | ¥696,567 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21300 | ¥677,650 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21320 | ¥740,952 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21302 | ¥787,563 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21370 | ¥1,185,178 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21340 | ¥1,130,901 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21380 | ¥1,054,618 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21322 | ¥877,076 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21362 | ¥1,291,505 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21330 | ¥792,014 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21360 | ¥925,170 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21352 | ¥959,789 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21350 | ¥823,665 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21603 | ¥1,532,101 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21631 | ¥2,044,327 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21413 | ¥1,319,447 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21371 | ¥927,396 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21391 | ¥1,042,501 | 見積依頼 | ||||||||
A | 21393 | ¥1,122,123 | 見積依頼 |
モバイルエアサーキュレータ
形式 | モデル | 組み立て | ワイヤーガード仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GVS36VKO-OSHA-M | ¥439,350 | |||
B | GVS36VKO-ボシャ-M | ¥439,020 |
軽量で静かなデザインの工業ファン
Dayton の軽量産業用モバイル ファンは、製造エリア、倉庫、産業スペースで空気を循環させ、涼しく新鮮な空気を提供するように設計されています。 これらのエアサーキュレーターには、操作性を高めるホイールとブレードを保護し、偶発的な怪我を防ぐためのスチール製のハウジングとガードが付いています。 これらは、7450 段階の速度設定で 3 CFM の空気流を生成できる頑丈な分割相モーターを搭載しています。 モーターは密閉されたエアオーバーエンクロージャに取り付けられており、外部要素から保護され、過熱を防ぐ自動熱保護カットオフ機能が備わっています。 電気的安全性を確保するために、NEMA 5-15P 定格プラグが装備されています。 直線ブレードと曲線ブレードの産業用ファンからお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton の軽量産業用モバイル ファンは、製造エリア、倉庫、産業スペースで空気を循環させ、涼しく新鮮な空気を提供するように設計されています。 これらのエアサーキュレーターには、操作性を高めるホイールとブレードを保護し、偶発的な怪我を防ぐためのスチール製のハウジングとガードが付いています。 これらは、7450 段階の速度設定で 3 CFM の空気流を生成できる頑丈な分割相モーターを搭載しています。 モーターは密閉されたエアオーバーエンクロージャに取り付けられており、外部要素から保護され、過熱を防ぐ自動熱保護カットオフ機能が備わっています。 電気的安全性を確保するために、NEMA 5-15P 定格プラグが装備されています。 直線ブレードと曲線ブレードの産業用ファンからお選びください。 Raptor Supplies.
30 インチ高温産業用ファン
Dayton の高温工業用ファンは、高い周囲温度 (最大 140 °F) において信頼できる冷却源を提供します。 通常、床面積を確保せずに熱を分散させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 これらの空気循環装置には、汚れや塵を防ぐ完全密閉型モーターが付属しています。
Dayton の高温工業用ファンは、高い周囲温度 (最大 140 °F) において信頼できる冷却源を提供します。 通常、床面積を確保せずに熱を分散させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 これらの空気循環装置には、汚れや塵を防ぐ完全密閉型モーターが付属しています。
視認性の高い産業用ファン
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、制限されたスペース、製造工場、倉庫、出荷施設の冷却に最適です。 これらの OSHA 準拠の産業用壁掛けファンは、注意を引き、偶発的な損傷に強い安全黄色仕上げが特徴です。 長寿命の高性能ベアリングを採用し、ゴミや塵の侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、制限されたスペース、製造工場、倉庫、出荷施設の冷却に最適です。 これらの OSHA 準拠の産業用壁掛けファンは、注意を引き、偶発的な損傷に強い安全黄色仕上げが特徴です。 長寿命の高性能ベアリングを採用し、ゴミや塵の侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。
ミストエアサーキュラー18インチ3000Cfm 115v
形式 | モデル | 幅(Width) | ブレード径 | CFM高 | 高さ | モーターHP | 外径 | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B4E4003M11100P | ¥168,045 | |||||||||
A | B4E5003M11100P | ¥206,133 |
静止した静かなデザインの空気サーキュレータ
Dayton の定置式静音設計空気循環装置は、製造エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースに適しています。 これらの軽量ファンは、より軽量な材料で作られており、耐久性の低いベアリングを備えた馬力の低いモーターを備えています。 安定した足場を提供する台座ベースを備えており、必要に応じてファンを移動できます。 これらのエアサーキュレーターの幅広い製品からお選びいただけます。ブレードの材質はスチールと鋳造アルミニウムからお選びいただけます。
Dayton の定置式静音設計空気循環装置は、製造エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースに適しています。 これらの軽量ファンは、より軽量な材料で作られており、耐久性の低いベアリングを備えた馬力の低いモーターを備えています。 安定した足場を提供する台座ベースを備えており、必要に応じてファンを移動できます。 これらのエアサーキュレーターの幅広い製品からお選びいただけます。ブレードの材質はスチールと鋳造アルミニウムからお選びいただけます。
モバイルエアクリーナー/サーキュレーター
Dayton 産業用モバイル エア クリーナーは、製造エリアやほこりや汚れが発生しやすいその他の環境の冷却に適しています。 これらの重量鋼製ユニットは、破片の侵入を防ぐ完全密閉型モーターと過熱を防ぐ熱保護機能を備えています。 地面に近い位置に設置することで (衝突した場合でも) 転倒しにくく、(2 つの回転キャスターと 2 つの固定キャスターにより) ワークステーション内のある場所から別の場所へ簡単に移動できます。 これらのユニットには、ファンブレードを囲み、損傷や偶発的な接触を防ぐガードも組み込まれています。 プロペラ直径は 30、36、42 インチからお選びいただけます。
Dayton 産業用モバイル エア クリーナーは、製造エリアやほこりや汚れが発生しやすいその他の環境の冷却に適しています。 これらの重量鋼製ユニットは、破片の侵入を防ぐ完全密閉型モーターと過熱を防ぐ熱保護機能を備えています。 地面に近い位置に設置することで (衝突した場合でも) 転倒しにくく、(2 つの回転キャスターと 2 つの固定キャスターにより) ワークステーション内のある場所から別の場所へ簡単に移動できます。 これらのユニットには、ファンブレードを囲み、損傷や偶発的な接触を防ぐガードも組み込まれています。 プロペラ直径は 30、36、42 インチからお選びいただけます。
MBシリーズ 業務用ダイレクトドライブブロワ
形式 | モデル | ブレード径 | CFM高 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MB-C-30 | ¥158,319 | |||||||
B | MB-RS-C-36 | ¥175,477 |
固定耐食性空気サーキュレータ
形式 | モデル | モーターRPM | ブレード径 | CFM高 | ブレードの数 | 動作電流 | 外径 | 軸径 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TURB036 | ¥200,971 | |||||||||
A | TURBO36 / 120 | ¥215,755 | |||||||||
B | FXSTIR30-2 / 120 | ¥181,883 | |||||||||
C | FXSTIR20-3 / 120 | ¥151,312 | |||||||||
D | FXSTIR24-3 / 120 | ¥157,341 |
モバイルエアサーキュレータ
モバイルエアサーキュレーター、折りたたみ式ペデスタル、ダイレクトドライブ
Dayton モバイル エア サーキュレーターは、軽工業エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースの冷却空間に最適です。 同社のファン ハウジングは、3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードで構成され、耐食性、耐久性を高め、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらは、最適な高さで空気を循環させるための固定高さの折りたたみ可能な台座と、ファンをある場所から別の場所に移動する際の安定性を高めるプラスチックホイール付きの重いベースと統合されています。 これらのファンには、最大 104 度 F までの温度に耐える完全密閉型/オープンエアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 一部のモデルは、より広い領域を冷却するための振動を提供します。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広いエアサーキュレーターからお選びいただけます。
Dayton モバイル エア サーキュレーターは、軽工業エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースの冷却空間に最適です。 同社のファン ハウジングは、3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードで構成され、耐食性、耐久性を高め、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらは、最適な高さで空気を循環させるための固定高さの折りたたみ可能な台座と、ファンをある場所から別の場所に移動する際の安定性を高めるプラスチックホイール付きの重いベースと統合されています。 これらのファンには、最大 104 度 F までの温度に耐える完全密閉型/オープンエアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 一部のモデルは、より広い領域を冷却するための振動を提供します。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広いエアサーキュレーターからお選びいただけます。
固定安全黄色空気サーキュレータ、ダイレクトドライブ
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、視認性を高め、交通量の多い場所や照明の低い場所で空気空間を冷却しながら偶発的な損傷を防止するための安全黄色仕上げが施されています。 3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンには、ほこりや破片の侵入を防ぐ密閉型エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。 エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されたダイレクトドライブモーターが付属しています。 これらの空気循環装置には、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能が統合されています。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広い安全黄色ファンからお選びください。
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、視認性を高め、交通量の多い場所や照明の低い場所で空気空間を冷却しながら偶発的な損傷を防止するための安全黄色仕上げが施されています。 3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンには、ほこりや破片の侵入を防ぐ密閉型エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。 エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されたダイレクトドライブモーターが付属しています。 これらの空気循環装置には、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能が統合されています。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広い安全黄色ファンからお選びください。
固定ウォッシュダウンエアサーキュレータ、ダイレクトドライブ
Dayton の固定ウォッシュダウン空気循環装置は、食品加工工場やその他の商業および産業用途の空気スペース、作業者、製品、機械の冷却に最適です。 床スペースを節約し、つまずく危険を避けるために、壁、天井、または梁に取り付けられます。 これらのファンは、水やゴミの侵入を防ぐ完全密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス F 絶縁モーターを備えているため、ホースまたは高圧洗浄で簡単に掃除できます。 3 枚のブレードのアルミニウム/ステンレス鋼プロペラと亜鉛メッキ鋼/ステンレス鋼のガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらの空気循環装置には、エネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 また、ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの洗浄ファンは、ブレード直径 20、24、30 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton の固定ウォッシュダウン空気循環装置は、食品加工工場やその他の商業および産業用途の空気スペース、作業者、製品、機械の冷却に最適です。 床スペースを節約し、つまずく危険を避けるために、壁、天井、または梁に取り付けられます。 これらのファンは、水やゴミの侵入を防ぐ完全密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス F 絶縁モーターを備えているため、ホースまたは高圧洗浄で簡単に掃除できます。 3 枚のブレードのアルミニウム/ステンレス鋼プロペラと亜鉛メッキ鋼/ステンレス鋼のガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらの空気循環装置には、エネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 また、ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの洗浄ファンは、ブレード直径 20、24、30 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
空気循環器
空気循環装置は、倉庫や製造現場などの高温多湿の空気がこもりやすい作業場の換気に適しています。 Raptor Supplies の正規販売代理店です エアマスターファン、デイトン、マルチファン、 パターソン、Schaefer、Tempest、Versa Kool、Vestil エアサーキュレーター。 一部のモデルは、危険な場所でも使いやすい非火花の鋳造アルミニウム プロペラと、現場での持ち運びを考慮した前部取り付けホイール付きの重量のある転倒防止ベースを備えています。 これらの空気循環装置は、ブレード直径 8 ~ 50 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ダイヤフラムポンプ
- ストラップおよびストラップ装置
- ルータ
- 溶接棒とワイヤー
- ブリアブルガス
- 金属製ユーティリティカート
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- ガス検知器インターフェースハードウェア
- コードレスリベッター
- ゲージ修理ツール
- HEAT WAGON キャンバスダクト
- DAYTON ワッシャー
- COXREELS 1125PCLシリーズハンドクランクホースリール
- HOFFMAN 垂直壁ブラケット
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr シリーズ タイプ 12 外部切断エンクロージャ
- KERN AND SOHN MBC-ACC シリーズ保護作業カバー
- DAYTON ロックワッシャー、3/8s
- LOVEJOY MOLシリーズ オルダムクランプ式カップリングハブ ミリ径
- REGAL キー溝スパイラルフルートエンドミル シングルエンド 2枚刃 ハイス アルクロナ
- GUARDIAN EQUIPMENT 控えめなカーテン