ダイヤルゲージ
ダイヤルテストインジケーター
傾斜面ダイヤルテストインジケーター
25 シリーズ ダイヤルインジケータ、0 ~ 1 インチ
形式 | モデル | 卒業 | 含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 25-631J | ¥59,534 | |||
B | 25-441J W / SLC | ¥61,741 | |||
C | 25-341J | ¥52,066 | |||
D | 25-441J | ¥47,595 |
ラグ裏ダイヤルインジケーター
711 シリーズ ラスト ワード ダイヤル テスト インジケーター ケース付き
25シリーズ ダイヤルインジケーター
形式 | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 25-441 / 5J | ¥54,200 | ||
B | 25-2041J | ¥98,166 |
25シリーズ ダイヤルインジケーター
連続ダイヤルゲージとマグネットベース
形式 | モデル | 卒業 | ベアリングタイプ | ベアリング | レンジ | ベゼル | 校正証明書 | 色 | 設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2923S-10 | ¥35,940 | |||||||||
B | 2803S-10 | ¥34,136 | |||||||||
C | 2804S-10 | ¥36,471 | |||||||||
D | 1803S-10 | ¥36,845 | |||||||||
A | 2923SB-10 | ¥35,487 | |||||||||
E | 2776SCERT | ¥42,980 | |||||||||
E | 2776S | ¥32,030 | |||||||||
F | 2424S-19 | ¥51,697 | |||||||||
E | 2416S | ¥26,583 | |||||||||
F | 2424S-19CERT | ¥62,334 | |||||||||
G | 1410S-10CERT | ¥37,918 | |||||||||
H | 2416SCERT | ¥36,469 | |||||||||
I | 4887S-19 | ¥95,123 | |||||||||
G | 1410S-10 | ¥26,883 | |||||||||
J | 1410s | ¥24,813 | |||||||||
K | 1411S | ¥24,830 | |||||||||
L | 2417S | ¥26,545 | |||||||||
H | 2416S-10CERT | ¥39,363 | |||||||||
M | 2109S-10 | ¥44,157 | |||||||||
M | 2109SB-10 | ¥45,509 | |||||||||
N | 2046S-11 | ¥24,286 | |||||||||
O | 2929SB-62 | ¥27,739 | |||||||||
P | 2047S | ¥27,168 | |||||||||
Q | 1160T | ¥30,687 | |||||||||
O | 2929S-62 | ¥26,694 |
ダイヤルテストインジケーター
形式 | モデル | サイズダイヤル | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 513-401-10H | ¥42,842 | ||||
B | 513-424-10T | ¥39,792 | ||||
C | 513-443-10T | ¥57,899 | ||||
D | 513-446-10A | ¥53,452 | ||||
E | 513、414-10、XNUMX-XNUMXE | ¥35,595 | ||||
F | 513-414-10T | ¥45,183 | ||||
G | 513-415-10H | ¥33,426 | ||||
H | 513、401-10、XNUMX-XNUMXE | ¥48,411 | ||||
I | 513-404-10H | ¥30,738 | ||||
J | 513-405-10H | ¥37,939 | ||||
K | 513-515-10T | ¥43,800 | ||||
F | 513-415-10T | ¥48,989 | ||||
L | 513、464-10、XNUMX-XNUMXE | ¥39,580 | ||||
M | 513、452-10、XNUMX-XNUMXE | ¥37,971 | ||||
N | 513-442-16T | ¥45,751 | ||||
O | 513-518 | ¥29,698 |
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ高解像度
ダイヤルゲージ
ダイヤルテストインジケーター
ダイヤルインジケータ
ダイヤルインジケータ
テストインジケーター
ダイヤルゲージ白
ダイヤルテスト
ダイヤルテストインジケーター
形式 | モデル | ベアリングタイプ | サイズダイヤル | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01889023 | ¥27,746 | |||||
B | 599-7029-5 | ¥47,183 | |||||
C | 599-7032-3 | ¥63,433 | |||||
D | 599-7033-5 | ¥66,909 | |||||
E | 74.111370 | ¥60,775 | |||||
F | 599-7023-3 | ¥75,749 | |||||
G | 599-7031-5 | ¥57,700 | |||||
H | 74.111366 | ¥68,675 | |||||
I | 599-7032-5 | ¥58,887 | |||||
J | 599-7030-5 | ¥49,015 | |||||
K | 01889018 | ¥26,128 | |||||
L | 599-7023-6 | ¥77,269 | |||||
M | 599-7031-3 | ¥63,248 | |||||
N | 599-7022-3 | ¥100,659 | |||||
O | 599-7033-3 | ¥73,372 | |||||
L | 599-7032-6 | ¥68,663 | |||||
P | 599-7035-5 | ¥61,081 | |||||
Q | 599-7032-13 | ¥69,842 | |||||
L | 599-7031-6 | ¥64,776 | |||||
R | 599-7031-14 | ¥66,293 |
ダイヤルゲージセット
ダイヤルテストインジケーター
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージは、旋盤およびフライス盤、EDM、表面研削盤のワークピースを位置合わせするために使用されます。 Raptor Supplies 次のようなブランドの信頼性の高いダイヤルテストインジケータを幅広く提供しています ミツトヨ、スターレット、 西へ およびMahr-FederalInc。これらのダイヤルゲージは、機械のスピンドルの振れをチェックするためにも使用されます。 スターレット ダイヤルゲージは、短い直線距離を回転運動に変換するように設計されています。 これらのインジケーターは、確実なグリップを確保するための調整可能なベゼルを備えており、最大4インチのバランスの取れたダイヤルを提供します。 低摩擦で高精度のプレーン/ジュエルベアリングが装備されており、サテンクローム仕上げでコーティングされているため、清掃が簡単で、耐食性もあります。 からのダイヤルインジケータ マール-連邦 高精度と優れた熱安定性を提供するジュエルベアリングを備えています。 これらのダイヤルゲージは、最大1インチのダイヤル範囲と、最大0.0001インチの目盛りを提供します。 一部のモデルには、スムーズな取り付けを容易にするラグバックと、粉々にならないように湾曲したクリスタルレンズがあります。 ジュエル、ノンジュエル、プレーン、スタンダードベアリングの幅広いダイヤルゲージからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 磁石と磁気ストリップ
- 研磨マウントポイント
- テンショナーとタイトナー
- プールとスパポンプ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- ポータブル発電機
- TIG溶接機
- カーペットとリノリウムナイフ
- ネストビン
- 油圧高圧フィルター
- METRO 壁に取り付けられたワイヤー棚、2つの棚
- WESTWARD Hssラウンド調整可能ネジダイ1インチピッチ
- MR. CHAIN プラスチックチェーン
- KINEDYNE 輸送チェーン4700ポンド
- SOUTHWIRE COMPANY SXLシリーズ自動車用一次線
- SPEARS VALVES PVCコンパクトボールバルブレギュラースタイル、ソケットエンド、FKM
- WRIGHT TOOL ラインマンプライヤー
- Cementex USA 深壁フラッシュ接続絶縁ソケット、12 ポイント、1/2 インチ角ドライブ
- REGAL ナットタップ ブライト