MARATHON MOTORS 5K35MNB114K254汎用モーター
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 2.1-2.2/1.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 3 |
RPM | 1725 |
稼働率 | 1.25 |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 39.22 |
船幅(cm) | 25.88 |
HSコード | 8501514040 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5K33JNA943 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | 1.3 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。