ドラムポンプ
EFシリーズ電動ドラムポンプ
形式 | モデル | 最大液体温度 | アダプターの種類 | で使用するため | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 最大頭 | モーターエンクロージャー | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFP-54 / S1 | ¥274,811 | |||||||||
B | EFP-40&S1キット | ¥112,741 | |||||||||
C | EFP-40&S1DEFキット | ¥214,089 | |||||||||
D | EFS-40 / S1 | ¥199,001 |
DTTシリーズ電動ドラムポンプ
電動ドラムポンプ
形式 | モデル | コード長 | 全負荷アンペア | マックス。 粘度 | モーターHP | モーターRPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-200H-2UR | ¥232,802 | |||||||
A | PA-120H-2UR | ¥209,019 | |||||||
B | P-200H-2UR | ¥177,990 | |||||||
B | P-120H-2UR | ¥154,013 |
ドラムポンプ、ロータリー/手動
Vestilドラムポンプは、55ガロンのドラムから液体を移送または分配するために使用されます。 これらの手動ポンプは、鋼/アルミニウム/ PTFE / PPS構造を備えており、最大10 gpmの流量を供給しながら、優れた疲労耐久性とUV放射からの保護を実現します。 それらは、それぞれ2000SSUおよび140°Fの最大動粘度および周囲温度を提供することができます。 12から52.812インチの範囲の高さで利用可能なこれらのドラムポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Vestilドラムポンプは、55ガロンのドラムから液体を移送または分配するために使用されます。 これらの手動ポンプは、鋼/アルミニウム/ PTFE / PPS構造を備えており、最大10 gpmの流量を供給しながら、優れた疲労耐久性とUV放射からの保護を実現します。 それらは、それぞれ2000SSUおよび140°Fの最大動粘度および周囲温度を提供することができます。 12から52.812インチの範囲の高さで利用可能なこれらのドラムポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
手動ドラムポンプ
Dayton 手動ドラム ポンプは、大きな液体コンテナから小さな液体コンテナに液体を移送および分配するために使用されます。 これらは、燃料、冷却剤、エンジンオイル、可燃性液体を排出する自動車サービスや車両メンテナンス作業に最適です。 これらのハンドポンプは、栓穴や開口部に簡単に接続できるアダプターと、容器の端まで届く長い吸引チューブを備えています。 これらのドラムポンプは、135 および 120 RPM の速度定格があり、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 手動ドラム ポンプは、大きな液体コンテナから小さな液体コンテナに液体を移送および分配するために使用されます。 これらは、燃料、冷却剤、エンジンオイル、可燃性液体を排出する自動車サービスや車両メンテナンス作業に最適です。 これらのハンドポンプは、栓穴や開口部に簡単に接続できるアダプターと、容器の端まで届く長い吸引チューブを備えています。 これらのドラムポンプは、135 および 120 RPM の速度定格があり、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 住宅資材 | アダプターの種類 | で使用するため | 入口サイズ | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5500 | ¥81,812 | |||||||||
B | 32ZN71 | ¥47,587 | 見積依頼 | ||||||||
C | 7036 | ¥9,292 | |||||||||
D | 3006 | ¥19,484 | |||||||||
E | P-490 | ¥10,433 | |||||||||
F | P-490S | ¥16,698 | |||||||||
G | 5UWH2 | ¥59,920 | 見積依頼 | ||||||||
H | 4ビデオデッキ4 | ¥65,673 | 見積依頼 | ||||||||
I | 32ZN70 | ¥60,811 | 見積依頼 | ||||||||
J | 7009 | ¥9,851 | |||||||||
K | 4HA35 | ¥43,930 | 見積依頼 | ||||||||
L | 52JR54 | ¥17,935 | 見積依頼 | ||||||||
M | 38Y793 | ¥110,215 | |||||||||
N | 38Y792 | ¥61,522 | |||||||||
O | 2RUK2 | ¥71,183 | |||||||||
P | 7P085 | ¥47,585 | |||||||||
Q | 40M296 | ¥44,401 | |||||||||
R | 4HA26 | ¥27,979 | |||||||||
S | 5UWH0 | ¥8,004 | |||||||||
T | 5UWG9 | ¥11,211 | |||||||||
U | 40M295 | ¥23,436 | |||||||||
V | 7P071 | ¥20,625 | |||||||||
W | 4HA34 | ¥16,970 | |||||||||
X | 4ビデオデッキ2 | ¥42,098 | |||||||||
Y | 4ビデオデッキ3 | ¥46,235 |
PFシリーズドラムポンプ
形式 | モデル | 最大頭 | GPM | 高さ | モータータイプ | コンセントサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | pH範囲 | ポンプ本体材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFM-48&M3VDEFキット | ¥297,608 | |||||||||
B | PFM-40&M3Vキット | ¥188,765 | |||||||||
B | PFP-48&M3Vキット | ¥213,041 | |||||||||
C | PFS-40&M3Vキット | ¥264,490 | |||||||||
D | PFM-40&M3VDEFキット | ¥291,656 | |||||||||
B | PFM-48&M3Vキット | ¥199,344 | |||||||||
B | PFP-40&M3Vキット | ¥206,333 | |||||||||
E | PFP-EO-40 | ¥273,419 |
電動ドラムポンプ
Vestilの電気ドラムポンプは、流体を効率的に大量に移送するように設計されています。 これらのポンプは、液体の移送に必要な時間を最小限に抑え、最大流量115gpmを提供する18.5Vモーターを備えています。 400〜600cpsの範囲の粘度で利用可能な幅広い電気ドラムポンプから選択します。 Raptor Supplies.
Vestilの電気ドラムポンプは、流体を効率的に大量に移送するように設計されています。 これらのポンプは、液体の移送に必要な時間を最小限に抑え、最大流量115gpmを提供する18.5Vモーターを備えています。 400〜600cpsの範囲の粘度で利用可能な幅広い電気ドラムポンプから選択します。 Raptor Supplies.
レバーアクションドラムポンプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 色 | 調剤量 | 長さ | 材料 | モータータイプ | 装着タイプ | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 自民党-RYT | ¥17,126 | |||||||||
B | 自民党-FG | ¥84,833 | |||||||||
C | LDP-ポリ | ¥10,654 | |||||||||
D | 自民党-ポリ-304 | ¥13,182 | |||||||||
E | 自民党-SS-316 | ¥42,410 | 見積依頼 | ||||||||
F | 自民党-ST | ¥9,476 | |||||||||
G | ペール-PST | ¥10,629 | |||||||||
H | ペイル-PST-SS | ¥33,811 | |||||||||
I | VLDP | ¥28,742 |
セルフベントドラムポンプ
Vestil 自己通気ドラム ポンプは、5 ガロンおよび 15 ガロンのペール缶または 55 ガロンのドラム缶から液体を移送または分注するために使用されます。 ポリプロピレン構造により摩擦が低く、腐食性化学物質(不燃性溶剤)に対する優れた耐性を備えています。 バリエーションは、高さ 48.5 インチおよび 61.812 インチのオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
Vestil 自己通気ドラム ポンプは、5 ガロンおよび 15 ガロンのペール缶または 55 ガロンのドラム缶から液体を移送または分注するために使用されます。 ポリプロピレン構造により摩擦が低く、腐食性化学物質(不燃性溶剤)に対する優れた耐性を備えています。 バリエーションは、高さ 48.5 インチおよび 61.812 インチのオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
電動ドラムポンプ
形式 | モデル | 入口サイズ | モータータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS435B | ¥295,113 | |||||
B | SS460BX731PG | ¥187,080 | |||||
C | SS435BX713 | ¥261,326 | |||||
D | SS460BX731 | ¥150,020 | |||||
E | SS415BX731 | ¥143,607 | |||||
E | SS415B | ¥166,610 | |||||
D | SS460B | ¥187,221 | |||||
F | SS465BX713 | ¥270,123 | |||||
B | SS415BX731PG | ¥179,732 |
手動ドラムポンプ
Fill-Rite 手動ドラムポンプは、自動車用の液体、燃料、オイルをドラムまたはバレルから手動で汲み出すように設計されています。 これらのポンプは、クランク、レバー、ピストン、またはプッシュハンドルを使用して吸引力を生み出し、液体を簡単に排出します。 付属のパイプを使用してコンポーネントをあるドラムから別のドラムに移送するための栓アダプターと、液体の逆流を防ぐためのサイフォン防止バルブが特徴です。 鋳鉄、ポリプロピレン、アルミニウム、スチール製ハウジング材質のポンプを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Fill-Rite 手動ドラムポンプは、自動車用の液体、燃料、オイルをドラムまたはバレルから手動で汲み出すように設計されています。 これらのポンプは、クランク、レバー、ピストン、またはプッシュハンドルを使用して吸引力を生み出し、液体を簡単に排出します。 付属のパイプを使用してコンポーネントをあるドラムから別のドラムに移送するための栓アダプターと、液体の逆流を防ぐためのサイフォン防止バルブが特徴です。 鋳鉄、ポリプロピレン、アルミニウム、スチール製ハウジング材質のポンプを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
電動ドラムポンプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 入口サイズ | アダプターの種類 | で使用するため | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38Y794 | ¥3,922 | |||||||||
B | 1DLP4 | ¥269,605 | |||||||||
C | 16A161 | ¥93,234 | |||||||||
D | 5UWF7 | ¥148,975 | |||||||||
E | 3PXK1 | ¥582,859 | |||||||||
E | 3PXJ8 | ¥578,935 | |||||||||
F | 1DLR6 | ¥880,835 | |||||||||
G | 1DLR4 | ¥484,935 | |||||||||
H | 1DLR1 | ¥407,570 | |||||||||
I | 1DLP5 | ¥252,496 | |||||||||
J | 6GKR3 | ¥265,812 | |||||||||
K | 1DLP8 | ¥249,900 | |||||||||
J | 6GKR2 | ¥311,582 | |||||||||
L | 6GKR0 | ¥248,780 | |||||||||
E | 3PXK2 | ¥601,734 | |||||||||
E | 3PXJ9 | ¥566,333 | |||||||||
M | 1DLT1 | ¥1,427,808 | |||||||||
N | 1DLR5 | ¥982,644 | |||||||||
O | 1DLR3 | ¥548,524 | |||||||||
L | 6GKR1 | ¥247,330 |
ドラムポンプブラケット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KITDFDB | CR3ANG | ¥92,229 |
ドラムポンプノズル、手動、ディーゼル排気液互換、入口サイズ 3/4 インチ、Bsp
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FRDFM075C | CP4ZWW | ¥17,539 |
電動ドラムポンプ、1/4 馬力モーター馬力、コンテナサイズ用 55 Gal-275 Gal-330 Gal
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DF120CAN520 | CP4ZWX | ¥164,485 |
電動ドラムポンプ、1/4 馬力モーター馬力、コンテナサイズ用 55 Gal-275 Gal-330 Gal
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DF012N | CP4ZWY | ¥71,631 |
電動ドラムポンプ、1/4 馬力モーター馬力、コンテナサイズ用 55 Gal-275 Gal-330 Gal
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DF120N | CP4ZWZ | ¥66,606 |
電動ドラムポンプ、1/4 馬力モーター馬力、コンテナサイズ用 55 Gal-275 Gal-330 Gal
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DF012CMN520 | CP4ZXA | ¥136,983 |
電動ドラムポンプ、1/4 馬力モーター馬力、コンテナサイズ用 55 Gal-275 Gal-330 Gal
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DF120CMN520 | CP4ZXB | ¥136,983 |
電動ドラムポンプ、1/4 馬力モーター馬力、コンテナサイズ用 55 Gal-275 Gal-330 Gal
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DF120DAN520 | CP4ZXC | ¥174,849 |
ドラムポンプ、ロータリー、コンテナサイズ用 55 ガロン、20 Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ACT-17ESS | CN8BCB | ¥436,139 |
ドラムポンプ
ドラムポンプは、精製および食品および飲料の処理アプリケーションで重いドラムを回転させたり傾けたりすることなく、液体、オイル、および燃料を移送/除去するように設計されています。 Raptor Supplies アクションポンプ、バスコ、デイトン、フィルレート、フィニッシュトンプソン、GPI、ナショナルスペンサー、プルーズルブリマティック、レッドヘッド、ルール、ソテラなどの幅広い製品を提供しています。 ヴェスティル 現場での携帯性を最大限に確保するコンパクトなデザインのドラムポンプ。 デイトン 電気ドラムポンプには、最大22 gpmの流量を供給するための統合されたAC駆動の電気モーター、過熱状態を防ぐための熱保護機能、および必要なアプリケーションに調整するための可変速度設定が付属しています。 からのドラムポンプ 充填率 アルミニウム / 304 ステンレス鋼 / ポリプロピレン構造を採用しており、衝撃強度と過酷な産業上の虐待に対する保護を提供します。 5.4、5.9、および 6A の電流定格オプションが用意されているこれらのポンプを幅広い選択肢からお選びください。
詳細はこちら
- スイッチ
- キャスターとホイール
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- エンジン
- 詮索好きな道具
- 補助接点
- 特殊キャスター
- キャリッジボルト
- ウォールマウントジブ
- レセプタクルおよびGFCIテスターのアクセサリ
- LOOS ストラップアイエンドフィッティング
- DAYTON コンデンサースタートデュアルシャフト電動工具モーター
- JABSCO フレキシブルインペラ規格
- WEARWELL 574シリーズ、モジュラー抗疲労マット
- JAMCO モデルCZ調節可能な棚ストックトラック
- DIXON DQCEaシリーズシールキット
- ALL GEAR ツイストセーヌ糸
- SMC VALVES
- REGAL コバルトエンドミル ダブルエンド ハイス CC 4枚刃 ブライト
- CHICAGO PNEUMATIC カム