レセプタクルおよびGFCIテスターのアクセサリ
ラディアントシリーズエクステンションリング
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | 1594-TPAI | 見積依頼 | |
B | 1594-TPALA | 見積依頼 | |
C | 1594-TPAW | 見積依頼 |
オス レセプタクル、30A、4 線式プラグ
Hubbell Wiring Device-Kellems オス レセプタクルは、固定エンクロージャに取り付けるだけで施設配線との直接接続を確立するために使用されます。 これらのデバイスは、過酷な環境でも 24 時間 7 日確実に動作します。 接続性を向上させるための一体型真鍮製グランド ストラップと、取り付け時間を短縮するための裏配線端子が特徴です。 これらのオス レセプタクルは、365 フィートおよび 1 フィートの長さで利用できる幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems オス レセプタクルは、固定エンクロージャに取り付けるだけで施設配線との直接接続を確立するために使用されます。 これらのデバイスは、過酷な環境でも 24 時間 7 日確実に動作します。 接続性を向上させるための一体型真鍮製グランド ストラップと、取り付け時間を短縮するための裏配線端子が特徴です。 これらのオス レセプタクルは、365 フィートおよび 1 フィートの長さで利用できる幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | コード長 | ゲージ/導体 | ジャケットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RM3004PA001 | ¥30,831 | ||||
A | RM3004PA005 | ¥30,893 |
レセプタクル、オス
Hubbell Wiring Device-Kellems オス レセプタクルは、デバイスを電源に接続するために設計されたプラグです。 これらのプラグは、高い導電率を実現する銅導体を備えており、導体を保護し絶縁するために MTW ジャケットで覆われています。 外側の溝はしっかりとフィットし、NEMA 4X 構成により塵、水、腐食から確実に保護されます。 4 導体と 6 導体のバリエーションを備えた幅広いレセプタクルからお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems オス レセプタクルは、デバイスを電源に接続するために設計されたプラグです。 これらのプラグは、高い導電率を実現する銅導体を備えており、導体を保護し絶縁するために MTW ジャケットで覆われています。 外側の溝はしっかりとフィットし、NEMA 4X 構成により塵、水、腐食から確実に保護されます。 4 導体と 6 導体のバリエーションを備えた幅広いレセプタクルからお選びいただけます。
形式 | モデル | 導体サイズ | ゲージ/導体 | 指揮者の数 | Number of Poles | プラグタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RM2003PB001 | ¥27,287 | |||||||
A | RM2306PB001 | ¥32,134 | |||||||
A | RM2304PB001 | ¥28,152 |
レセプタクル、メス
Hubbell Wiring Device-Kellems メス レセプタクルは、コンセントを提供し、デバイスを電源に接続するためのプラグを受け入れるように設計されています。 これらのレセプタクルには、電気を効率的に伝導するための 4 本または 6 本の銅線が付いています。 これらの導体の最大アンペア数出力の定格は 30A です。 導体を保護し、絶縁を提供するために、PVC / MTW ジャケットで覆われています。 4 線プラグと 6 線プラグのバリエーションを備えた幅広いレセプタクルからお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems メス レセプタクルは、コンセントを提供し、デバイスを電源に接続するためのプラグを受け入れるように設計されています。 これらのレセプタクルには、電気を効率的に伝導するための 4 本または 6 本の銅線が付いています。 これらの導体の最大アンペア数出力の定格は 30A です。 導体を保護し、絶縁を提供するために、PVC / MTW ジャケットで覆われています。 4 線プラグと 6 線プラグのバリエーションを備えた幅広いレセプタクルからお選びいただけます。
形式 | モデル | Number of Poles | アンペアAC | 導体サイズ | プラグタイプ | タイプ | コード長 | 定格電流 | ゲージ/導体 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RF3004PA001 | ¥35,938 | |||||||||
A | RF2003PB001 | ¥30,721 | |||||||||
A | RF2304PB005 | ¥33,315 | |||||||||
A | RF3004PA005 | ¥35,430 | |||||||||
A | RF2306PB005 | ¥40,270 |
レセプタクル ストレート オス 15A 3極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBMS03501 | CE6UMH | - | 見積依頼 |
レセプタクル、メス、5 フィートのケーブル付き、10 A、6 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF1006PM005 | CE6XQR | - | 見積依頼 |
レセプタクル、オス、5 フィートのケーブル付き、3 A、3 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RM0303PE005 | CE6XTR | - | 見積依頼 |
レセプタクル、メス、5 フィートのケーブル付き、10 A、4 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF1004PA005 | CE6XQF | - | 見積依頼 |
レセプタクル ストレート オス 8A 10極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBMS10501 | CE6UNE | - | 見積依頼 |
レセプタクル、メス、デュアルキー、4 A、4 極、サイズ 1/2 インチ Npt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MRMS24350 | CE6WRD | - | 見積依頼 |
レセプタクル、メス、1 フィートのケーブル付き、20 A、4 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF2304PA001 | CE6XRV | - | 見積依頼 |
レセプタクル、メス、5 フィートのケーブル付き、20 A、5 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF2005PA005 | CE6XRP | - | 見積依頼 |
レセプタクル フランジ オス 12A 4極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBMF04501 | CE6UMC | - | 見積依頼 |
レセプタクル、メス、1 フィートのケーブル付き、20 A、3 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF2003PA001 | CE6XRC | - | 見積依頼 |
レセプタクル アングル オス 10A 6極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBMA06515XNUMX | CE6ULX | - | 見積依頼 |
レセプタクル、メス、10 フィートのケーブル付き、10 A、7 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF1007PE010 | CE6XQT | - | 見積依頼 |
レセプタクル、オス、20A、3極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RM7203PB001 | CE6XWF | - | 見積依頼 |
レセプタクル、メス、1 フィートのケーブル付き、10 A、5 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RF1005PE001 | CE6XQM | - | 見積依頼 |
レセプタクル、オス、20A、4極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RM2004PA005 | CE6XVC | - | 見積依頼 |
レセプタクル、メス、デュアルキー、8 A、2 極、サイズ 1/4 インチ Npt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MRMS22425 | CE6WQU | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- データとコミュニケーション
- 温度コントロール
- ステープルズ
- 熱可塑性溶接
- アスファルト試験
- エアキャノンとマンクーラー
- 屋根釘
- 温水ベースボードヒーター
- パイロット制御フロートバルブ
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- DORMER 高速度鋼テーパー長ドリルビット、明るい仕上げ
- WALTER TOOLS RDMX超硬フライスインサート
- GPIMETERS メーターキャップアセンブリ
- WOODHEAD 130097シリーズストレインリリーフコードグリップ
- ANVIL 調整可能なスイベルスプリットリング
- EATON MVS/WLI 金属封入スイッチ ポール アセンブリ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD パイロガード FR 難燃性カバーオール、付属のフードとブーツ
- SLOAN フラッシュ接続
- VESTIL SSAシリーズ アルミステップスタンド
- VESTIL TJ シリーズ トレーラー ジャッキ