入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
お尻にある口径 | 2 "、3/4" |
栓のサイズ | 3/4 "および2" |
色 | ホワイト |
調剤量 | 16オンスストロークごと |
ストロークあたりの変位量 | 16オンス |
高さ | 61.81 " |
ホース付属 | 有り |
ホースの長さ | 32 1 / 4 " |
含まれています | ホース/チューブ、吐出口、延長チューブ、クランプ、プラグ |
長さ | 8.19 " |
材料 | ポリプロピレン |
測定単位 | 各 |
モータータイプ | ハンドポンプ |
装着タイプ | ブング、ねじ込みます |
操作タイプ | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vdpx.pdf |
セルフプライミング | いいえ |
自己プライミング | いいえ |
UPC | 691215045186 |
幅(Width) | 2.56 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 157 |
船の長さ(cm) | 20.8 |
船幅(cm) | 6.51 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 調剤量 | ストロークあたりの変位量 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDP | 青 | 8オンスストロークごと | 8オンス | 48.5 " | ¥5,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。