PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ ウィスパー スイッチ
形式 | モデル | 深さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASWRRRG1 | 1.8 " | 4.2 " | グラファイト | 4.2 " | 見積依頼
|
B | ASWR155RMG1 | 1.8 " | 4.2 " | グラファイト | 4.2 " | 見積依頼
|
C | ASWR1532G4 | 1.63 " | 1.77 " | グラファイト | 1.77 " | 見積依頼
|
D | ASWR1532-W4 | 1.63 " | 1.77 " | - | 1.77 " | 見積依頼
|
E | ASWR1532-M4 | 1.63 " | 1.77 " | マグネシウム | 1.77 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルーフフラッシング
- パウダーバルクレベルコントロールアクセサリー
- ミニチュア圧力スイッチ
- グローブバルブレスアクチュエータ
- 圧力計パネルマウントキット
- ベアリング
- HVAC制御
- 殺虫剤と害虫駆除
- ホースよだれかけと消火栓
- フラッシュバルブ
- E JAMES & CO ゴムロール、ブナ-N /ニトリルゴム
- IGUS 9850シリーズ、ケーブルキャリアHd
- CHAINFLEX CF78.UL制御ケーブル、最大9アンペア
- ENPAC トートビンのふた
- EDWARDS SIGNALING 125クラスのLED点滅ビーコン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 間仕切り壁、パネル取付枠
- VESTIL OHシリーズハンガー付チェーン
- DAYTON 車輪用フレーム
- LINN GEAR タイプBステンレススプロケット、41チェーン
- MORSE CUTTING TOOLS ストレートフルートタップ