A | APSN7 | 15,000のプサイ | 1/2 "MNPT、3-18 AWG12"リード線コネクタ付き | 圧力スイッチ | 7 / 16-20 SAE | 750から7500へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥99,847 | |
A | APSN7 | 15,000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 7 / 16-20 SAE | 500から5000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥99,847 | |
A | APSN7 | 1000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | 10から100へのpsi | 316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム | ¥90,848 | |
A | APSN7 | 1000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | -15〜15 psi | 316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム | ¥95,108 | |
A | APSN7 | 1000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | 8から60へのpsi | 316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム | ¥90,848 | |
A | APSN7 | 1000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | 6から30へのpsi | 316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム | ¥90,848 | |
A | APSN7 | 2500のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | 20から200へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥90,848 | |
A | APSN7 | 8000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | 200から2000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥90,378 | |
A | APSN7 | 8000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 7 / 16-20 SAE | 200から2000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥95,586 | |
A | APSN7 | 8000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | 750から7500へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥95,586 | |
A | APSN7 | 8000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | 500から5000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥95,108 | |
A | APSN7 | 8000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | 50から500へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥90,848 | |
A | APSN7 | 8000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 7 / 16-20 SAE | 100から1000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥95,586 | |
A | APSN7 | 8000のプサイ | 1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き | 防爆圧力スイッチ | 1/4 "MNPT | 100から1000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥90,848 | |