定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT APS 圧力スイッチ SPDT 6 ~ 30 psi 1/4 | AC6VEZ 36K017

ASHCROFT APS圧力スイッチSPDT6〜30 psi 1/4

在庫あり
アイテム:AC6VEZ モデル: APS相互参照:36K017

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥48,732 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力スイッチ
AC接点定格5A @ 125/250V
破裂圧力1000のプサイ
回路タイプスナップスイッチ
と互換性ブナと316ステンレス鋼
お問合せフォームSPDT
DCコンタクトレーティング5A @ 28V抵抗性、3A @ 28V誘導性
電気的接続3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード
住宅資材水密316ステンレス鋼
IP評価67
NEMA評価6
動作温度 範囲-40度から210度F
必要な電力10 / 125VACで250A、6VDCで30A
プロセス接続1/4 "MNPT
レンジ6から30へのpsi
接液材料316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)14.22
船幅(cm)5.33
HSコード8536509065
原産国US

商品の詳細:

  • オフセットポイント(フィールド調整可能)
  • セットポイント(フィールド調整可能)

製品バリエーション

プロダクトモデルレンジ価格
ASHCROFT APS 圧力スイッチ SPDT -15 ~ 15 psi 1/4 | AC6VEY 36K016 APS-15〜15 psi¥53,469
ASHCROFT APS 圧力スイッチ SPDT 8 ~ 60 psi 1/4 | AC6VFA 36K018 APS8から60へのpsi¥48,732

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT APS圧力スイッチSPDT6〜30 psi 1/4
¥48,732 /単価