Everyangle接続
Ashcroft バイメタル温度計には、ユーザーが温度計のダイヤルを 360 度完全に回転できる技術が搭載されています。 この機能により、狭いスペースでの操作が可能になります。
アシュクロフトは、米国コネチカット州ストラットフォードに本社を置き、1852 年以来、半導体、自動車、プロセス機器、健康と安全、医療および HVAC 業界向けにさまざまな圧力センシングおよび制御ソリューションを提供してきました。 続きを読む
廃水管理および液体および化学物質の取り扱い作業における圧力点の差を測定するために設計されています。 スムーズなポインターの動きと正確な出力を提供するマグネットが装備されています。
0段階の差圧を正確に表示するLCD画面を搭載しています。 7000 ~ XNUMX psi の範囲の真空および圧力値を測定できます。 過酷な産業環境に耐えられるよう、熱可塑性プラスチックとステンレス鋼のバリエーションが用意されています
デジタル真空計とトランスミッターユニットの組み合わせは、0 ~ 3000 psi の範囲の圧力値を測定するように設計されています。 psi、Bar、kg/cm2、kPa、MPa単位で値を表示可能
ジャックハンドキットとゲージ修理ツールキットは、ゲージを損傷することなく、メンテナンスおよび修理サービス中にポインター設定の簡単な取り外しまたは再組み立てを提供するように設計されています。 ツールの整理と安全な保管のための頑丈なキャリングケースが付属しています
流体動力システムと注入井の圧力差を監視するために設計された複合/真空/圧力計。 +/- 0.25%、+ /-0.5%、+ / -1%、+ /-1.5%、および+ / -3-2-3%の精度評価で利用可能なバリアント
換気および空調用途における気体/液体媒体の測定された真空/圧力差の送信に適しています。 一部のモデルは、リアルタイム値を表示する統合デジタル表示を備えています。 10 ~ 75000 psi の圧力定格のバリエーションが利用可能
製造工場や化学処理施設でのデジタルゲージの保管と保護のために設計されたキャリーケースと保護ブーツ。 一部のモデルには、安全性を高める保護ジッパーとキャリーループが付いています。
オートメーション施設や生産ラインにおける産業用トランスデューサーやサービスゲージを正確に校正するために設計されています。 軽量アルミニウム合金筐体と耐久性のあるステンレス鋼ピストンとシリンダーにより摩耗を最小限に抑えます。
油圧プレッサー、ポンプ、コンプレッサーなどの過酷な作業環境に対するトランスデューサーやゲージの凍結防止に適しています。 ラインサージおよびボールチェックブロックで最大 75% の熱損失バリアを提供するフィン付き設計
食品および飲料の加工、給水および廃水処理施設の液体レベルを示すのに最適です。 ポリウレタンケーブルと 316 ステンレススチール構造により、高い耐摩耗性と漏れのない筐体を実現
シリコンで湿らせたコイルとステンレス鋼の構造を備えた全角度/バックダイヤル温度計は、食品および飲料、金属加工、石油およびガス部門の攻撃的な雰囲気の温度を測定するのに適しています。 -20〜550℃の範囲の温度を測定できます
ドラフト制御、ダクト流量、フィルター監視、HVAC 制御システムにおける温度、湿度、圧力の感知のための導管システムとジャンクション ボックス間の接続用に設計されています。
試験器具や壊れやすい機器の保管と輸送に適しています。 衝撃強度と最大限の振動吸収性を実現するクッション性のある内部を備えたプラスチック製の筐体。 ユーザーの利便性を考慮したキャリングハンドル
Ashcroft Instruments には、ゲージ、トランスデューサー、温度計、スイッチ、トランスミッター、キャリブレーターが含まれます。 Ashcroft ゲージのカタログには、圧力計、真空計、テスト ゲージ、温度計、差圧計が含まれています。 アシュクロフト 圧力計 流体および化学物質の処理および廃水管理アプリケーションにおける圧力点間の差を測定するのに最適です。 これらのゲージには磁石が内蔵されており、ミッションクリティカルなアプリケーションでスムーズかつ正確なポインタの動きを実現します。
Ashcroft の部品番号は、多くの場合、さまざまな部品と相互参照します。 ドワイヤー楽器。 したがって、旧式または在庫切れの Ashcroft ゲージをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのゲージはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらのゲージは、タービン、コンプレッサー、ウォータージェット、および精製、発電、石油およびガス、鉱業の用途向けの極低温の圧力を監視するのに適しています。 彼らはアクリル/飛散防止を持っています ...続きを見る
これらの重量テスターは、テストと測定および実験室での校正アプリケーションに最適です。 シャトルバルブを内蔵しており、圧力の上昇を制御する手段を提供します。 これらのテスター ...続きを見る
Ashcroft バイメタル温度計には、ユーザーが温度計のダイヤルを 360 度完全に回転できる技術が搭載されています。 この機能により、狭いスペースでの操作が可能になります。
選択した圧力計を校正装置に接続する必要があります。 デバイスは圧力計に最大圧力を加え、圧力が完全に抜かれ、ポインターがゼロに戻ります。 このプロセスは、圧力計を校正します。
これらの温度計は、オーブン、エアコン、ヒーター、製油所、熱線の監視に最適です。