ASHCROFT 1084 テスト圧力計
形式 | モデル | 卒業 | レンジ | 最小の卒業 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-1084S 02L 60PSI | 5のプサイ | 0から60へのpsi | 0.2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
A | 301084S02L30C4 | 5のプサイ | 0から30へのpsi | 0.2のプサイ | 316ステンレススチール | ¥77,696 | |
A | 301084S02L60C4 | 5のプサイ | 0から60へのpsi | 0.2のプサイ | 316ステンレススチール | ¥77,696 | |
A | 30-1084S 02L 30PSI | 5のプサイ | 0から30へのpsi | 0.2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
A | 30-1084S 02L 100PSI | 10のプサイ | 0から100へのpsi | 1のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
A | 301084S02L100C4 | 10のプサイ | 0から100へのpsi | 1のプサイ | 316ステンレススチール | ¥77,696 | |
A | 301084S02L200C4 | 20のプサイ | 0から200へのpsi | 2のプサイ | 316ステンレススチール | ¥77,696 | |
A | 30-1084S 02L 200PSI | 20のプサイ | 0から200へのpsi | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
A | 30-1084S 02L 300PSI | 50のプサイ | 0から300へのpsi | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
A | 30-1084S 02L 600PSI | 50のプサイ | 0から600へのpsi | 5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
A | 301084S02L300C4 | 50のプサイ | 0から300へのpsi | 2のプサイ | 316ステンレススチール | ¥77,696 | |
A | 301084S02L600C4 | 50のプサイ | 0から600へのpsi | 5のプサイ | 316ステンレススチール | ¥77,696 | |
A | 30-1084S 02L 1PSI | 100のプサイ | 0から1000へのpsi | 10のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
A | 301084S02L1M C4 | 100のプサイ | 0から1000へのpsi | 10のプサイ | 316ステンレススチール | ¥77,696 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 航空会社のろ過とCOモニター
- 圧力および/または真空トランスデューサー
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- 表面テスター
- エアコーキングガン
- パイプとチューブ
- ランプ
- 書籍および書籍用品
- 温度コントロール
- 合金鋼
- BRADY ポータブルラベルプリンターキット、LablemarkおよびMarkWareソフトウェア
- EDWARDS SIGNALING リモートゾーンインジケーター
- DAYTON インクラインブロワー18/1インチ
- OK INDUSTRIES コードレスラップ/アンラップキット
- AME INTERNATIONAL レストパッド
- MARTIN SPROCKET シンプレックス テーパー ブッシュ メトリック ローラ チェーン スプロケット、チェーン番号 32B-1
- DANFOSS Ice Guard 自己調整ケーブル、120V
- VOLLRATH ワイヤー格子
- TSUBAKI ダブルピッチラムダシリーズチェーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDSD ウォーム/ウォーム二減速減速機