表面テスター

フィルタ

STARRETT -

表面粗さ計

形式モデルプロファイル解像度測定条件基準測定範囲サンプリング範囲 任意の長さ駆動ユニットの原理検出器測定力プローブ先端半径サンプリングスパンの数価格
ASR4005 NmISO4287、ISO13565、ASME、JIS360μm0.01 mmから0.89 mmスキッド3mN5μm2¥1,235,381
BSR30010 NmISO4287、ASME、JIS200μm0.01 mmから0.49 mmスキッド3mN5μm2¥1,022,998
KERN AND SOHN -

FL シリーズ電子トゥームストーン テスター

形式モデル測定能力読みやすさタイプを表示します。バッテリーの充電時間桁サイズ住宅資材ケース幅住宅の高さ価格
AFL500G500N0.2NLCD8の時間。8.5 mmアルミ175 mm30 mm¥90,122
Bフロリダ 1KG1000N0.5NLCD8の時間。8.5 mmアルミ--¥105,795
INSIZE -

表面粗さ計

形式モデル駆動ユニットの原理検出器測定力プローブ先端半径サンプリングスパンの数横方向カットオフ長さサンプル長さ測定されたパラメータの数プロファイル解像度価格
AISR-C003スキッド3.34mN10μm30.01 "1 / 5 "40.01 µインチ¥434,180
BISR-S1000Bスキッド0.83mN5μm1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、180.003 "1.97 "480.01µインチ¥4,190,950
CISR-S400スキッド0.83mN5μm1、2、3、4、50.01 "0.63 "120.01µインチ¥1,169,540
DISR-C002スキッド2.78mN5μm1、2、3、4、50.01 "1 / 5 "210.01µインチ¥570,992
EISR-C300トラバース4mN5μm1、2、3、4、50.01 "-220.01µインチ¥638,840
MAHR -

表面粗さ計

形式モデル駆動ユニットの原理検出器測定力プローブ先端半径サンプリングスパンの数横方向カットオフ長さ測定されたパラメータの数プロファイル解像度データ出力接続タイプ価格
A6910260誘導スキッド0.75mN---328 NmUSB¥1,075,122
B2191802スキッド15mN5μm1、2、3、4、50.03 "40.01µm、1µインチ。RS232C、USB¥593,564
B2191800スキッド15mN10μm1、2、3、4、50.8 mm、0.03 mm40.01µm、1µインチ。RS232C、USB¥502,804
C6910232スタンダード0.75mN2μm1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、160.25ミリメートル、0.8ミリメートル、2.5ミリメートル318 NmRS232、USB¥584,616
MITUTOYO -

SJ-210 Series Surftest Portable Surface Roughness Testers

形式モデル測定レンジ駆動ユニットの原理寸法(表示単位)寸法(ドライブユニット)検出器測定力プローブ先端半径サンプリングスパンの数データ出力タイプ価格
A178-563-01a--------¥712,957
見積依頼
A178-561-11a--------¥542,504
見積依頼
A178-565-11a--------¥1,183,357
見積依頼
B178-563-12A0.69 "リトラクタブル6.3 "×2.05" X 2.6 "7.8 "×10.8" X 4.3 "4mN5μm1、2、3、4、5、6、7、8、9、10有線¥625,878
A178-561-12a0.69 "スタンダード2.05 "×2.6" X 6.3 "1.02 "×4.5" X 0.9 "----¥571,731
見積依頼
C178-561-02A14200µインチ-------¥535,236
MITUTOYO -

SJ-310 Series Surftest Portable Surface Roughness Testers

形式モデル駆動ユニットの原理検出器測定力プローブ先端半径測定レンジサンプリングスパンの数測定されたパラメータの数データ出力接続タイプサイズを表示します。価格
A178-571-11a--------¥1,051,517
見積依頼
B178-573-02A--------¥1,158,798
見積依頼
B178-573-01A--------¥1,165,598
見積依頼
C178-571-12Aスタンダード4mN5μm0.69 "1、2、3、4、5、6、7、8、9、1048USB、デジマチック、RS232C、フット5.7 "¥1,074,781
KERN AND SOHN -

墓石試験機 500N Max. 力、2.5 N 最小表示

モデルItem価格 (例:VAT)
FA500GCE8JMY¥46,367
MAHR -

表面試験機、表面試験機、MarSurf M、測定範囲 0.350 mm

モデルItem価格 (例:VAT)
6910265CV4PJH¥1,070,224
TESA BROWN SHARPE -

表面粗さ試験機ポータブル

モデルItem価格 (例:VAT)
06930013AC7MBV¥549,734

表面テスター

Raptor Supplies は、傾斜面や研磨された金属または非金属の物体の表面質感を測定するために使用されるミツトヨおよびテサのハンドヘルド表面試験機を幅広く提供しています。これらのユニットは、薄暗い環境でも読みやすくするために 2.4 インチのグラフィック LCD 画面を備えており、最大 10 個の測定変数と 16 つの測定プロファイルを内部メモリに保存できます。これらのテスターの表示インターフェイスは XNUMX 言語をサポートしており、ユーザーの都合に応じて自由に切り替えることができます。さらに、不正使用を防止するための高度に安全なパスワードで保護されたアクセス機能と、ストレージ容量を拡張するためのオプションのメモリ カードが統合されています。